- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- 作業台
- 検査作業台のおすすめ人気ランキング
検査作業台のおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新624件の「検査作業台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「検査台」、「ライン作業台」、「立ち作業台」などの商品も取り扱っております。
アルミ材使用により、リサイクルに優れた製品です。さびによる発じんの心配がなく、クリーンな環境に適しております。
仕様
棚板付・作業ボード付き
トラスコ品番
456-5711
種別
組立式
材質
フレーム:アルミ押出材(アルマイト処理)、天板・棚板・作業ボード:合成ラバーマット張り 端面化粧保護テープ仕上げ
厚さ(mm)
作業ボード:16.5
作業面寸法(mm)
900×700(間口×奥行)
1台
¥28,980
税込¥31,878
12日以内出荷
ボードレベラーにより、作業ボードの角度高さが調節可能です。
仕様
ボードレベラー(角度調整機能)付・作業ボード付
トラスコ品番
456-5673
種別
組立式
材質
フレーム:アルミ押出材(アルマイト処理)
厚さ(mm)
作業ボード:16.5
作業面寸法(mm)
900×700(間口×奥行)
1台
¥56,980
税込¥62,678
12日以内出荷
作業台上のスペースを有効活用して頂けます。
パネル30mmを前面に、ハンガーボード75mmを後面に取り付けて頂く事も可能。
仕様
組立式
付属品
ハンガーボード用フックHF-11(5コ)
材質(本体)
スチール
均等耐荷重(kg)
40
ホース、ケーブル、工具などを吊り下げできるハンガー付です。
仕様
(ツールハンガー)TH-N型
トラスコ品番
467-1724
種別
組立式
材質
(本体)スチール
色
グリーン
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)
M16×2.0
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
アルミ製のため腐食にも強く長い間美観が保たれます。
アルミ材使用により、リサイクルに優れた製品です。
さびによる発じんの心配がなく、クリーンな環境に適しております。
仕様
フレームのみ
トラスコ品番
456-5703
材質
フレーム:アルミ押出材(アルマイト処理)
1台
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。また耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、作業用テーブル、として。
棚の傾斜角度を自由に調節可能です。
仕様
傾斜棚付・作業ボード付き
トラスコ品番
456-5631
材質
フレーム:アルミ押出材(アルマイト処理)、天板・棚板・作業ボード:合成ラバーマット張り 端面化粧保護テープ仕上げ
厚さ(mm)
棚板・作業ボード:16.5
作業面寸法(mm)
900×700(間口×奥行)
1台
¥58,980
税込¥64,878
14日以内出荷
蛍光灯、天板付のスタンダードタイプです。
トラスコ品番
460-1246
種別
組立式
材質
ABS樹脂(導電ブラック)
キャスター
自在式(ストッパー付) 導電性ゴム車50mm 4個
天板寸法(mm)
800×600
電源コード(m)
5
作業床高さ(m)
912
表面抵抗値(Ω)
(パイプ)104~105
蛍光灯
20W
天板形状
ベニヤ合板12t+導電マット張り
1台
¥72,980
税込¥80,278
10日以内出荷
ガスばねにより730~980mmまで無段階に調節可能です。アップダウン作業台は、加工、梱包、組み立て検査から、軽作業に至るまで広範囲に利用できます。
仕様
上下昇降可能、ガスバネ1本
トラスコ品番
505-4583
種別
組立式
天板厚さ(mm)
28
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)
M10×1.5
昇降方式
ガスばね式(上昇荷重 10kg)
1セット
¥88,980
税込¥97,878
翌々日出荷
蛍光灯、天板付のスタンダードタイプです。
トラスコ品番
460-1408
種別
組立式
材質
AAS樹脂
キャスター
自在式(ストッパー付) ゴム車 50mm 4個
天板寸法(mm)
800×600
電源コード(m)
5
作業床高さ(m)
912
蛍光灯
20W
天板形状
ベニヤ合板(グリーンマット張り)
1台
¥63,980
税込¥70,378
10日以内出荷
サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。また耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途立作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。
グリーン購入法
適合
軽作業、座り作業におすすめの汎用作業台、基本タイプ。天板:ポリエステル天板、脚部:スチール製です。天板色:木目柄/アイボリー色、脚部色:アイボリー色/グリーン色の組み合わせからお選び頂けます。軽作業に最適な均等耐荷重300kg。高さ740mmで座り作業におすすめです。天板表面材にポリエステル化粧板を使用。オフィス家具の表面材によく使用されている素材です。表面が平滑で耐汚染性に優れ、汚れても拭き取りやすい!。天板角には丸み(R20)をつけた安全設計です。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。足元のツナギ(カンヌキ)は、前・中央・後の3箇所いずれかお好みの位置にセット可能です。ツナギを後ろにセットすれば、作業台の下に備品を収納したり、座り作業時には足元を広々使用できます。
用途軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)等。介護施設、福祉施設、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、事務所、薬局、病院、他。
材質(本体)
スチール(粉体塗装)
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)
M12×P1.75×L27
グリーン購入法
適合
総耐荷重(kg)
300
棚の傾斜角度を自由に調節可能です。
仕様
フレームのみ
トラスコ品番
456-5622
種別
組立式
材質
フレーム:アルミ押出材(アルマイト処理)、天板:合成ラバーマット張り 端面化粧保護テープ仕上げ
1台
¥39,980
税込¥43,978
12日以内出荷
立ち作業に最適なH900サイズの移動式ワークテーブルです。サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。また耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにてキャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途立作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。
仕様
立ち作業用、移動式
キャスター種類
自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個
グリーン購入法
適合
サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。また耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。また天板(ダークグレー色)+本体色(ダークグレー色)の組合わせの為、作業現場以外の場所でも景観を崩さず、さまざまな場所でご使用頂けます。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、作業用テーブル、として。
グリーン購入法
適合
取扱説明書
(0.44MB)
軽作業、立ち作業におすすめの汎用作業台、基本タイプ。天板・脚部ともにスチール製です。色はアイボリー色/グリーン色からお選び頂けます。軽作業に最適な均等耐荷重300kg。高さ900mmで立ち作業におすすめです。天板は粉体塗装を施したスチール製天板で、酸やアルカリ等の耐薬品性や耐汚染性にも優れている為、実験室等でも活躍しています。改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板です。天板角は丸み無しです。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。足元のツナギ(カンヌキ)は、前・中央・後の3箇所いずれかお好みの位置にセット可能です。ツナギを後ろにセットすれば、作業台の下に備品を収納したり、立ち作業時には足元を広々使用できます。
用途軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)等。
材質(本体)
スチール(粉体塗装)
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)
M12×P1.75×L27
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
総耐荷重(kg)
300
グリーン購入法
適合
均等耐荷重(kg)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書
(1.16MB)
作業台用オプション
LEDを使用したワークライトを新設定。細かい手作業にも適した明るさで、目に優しく疲れにくいです。
仕様
組立式
色
アイボリー
高さ(mm)
760~1340
奥行(mm)
350
消費電力(W)
18
コード長さ(m)
3
LED
20型相当×2本
取付可能厚(mm)
48まで
取扱説明書
(0.68MB) (0.64MB)
作業に合わせて気軽に移動させることができます。
ハンドル操作で4脚すべてに内蔵された昇降装置が、同時に可動し任意の高さに設定できます。
ハンドルノブは折りたたみ式なので、作業の邪魔になりません。
用途大物、小物の部品組み立て、検査場、早出、遅出など交代制のある職場
トラスコ品番
764-6488
色
オレンジ/ブラック
種類
キャスター付
キャスター種類
自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個
1台
¥169,800
税込¥186,780
9日以内出荷