- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ハンマー
- 検査棒のおすすめ人気ランキング
検査棒のおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新154件の「検査棒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「打音検査 棒」、「打音診断棒」、「打音検査」などの商品も取り扱っております。
異型の玉がころがりながら音を出す!
かぼちゃ玉が打音診断のお手伝い!
打診の音が大きく聞こえる!モルタル壁に威力を発揮!
ステンレス管使用で強度アップ!実用新案の内部補強構造。
球部はカボチャを思い浮かべた異型タイプ。
異型球の回転時の音で打音診断。
種類
点検ハンマー/テストハンマー
材質(柄部)
SUS304
主な用途
機械機器や車輌の点検
仕様
ベアリング入り回転異型球
シャフト
8段伸縮
タイルの上を滑らせるとはく離箇所に音の違いが表れます。
ステンレスパイプを使用。
用途タイルの剥離を探す
種類
点検ハンマー/テストハンマー
全長(mm)
147~605
材質(頭)
工具鋼
材質(柄部)
ステンレス
主な用途
建築作業
球径(Φmm)
17.5
質量(g)
61
トラスコ品番
335-3168
1本
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
伸縮式なので、持ち運びに便利です。
用途外壁などの打音診断検査。
種類
点検ハンマー/テストハンマー
頭径(Φmm)
19
全長(mm)
250~1510
材質(頭)
鋼
材質(柄部)
ステンレス
主な用途
機械機器や車輌の点検
材質(グリップ)
ゴム
質量(g)
200
トラスコ品番
411-5406
1本
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
球部はカボチャを思い浮かべた異型タイプです。コンクリート・モルタル面の検査に最適です。音が大きく聞こえます。
用途外壁などの打音診断検査。
種類
点検ハンマー/テストハンマー
頭径(Φmm)
20
材質(頭)
鋼
材質(柄部)
ステンレス
主な用途
機械機器や車輌の点検
材質(グリップ)
ゴム
肉眼ではなかなか確認できない、壁やタイル、モルタルやコンクリートなどの浮きや剥離などの状態を判断できます。
用途壁やタイル、モルタルやコンクリートなどの浮きや剥離などの状態の確認作業に
種類
点検ハンマー/テストハンマー
先端玉部(Φ)
19
全長(mm)
160~730
タイプ
8段伸縮
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
種類
点検ハンマー/テストハンマー
材質(頭)
鉄
材質(柄部)
SUS304
主な用途
機械機器や車輌の点検
携帯に便利な伸縮式ペンタイプ。(約150mm~630mm)
用途機械の異常音の点検・漏水調査に。
※玉部を耳に、細くなっている先端部を点検場所に当ててご使用下さい。
種類
点検ハンマー/テストハンマー
全長(mm)
150~630
主な用途
機械機器や車輌の点検
全質量(g)
約85
トラスコ品番
404-8504
質量(g)
35
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
1本であらゆる用途に対応できるスライドスケール。手元で直読できる側面目盛付。スタッフとしてはもちろん、内法測定、一般測定などのあらゆる測量にご利用下さい。水準器取付可能。RL-60(2m×2段)、RL-60・SA-60(3m×3段)
用途外壁検査用工具。
種類
点検ハンマー/テストハンマー
頭径(Φmm)
17
全長(mm)
240~1170
材質(柄部)
SUS304
主な用途
機械機器や車輌の点検
仕様
ベアリング入り回転球
全質量(g)
約130
シャフト
8段伸縮
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
種類
点検ハンマー/テストハンマー
頭径(Φmm)
19
全長(mm)
140~600
材質(頭)
SUS304
主な用途
機械機器や車輌の点検
仕様
外壁注入工事等に使用する、タイル等浮きの調査ハンマー。タイル等の内部剥離を調べる検査器具。長さ135mm~540mm球19Φ重さ50g
質量(g)
約60
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
検査面の上を軽く転がしたり、軽くたたいて、音の変化で剥離部をキャッチ。
用途塗膜・タイルの剥離検査用ハンマー
種類
点検ハンマー/テストハンマー
頭径(Φmm)
19
全長(mm)
133~520
主な用途
機械機器や車輌の点検
質量(g)
50
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
異型の玉がころがりながら音を出す。かぼちゃ玉が打音診断のお手伝い。コンクリート・モルタル面に威力発揮。打診の音が大きく聞こえ、モルタル壁に威力を発揮します。
用途外壁検査用工具。
種類
点検ハンマー/テストハンマー
頭径(Φmm)
20
全長(mm)
240~1190
材質(柄部)
SUS304
主な用途
機械機器や車輌の点検
仕様
ベアリング入り回転球
質量(g)
約140
シャフト
8段伸縮
トラスコ品番
381-4815
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
赤白10cm間隔の多目的スチールポールです。耐久性に優れた焼き付け塗装です。場所に応じた使い分けができます。
材質
スチール
本体三価クロメート仕様で環境対応をしております。グリップ部には、強度の強い塩化ビニールを使用しています。
用途ロフトの階段扉の開閉時。シャッターの開閉時。ヒッカケ棒として手が届かない様々なところに。
材質
本体(パイプ)/STKM-11A(JIS)
表面処理
三価クロメート
コンクリート・モルタル面に威力を発揮するカボチャ玉打診棒の進化型が登場!。回転時の音で打音診断。音が大きく聞こえるので、コンクリート・モルタル面に威力発揮!。かぼちゃ玉打診棒に比べ、玉部の段数が増えさらに聞き取りやすい。玉部は、にんにくを思い浮かべた異形タイプ。横滑り、使い方の角度によるすべりが少ない。
用途外壁の剥離を調べる簡易建物診断工具
種類
点検ハンマー/テストハンマー
頭径(Φmm)
20
材質(柄部)
ステンレス
主な用途
機械機器や車輌の点検
材質(グリップ)
ゴム
回転式だから玉の摩耗が均一長寿命!
球部はベアリング入り回転球を採用。
種類
点検ハンマー/テストハンマー
頭径(Φmm)
17
全長(mm)
190~740
材質(柄部)
ステンレス
主な用途
機械機器や車輌の点検
材質(グリップ)
ゴム
質量(g)
90
シャフト
8段伸縮
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
コンクリート・モルタル面の検査に最適です。
伸縮式なので、持ち運びに便利です。
用途外壁などの打音診断検査
種類
点検ハンマー/テストハンマー
主な用途
機械機器や車輌の点検
トラスコ品番
752-0930
材質
球体部:鋼、グリップ部:ゴム、アンテナ部:ステンレス管
全長(mm)
300~2010
寸法(Φmm)
【先端球体部】19
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
モーター・エンジン・ギヤレーション等のあらゆる回転機及び自動車・電車・汽車・船舶・航空機などの異常音検出比較による点検と保全に、水道・ガス・石油などパイプラインの亀裂箇所発見に、また家電製品等の製造ラインにおける製品の品質検査に広く使用できます。
タイプ
片耳式
長さ(mm)
170~1150
材質(本体)
金属製
質量(g)
60
フィーラー
10段伸縮式
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
玉部を通して音が聞こえますので音によって異常を判断します。伸縮シャフトで携帯に便利です。
用途異常音を聞く検査工具。
種類
点検ハンマー/テストハンマー
全長(mm)
240~1190(8段階)
材質(柄部)
ステンレス
主な用途
機械機器や車輌の点検
質量(g)
110
シャフト
8段伸縮
トラスコ品番
404-8598
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
種類
点検ハンマー/テストハンマー
材質(頭)
工具鋼
材質(柄部)
ステンレス
主な用途
建築作業
球径(Φmm)
17.5