検流計のおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
93件の「検流計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「簡易検流計」、「ダイヤル形可変抵抗器」、「アンペアメーター」などの商品も取り扱っております。
ナリカ検流計
増幅器を内蔵した超高感度の検流計です。増幅器をオフにすると、通常の検流計としても使用できます。
仕様 増幅度:差動増幅、増幅率60dB(GM-6型の約1000倍)、電流感度 その他 過負荷保護装置付き 種別 (増幅器付き) GM-6000 寸法(mm) 110×127×130 質量(g) 約590 電源 DC9V(006P乾電池1個内蔵) 感度 電流:約2.5×10-6A、フルスケール±50μA(センター0) フルスケール ±50μA(センター0)
1個
23,000 税込25,300
当日出荷

小学校用の簡易型検流計で、直接本体よりミノムシクリップ付きリード線が出ています。切替スイッチにより±0.5Aと±5Aを測ることができます。指針の振れる方向は電流の向きと一致します。
種別 CA-51N 寸法(mm) 80×120×70 質量(g) 約150 レンジ ±0.5A、±5A 2レンジ(スイッチ切替式)
1個
9,000 税込9,900
4日以内出荷

取扱い終了

ナリカ検流計
過負荷保護装置つき
その他 積み重ね収納可 種別 GM-6 寸法(mm) 110×127×130 質量(g) 約350 感度 電流感度:約2.5×10-6A フルスケール ±50μA(センター0)
1個
17,000 税込18,700
4日以内出荷

ナリカ検流計
産業財産権取得済 「フリップアップパネル」という新しい発想。 より使いやすく、よりコンパクトに。 理科室を、授業を進化させる、ナリカの電気メーター「FLIP-UP」 パネル面の角度を自由に動かせるフリップアップパネル、目盛とターミナルはレンジごとに同じカラーリングなので、測定値が読み取りやすい(イージースケール)、ミノムシクリップでもバナナプラグでもつなぎやすいイージーターミナル、機種ごとに異なるIDカラーで見分けやすい
仕様 メーター:薄型可動コイル型、ゼロ調節付き/ フルケース:±50μA(センター0)、左右20等分 その他 過負荷保護、イージーターミナル、イージースケール、IDカラー(黄) 種別 Flip-GM 寸法(mm) 100×165×25(傾斜角0°時) 精度 JIS2.5級相当 感度 電流感度:約2.5×10-6A パネル フリップアップパネル(0~90°可動)
1個
23,000 税込25,300
4日以内出荷

仕様 デシベル:-20~+22dB(~22+14 ~22+28 ~22+34dB)(ACV50なら14dB目盛りにプラスする、ACV250なら28dB目盛りにプラスする、ACV500なら34dB目盛りにプラスする) 付属品 取扱説明書、テストリード棒、テスト用電池 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 70×34×113 材質(カバー) ABS 直流電流(mA) 0.5/10/250 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (7.1MB)
1台
1,298 税込1,428
当日出荷

人の体を使った電池の実験などダイナミックな演示実験に最適な検流計です。 通常の検流計としての使用だけでなく、内蔵された増幅器の利用により、小さな電流の変化もとらえる超高感度の検流計として使用することもできます。 単線やターン数の少ないコイルでの電磁誘導の実験、静電誘導による電荷の移動を見る実験なども演示することができます。
仕様 増幅器:差動増幅、増幅率60dB(約1000倍) その他 0点調整つまみ 寸法(mm) 約210×100×230 質量(kg) 約1.9 規格 メーター:JIS2.5級以内 電源 006P型積層電池1個(別売) 感度 電圧感度:フルスケール190mV、電流感度:フルスケール±100μA(センター0)
1個
89,000 税込97,900
4日以内出荷

過負荷保護装置付き
その他 積み重ね収納可 寸法(mm) 110×127×130 質量(g) 約350 測定レンジ -20~+100μA、-2~+10mA(2レンジ)
1個
17,500 税込19,250
当日出荷

シンプル・コンパクトで授業・実験に適しています。バナナプラグ・Yプラグ・ケーブルを接続できます。
仕様 検流計 サイズ 約140×105×100mm 質量(g) 220 精度 ±2.5% 接続端子 バインディングポスト
1個
4,098 税込4,508
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡易コイルに流れる電流により、電気の測定原理が理解できます。簡易的に電流計の組立てができ、おおよその電流が測定できます。簡易コイルに流れる電流により、フレミングの左手の法則で指針が振れる大・小の比較ができます。紙コップを利用しているのでメータ内部の構造が確認でき原理が理解できます。
型式 PSG-1 測定電流 約0.1A(制限電圧約5V) 内径×外径(Φmm) 簡易コイル(600回巻):40×50 厚さ(mm) 簡易コイル(600回巻):7 抵抗(Ω) 簡易コイル(600回巻):50 容量(mL) 9.5(紙コップ) 目盛板 電圧測定用及び電流測定用 付属品 簡易コイル、レンジ切替器、目盛板、磁石付指針、指針軸、紙コップ5個、リード線
1セット
4,500 税込4,950
6日以内出荷

広い測定範囲0.0001Ω~11Ω 標準抵抗器内臓 検流計・ブリッジ電源内臓 ヌル測定手法 1つの乗算器と2つの測定ダイヤル 携帯用金属ケースでの保護と遮蔽
仕様 【測定ダイヤル】ディケイド/0.01×10、ダイヤル/0.001~0.01、【検流計(内蔵)感度】0.6μA/div、【検流計(内蔵)バッテリー】9V 6F22 質量(kg) 約2.5 電源(V) (ブリッジ)1.5×2 倍率 (ダイヤル)×100/×10/×1/×0.1/×0.01 抵抗(Ω) (標準)0.001~10 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約285×140×215 湿度範囲 (最大)85%、相対湿度 確度 0.2%~1% 動作温度(℃) 5~35 測定範囲(Ω) 0.000~11
取扱い終了

取扱い終了

産業財産権取得済。 小学校用の簡易検流計です。 端子部分に接続するものの名称が書かれているので、適した振れ幅のレンジがすぐわかります。指針の振れる方向は電流の向きと一致します。
測定範囲(A) ±0.5、±1、±5(3レンジ) 精度 JIS2.5級 パネル フリップアップパネル 寸法(mm) 100×165×25 質量(g) 約220 その他 シャント保護付き、過負荷保護付き、イージースケール、イージーターミナル、IDカラー(白) 仕様 【実験例】0.5A:豆電球・光電池の実験、1A:モーター、5A:電磁石、【メーター】薄型可動コイル型、ゼロ調節付き
1個
23,000 税込25,300
4日以内出荷

過負荷保護装置付き
種別 DC-AC 寸法(mm) 98×132×97 質量(g) 約230 測定レンジ -10~50mA、-100~500mA、-1~5A、3段
1個
6,300 税込6,930
当日出荷

過負荷保護装置付き
仕様 メーター:JIS2.5級以内 その他 積み重ね収納可 種別 DA-50N 寸法(mm) 110×127×130 質量(g) 約350 測定レンジ -10~+50mA、-100~+500mA、-1~+5A、3段
1個
13,500 税込14,850
当日出荷

付属品 取扱説明書、テストリード棒、テスト用電池 使用温度範囲(℃) 0~40 精度 交流電圧 ±(1.2%+3)。直流電圧 ±(1.0%+2)。交流電流 ±(3.0%+5d)(20A)/±(2.5%+5d)(200A)/±(2.5%+5d)(400A)。抵抗 ±(1.2%+2)(2000Ω)/±(1.2%+2)(200kΩ) 直流電圧(V) 600(最小範囲:9V~) 表示 3 1/2デジットLCD 分解能 交流電圧 1V。直流電圧 1V。交流電流 10mA(20A)/100mA(200A)/1A(400A)。抵抗 1Ω(2000Ω)/100Ω(200kΩ) サンプルレート(回/s) 3 最大表示 1999 材質(カバー) ABS クランプ開口(mm) 27 オーバーレンジ表示 1 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書
1台
2,798 税込3,078
当日出荷

広い測定範囲1Ω~10MΩ 検流計・ブリッジ電源内臓 ヌル測定手法 1つの乗算器と4つの測定アーム 携帯用金属ケースでの保護と遮蔽
仕様 【測定ダイヤル】ディケイド:1000Ω×10 + 100Ω×10 + 10Ω×10 + 1Ω×10、【検流計(内蔵)感度】0.6μA/div、【検流計(内蔵)バッテリー】9V 6F22 質量(kg) 約2.5 電源(V) [ブリッジ]外部電力:4.5V(×0.001~×10)、15V(×100~×1000) 倍率 (ダイヤル)×0.001/×0.01/×0.1/×1/×10/×100/×1000 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約285×140×210 バッテリー (内部)3V 湿度範囲 (最大)85%、相対湿度 確度 0.1%~20%(倍率によって異なります。) 動作温度(℃) 5~35 測定範囲(Ω) 1~11.11M
取扱い終了

小学校4年生で使用する簡易検流計と、5・6年生で使用する直流電流計をセットにしたものです。
セット内容 簡易検流計 CA-51N 1個、直流電流計 DA-50N 1個 種別 DA-S
1セット
22,500 税込24,750
9日以内出荷

小学校4年生で使用する簡易検流計と、5・6年生で使用する直流電流計をセットにしたものです。
セット内容 簡易検流計 CA-51N 1個、直流電流計 DC-AC 1個 種別 DC-S
1セット
15,300 税込16,830
8日以内出荷

コネクタ差し替えによる簡単レンジ設定の直流電流計モジュールです。
電源 DC3~14V(定格電圧3V) 精度 ±1.2%rdg+2dgt 入力 (最大)50mA/50mA/500mA/500mA 分解能 0.1uA/1uA/10uA/100uA レンジ切替 手動切替 抵抗 (内部)100Ω/100Ω/約2MΩ/約2MΩ オーバーレンジ表示 OL表示 消費電流 3±2mA 起動条件 電源電圧立ち上がり条件:0~3Vまで1秒未満、起動前電源OFF時間:3秒以上
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)