- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 日用品
- 手指消毒用品
- 検温のおすすめ人気ランキング
検温のおすすめ人気ランキング
2026/04/25更新189件の「検温」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「非接触 検温」、「体温測定 非接触」、「検温器 非接触」などの商品も取り扱っております。
オーシャンテクノロジー【レンタル】iFace Scanner卓上タイプ
非接触タイプ体温検知
AI顔認証マスク対応
ICカードによる勤怠管理
動画でわかるiFaceScanner
iFaceScanner卓上タイプ 組立マニュアル
※iFaceScanner卓上タイプは医療用の体温計ではありませんので、測定温度は参考値となります。
正しい体温測定には医療用体温計をご使用下さい。
測定距離体温:50~100cm(50cm推奨)測定誤差体温:±0.5℃以内仕様AI顔認証:マスク対応、マスク着用判定:有、顔認証登録可能人数:20000人最大消費電力(W)13.5Wi-Fi対応使用環境-20℃~60℃外形寸法(mm)283×262×418セット内容本体、土台、ACアダプターセット、マウス、USBレシーバー(マウス用)、USBメモリ、USBハブ、取扱説明書(【iFaceScanner】設置マニュアル)、取扱説明書(【iFaceScanner】本体操作マニュアル)、取扱説明書(【SmartPass】インストールマニュアル)、取扱説明書(【SmartPass】操作マニュアル)、収納ケース、単3電池×1本サービス分類レンタル
SANKEIプランニングオートディスペンサースタンド
出入口でしっかりと感染予防対策非接触!直接手を触れず衛生的A4ポップケース付き/四方開閉タイプだから、POPの入れ替えラクラク♪
材質アルミ合金質量(kg)約7
手をかざすだけ触れずに検温&除菌。使う場所によって選べる3つの設置方法 (1)三脚(別売) (2)壁掛け(取り付け用ネジ付) (3)卓上 メーカー保証期間:1年。材質:ABS。サイズ:約132×118×435mm。セット内容:本体×1、USBケーブル×1
用途学校・施設の感染症対策・衛生指導やワークショップに。セット内容本体×1、USBケーブル×1材質ABS包装形態化粧箱寸法(mm)約132×118×435電源USB給電(MicroUSB Type-B)測定距離約5~10cmセンサータイプ赤外線センサー測定範囲(℃)10~50使用温度範囲(℃)10~40測定精度(℃)±0.2内容量(mL)1000吐出量7段階調整アズワン品番65-1824-99繰り返し・詰め替え対応
1個
¥9,073税込¥9,980
当日出荷
アーテック[学校教材・教育玩具]固定式 CO2モニター(NDIR方式)&非接触検温計
温度、二酸化炭素濃度、湿度、気温が測定可能 99件までデータ記録可能。アラート音で異常がわかる ●CO2濃度測定器と温度検知器を1つに ●測定データは99件まで記録可能 ●測定値補正機能を搭載 ●カウントモード搭載 ●固定式で人件費大幅カット。材質:ABS。サイズ:/170×120×90mm。セット内容:本体×1
用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。セット内容本体×1材質ABS寸法(mm)170×120×90対象ガス二酸化炭素
1個
¥14,300税込¥15,730
当日出荷
ZERO JAPAN赤外線チェッカー タクシー・バス用
非接触で瞬間計測
お待たせさせない0.5秒の瞬間計測
カウンター機能&警告音機能搭載
付属品専用フレキシブルアタッチメント、専用挟み込み器具(バス用)、専用挟み込み器具(タクシー用)質量(g)120.6外形寸法(mm)107×75×57電源3×単三乾電池(外部電源と内部電源は自動切り替え可能)、100VのUSB専用コードもお使い頂けます。(コードは付きません)測定範囲(℃)0~50反応時間0.5秒入力DC 5V 1A精度(℃)±0.2(測定環境温度20.0℃~40.0℃)インターフェースマイクロUSBディスプレイデジタル ディスプレイ測定距離5~10cm自動測定アラーム内容異常には自動アラーム、約5秒間点滅+サウンドアラーム環境温度範囲(℃)10-40(15-35おすすめ)待機時間約1週間
1台
¥17,980税込¥19,778
4日以内出荷
簡単に設置ができる手指消毒用のスタンドで、ディスペンサーの下に手を入れると自動で消毒液等を吐出します。単三乾電池×4本(別売)で駆動するので電源の心配も必要ありません。カギ付きです。
用途手で触れることなくアルコール等の消毒液・除菌液を吐出できるディスペンサーです。センサーで感知して吐出するのて衛生的です。いたずら防止カギ付きです。作動時は本体左下のLEDが緑に点灯、電池が切れた時は赤色に点滅してお知らせします。材質スチール(焼付塗装)寸法(mm)310×310×H1320質量(kg)約5.5電源アルカリ乾電池単3型×4本(別売)吐出量(mL)0.5ml/回と1.0ml/回の2段階タンク容量(mL)600色(本体)黒関連資料(0.45MB)繰り返し・詰め替え対応
1台
¥23,980税込¥26,378
6日以内出荷
イチネンTASCOスマートフォン用赤外線カメラ
お持ちのスマートフォンがサーモグラフィに!!
解像度熱画像解像度(可視):160×120(155万画素)計測範囲-20~400℃検出器非冷却マイクロボロメーター視野角55×43° (±1°温度分解能(℃)0.15フレームレート8.7Hz撮影距離(cm)15~(30~)パレットグレイ/アイアン/レインボー/ラバ/アイソサーム/カラーホイールモードMSX(R)/デジタルカメラ/熱画像精度±3℃または±5%(環境温度15~35℃)測定対象物の温度5℃~120℃
ヒロ・コーポレーション非接触式検知器
簡単に設置できるキャスター付きタッチパネルディスプレイの非接触式検知器になります。最大20人まで表面温度を同時に検知可能。マスクや帽子を着用したままでも顔を識別し、記録による後追いも可能です。透過性に優れ様々なシーンや歩行したままで素早い動きにも対応する高精度のサーマルカメラで、AI内蔵で外来者の顔を自動認識可能です。誤差±0.3℃の精度の高さ。
用途空港、駅、店舗、オフィス、学校、病院やイベントゲートや各種出入口に。付属品キャスター付スタンド、ACアダプター、HDMIケーブル、USBケーブル、電源コード、HDMI分配器ディスプレイ1920×1080 pixel 32インチ検知距離(m)3~5メーカー商品コード6300004583カメラ仕様サーマルカメラ:設定警報温度37.5℃(変更不可)
1台
¥629,800税込¥692,780
10日以内出荷
飛天ジャパン顔認証デバイスSPEEDFACE-TI-EZ
顔認証テクノロジーを利用したセルフ発熱チェック専用 簡易端末(機能限定版、サーモグラフィータイプ)。非接触・ウォークスルーで利用可能、通行者のマスク着用有無や発熱者を検知し、マスク未着用者や異常体温を発見するとアラート音を発出します。
1個
¥129,800税込¥142,780
9日以内出荷
シーバイエスTFシルバースタンド
ステンレス製のカバーがついているTFシルバーアルコールディスペンサーとのマッチングが良いステンレスのスタンドです。
小児の目や顔に薬液がかかりづらいように、吐出口までの高さを約100cmと低めに設定しています。
用途TFシルバーアルコールディスペンサー用スタンド質量(kg)約5.48本体寸法(mm)約1305×362×362
アーテック[学校教材・教育玩具]三脚 TP-01
軽くて丈夫なアルミ製。耐荷重:約2kg。材質:アルミ。サイズ:収納時サイズ/65×65×580mm。セット内容:本体×1、収納袋付
用途非接触での検温・体調管理に。施設の入口管理やワークショップに。付属品収納袋寸法(mm)収納時:65×65×580、最大地上高:1550、最低地上高:700質量(g)約715耐荷重(kg)約2アズワン品番64-8310-94
1セット
¥2,600税込¥2,860
当日出荷
3R(スリーアール)非接触温度計 ディスペンサーセット
測定に特化したシンプルな機能、ディスプレイが数字表示仕様でさらなる低価格を実現。 およそ0.5秒の高速自動測定で素早く体表面温度を測定でき行列を作らず安全な入館スクリーニングを運用することができます。
※本製品は室内専用です。日光(日光の反射光)が当たる場所ではセンサーの感度が著しく低下するため、ご使用できません。
日差しが当たらない奥まった場所に設置してご使用ください。
ハンディ型温度計とは違い、人の手を介さずに測定が可能。
本体に対象者の額を近づけるだけで接触せずに体表面温度を測定することができます。
体表面温度をおよそ0.5秒の速さで表示。
大勢の方の測定でも行列を作らずに素早く測定することができます。
測定温度が37.4℃以上の場合はアラーム音とランプ点滅でお知らせ。
アラーム音で駆けつけることができるため専任のスタッフが駐在する必要はありません。
非接触温度計3R-NCT01WTのオプション品として、三脚に取り付け可能なトレイと非接触タイプの自動噴出アルコールディスペンサーをご用意しております。
セット販売もございます。詳しくはお気軽にお問い合わせください。
測定部位額測定方式赤外線式測定範囲(℃)34~45電圧(V)DC5使用環境温度(℃)10~40(推奨15~35)検知時間(秒)約0.5検出距離(mm)50~100測定精度(℃)±0.2寸法(mm)約170×140×115質量(g)約275仕様警報しきい値:37.4℃
1個
¥12,980税込¥14,278
4日以内出荷
わずか1秒の短時間測定で、触れずにすばやく測れるスティックタイプの体温計です。
大きくて見やすく、暗闇でも光る液晶ディスプレイ搭載です。体温測定モード時にはバックモニターの色が、緑(平熱時)・黄緑(微熱時)・赤(発熱時)の3色でお知らせします。
体温測定と物体表面温度測定の選べる2つのモードで、体温だけでなく、赤ちゃんのミルクや食事などの温度測定にも便利です。
自動電源オフ機能搭載で、30秒間操作を行わない場合自動で消えます。
32回分の測定結果を記録することができます。電池は別売りとなります。
用途体温測定・物体表面温度計測測定範囲(℃)体温測定モード:32.0~43.0・物体表面温度測定モード:0.0~99.0表示3桁+℃表示(0.1℃毎)電池単4アルカリ電池(1.5V)×2本(電池別売り)使用環境温度(℃)15~40測定距離3~5cm温度測定精度:±0.2℃ 35.5~42.0℃、±0.3℃ 32.0~35.4℃、±0.3℃ 42.1~42.9℃電池寿命約2000回測定可能モード体温測定モード・物体表面温度測定モードアズワン品番65-2320-16保管環境`-20℃~55℃、湿度≦93%RH(結露なし)、気圧70~106KPa使用環境湿度(%)85RH以下医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303AGBZX00029000測定部位額バックライト[体温測定モード時] 緑:32.0~37.4℃(平熱時)・黄緑:37.5~37.9℃(微熱時)・赤:38.0~42.9℃(発熱時)一般的名称皮膚赤外線体温計医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器ディスプレイサイズ(目安)幅31×縦42mm
1個
¥3,698税込¥4,068
当日出荷
アーテック[学校教材・教育玩具]非接触検温計&オートディスペンサー(アルコール消毒液用)
手をかざすだけ触れずに検温&除菌。●配線不要乾電池式 電池式なので置き場所を選ばない ●高熱時に液晶の色が変わりアラームが鳴る。材質:ABS。サイズ:約107×72×175mm。セット内容:本体×1
用途非接触での検温・体調管理に。施設の入口管理やワークショップに。セット内容本体×1材質ABS包装形態化粧箱入寸法(mm)約107×72×175長さ(cm)約1~5(推奨)センサータイプ赤外線センサー測定範囲(℃)32~42.9分解能(℃)0.1測定精度(℃)±0.3(32.0-34.9℃)、±0.2(35.0-42.0℃)、±0.3(42.1-42.9℃)使用温湿度範囲温度5~40℃、湿度≦85%保存温湿度範囲温度0~50℃、湿度≦85%内容量(mL)350吐出量(mL)約0.9
1個
¥6,200税込¥6,820
当日出荷
Magreen Tech非接触・消毒機K9PRO 専用スタンドセット
非接触の温度計とアルコール消毒が1つになったオートディスペンサーです。日本語での音声案内が可能。専用スタンドが付属。
測定距離(mm)50~100タイプ非接触・消毒機質量(g)952電源USBタイプCより給電、コンセント使用、単3電池×4本(別売)ボトル容量(mL)1000寸法(cm)11.9×11.3×28、【専用スタンド】28×28×145動作温度範囲(℃)8~40(推奨15~40)質量(kg)【専用スタンド】約3測定精度(℃)±0.2セット内容K9PRO本体、日本語説明書、USBタイプCケーブル、壁掛け用キット、コンセント用アダプター、卓上スタンド、専用スタンドアズワン品番64-9092-14繰り返し・詰め替え対応
1セット
¥21,980税込¥24,178
当日出荷
おでこで測るでこピッと。
非接触体温計は、肌に触れずに測れるので、皮膚からの感染が抑えられ、消毒が不要で衛生的です。
寝ている人を起こさずに検温できます。小さなお子さまから家族みんなで使えます。
室内温度表示:ふだんは室温を表示してスタンバイ。ベッドサイドやカウンターに置いていただけます。
わきの下で挟んだり、口でくわえるなど、姿勢を保持する負担がいりません。
用途赤ちゃんから大人までの検温に。非接触温度計に。質量(g)約60(電池含む)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×40×81表示範囲体温計モード:+34.0℃~+42.2℃、温度計モード:-22.0℃~+80.0℃、室内温度:+10.0℃~40.0℃使用電池(CR2032)リチウム電池×1個医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:226AFBZX00169000メモリー数最大25回分検温方式赤外線式医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
物体の表面温度も測定可能です。おでこで1秒で測定(口腔温に換算)
電源単4アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)測定範囲(℃)32.0~43.0/0.0~100.0(体温/物体表面温度)測定精度体温/±0.2℃(35.0~42.0℃)、±0.3℃(34.9℃以下および42.1℃以上)、物体表面温度/±1.0℃測定時間1秒機能オートパワーオフ・バックライト・メモリー(30件)・発熱アラーム最小表示単位0.1℃アズワン品番7-9222-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:医療機器認証番号:302AGBZX00081000検温部位おでこ医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
¥8,998税込¥9,898
当日出荷
非接触!自動センサー!
センサー式で手をかざすとタンク内の液体が自動で噴霧します。
乾電池式なので色んな場所に簡単に設置できます。
センサー上部の+/-ボタンを押す事で噴霧量を多い、少ないの2段調整できます。
用途あらゆる場所での手指消毒用に。
オフィス、レストラン、ホテル、ショッピングモール、美容室、病院、学校に。
アルコール消毒器、アルコール噴霧器、アルコールディスペンサー、手指消毒器として。使用方法センサー式色白質量(g)363(電池除く)電源単三形アルカリ乾電池×4本(別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×203×125タンク容量(mL)約360防水仕様IPX4関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)噴霧量(mL)(少ない[-])約0.7 / (多い[+])約1.2繰り返し・詰め替え対応
1台
¥1,698税込¥1,868
当日出荷
約1秒で触れずにはかれる体温計
はかりやすいこめかみ測定専用
37.5℃以上は連続音6回でお知らせ
電源の切り忘れに安心のオートパワーオフ機能
測定温度を24回分保存できる
用途最短約1秒で測定できる。物体表面の温度を測定できる(表面温度の結果は目安としてください)材質ABS樹脂電源単4形アルカリ乾電池×2個(DC3V)測定精度【体温(補正温度方式)】34.0≦表示温度<35.5℃:±0.3℃、35.5≦表示温度≦42.0℃:±0.2℃、42.0<表示温度<43.0℃:±0.3℃、【表面温度(実測温度方式)】±4%または±2℃のどちらか大きい値寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約40×51×150使用周囲温度(℃)10~40表示範囲(℃)【体温】34.0~42.9、【表面温度】0.0~100.0使用周囲湿度30~85%RHアズワン品番64-9078-51医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229AKBZX00002000測定部位こめかみ医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
¥3,998税込¥4,398
当日出荷






![固定式非接触検温計付オートディスペンサー アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono75299316-220118-02.jpg)
![固定式 CO2モニター(NDIR方式)&非接触検温計 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono48626614-231110-02.jpg)






![三脚 TP-01 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono61566935-241211-02.jpg)


![非接触検温計&オートディスペンサー(アルコール消毒液用) アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono75299325-220118-02.jpg)