検知剤のおすすめ人気ランキング

2026/05/01更新
431件の「検知剤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「検知材」、「米用脱酸素剤」、「酸素検知剤」などの商品も取り扱っております。
酸素検知剤 常盤産業ランキング1位
酸素のある時はブルー、酸素のない時はピンク、色の変化で酸素の有無を知らせます。
1パック(500個)
1,798税込1,978
当日出荷

嫌気指示薬 アネロパックランキング2位
アネロパック嫌気指示薬
酸素の有無が一目で分かる。酸素が無いとピンク色に、酸素が有ると青色に変色します。
アズワン品番6-8671-02保管環境冷蔵
1セット(8袋×5個)
2,598税込2,858
当日出荷

エバーフレッシュ(脱酸素剤) 鳥繁産業ランキング3位
エバーフレッシュQJは無酸素の密封空間を容易に作る鉄系の脱酸素剤。 今までの真空包装や窒素ガス充填包装では実現できなかった、長期の無酸素パックが可能になりました。 従来のQ・Lシリーズから本体サイズを30%サイズダウン!酸素吸入能力は変えずに、小さいパッケージにも封入しやすくなりました。 初期の酸素吸収速度を抑え、作業性の良さを実現しています。 湿気やカビ、腐敗から商品を守り、新鮮な風味や、栄養素、自然な色を保ちます。 空気に接するとすぐに酸素の吸収を始めますが、このタイプは酸素の吸収がはやく、特に水分量の多い傷み易い食品の保存に適します。 使用方法:100個入りの製品を開封して必要数を取り出したら、商品に封入する前に残りの製品が入った袋をなるべく空気を追い出して熱シールして下さい。 残りの製品が入った袋のシール(リパック)をされてから、ご商品にエバーフレッシュを封入する作業を始めて下さい。
用途食品の鮮度維持に。
1袋(100個)ほか
319税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

嫌気指示薬(冷蔵) 三菱ガス化学ランキング4位
1個
3,398税込3,738
当日出荷

エージレス 一色本店ランキング5位
1セットほか
309税込340
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

酸素を吸収除去し、試料・薬剤・金属製品等を酸化から守ります。 精度の高い無酸素状態を容易に得る事ができます。 インジケーター付きですので、酸素の有無が一目瞭然です。 アルミラミネート袋にインジケーターと共に個別包装されています。
1セットほか
10,700税込11,770
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

仕様0.3~0.7(Aw)タイプ一般標準タイプ主な用途乾物類、乾燥肉、穀類、ナッツ類、米菓、お茶、のり、干椎茸など
1パック(100個)ほか
269税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

1パック(100個)ほか
479税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

食品の包装内の酸素を吸収し脱酸素状態(酸素濃度0.1%以下)を作り出し、カビの発生・油脂の酸化・変色・害虫発生を防ぎ作りたてのおいしさを保持します。
1パック(100個)ほか
269税込296
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)



三菱ガス化学ガス吸収剤
ガスバリア性の高い袋に製品と一緒に入れシール機で密閉することで高い防錆効果・はんだ性を長期間維持できます。
用途金属部品や基盤などの長期保存。海外輸送・保管中の吸湿・酸化による品質クレームの防止。仕様推奨袋:アルミ袋ABシリーズ、PTS袋PBシリーズ材質焼成珪藻土、酸化カルシウム、炭化水素化合物、樹脂粉末、活性炭からなる混合物長さ(mm)70形状タブ幅(mm)50質量(g)72.5
1袋(25個)
1,998税込2,198
当日出荷

とれたての美味しさまるごとパックし、酸化や虫害をシャットアウトします。玄米・白米などの穀物を長期にわたり鮮度保持します。ネルパックシリーズ30kgの専用袋を再使用する時に交換用としてお使い下さい。
用途穀物用鮮度保持剤(ネルパックシリーズ30kg用)。材質鉄粉・紙・ポリタイプ30kg用
1パック(5枚)
1,398税込1,538
当日出荷

1パック(100個)ほか
429税込472
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)


包装用乾燥剤として工業標準規格(JIS)に認定されている防湿包装の必需品です。混合された青ゲルの発色変化で吸湿度合が一目で分かります。 塩化コバルトを含みます。
用途食品の鮮度維持に。主成分無水ケイ素(シリカSiO2)99.5%以上種別A型シリカゲル吸湿率(相対湿度50%)27.0(JIS規格:20以上)pH値5.5
1袋(100個)
349税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

三菱ガス化学PTS袋
透明袋では最高クラスのガスバリア性を誇ります。 中が見えるので誤出荷の心配が不要になります。
仕様三方シール平袋材質セラミック蒸着PET/PE
1セット(25枚)ほか
9,298税込10,228
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

エバーフレッシュは無酸素の密封空間を容易に作る鉄系・非鉄系の脱酸素剤。 今までの真空包装や窒素ガス充填包装では実現できなかった、長期の無酸素パックが可能になりました。 従来のQ・Lシリーズから本体サイズを30%サイズダウン!酸素吸入能力は変えずに、小さいパッケージにも封入しやすくなりました。 初期の酸素吸収速度を抑え、作業性の良さを実現しています。 湿気やカビ、腐敗から商品を守り、新鮮な風味や、栄養素、自然な色を保ちます。 空気に接するとすぐに酸素の吸収を始めますが、このタイプは酸素の吸収がはやく、特に水分量の多い傷み易い食品の保存に適します。
用途食品の鮮度維持に。仕様適合水分活性値:1.0/0.9/0.8/0.7/0.6種別脱酸素剤タイプ自然反応型、酸素吸収速効性型関連資料使用の目安
1箱(100個×20袋)ほか
14,980税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

適合初期空気量:A-25AZS/500ml以下、A-750HS/750ml以下 専用保存用袋材質:ハイバリアナイロン/ポリエチレン
1箱(10本)ほか
3,090税込3,399
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

長期保管、過酷な条件に耐えるハイガスバリア袋です。 高い信頼性を持つ、厚いアルミ箔を使用しています。
シルバー
1セット(25枚)ほか
12,980税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)