業務用 温度計のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
136件の「業務用 温度計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「デジタル温度計」、「温度計 防水ペン型」、「温度 測定器」などの商品も取り扱っております。
防水使用IPX7なので水が掛かるような場所でも使えます。 アラーム機能付。HIアラーム、LOWアラーム機能が付いているので設定した温度になるとブザーで知らせてくれます。 ホールド機能付。表示された測定値を固定する事ができます。 ステンレス製プローブで錆にくいので液体などの温度測定に適しています。 隔測式コード長1m。離れた位置の測定に便利です。裏面にコードを束ねて収納できます。
1台ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

測定開始からの最高・最低温度が表示できます。用途に応じて別売のプローブに付け替えできます。HIアラーム・LOWアラーム機能で設定した温度に達するとブザーでお知らせします。測定値を10回まで記憶出来るメモリー機能付です。
用途調理、設備管理、農業、実験などの温度管理に使用します。 材質 本体、キャップ:ABS樹脂、プローブ部:ステンレス、保護カバー:塩化ビニル樹脂 タイプ 最高・最低 電源 単四乾電池 2本 測定範囲(℃) -30~250 コード長さ(m) 1.4 精度(℃) ±1 測定対象 調理、設備管理、農業、実験 製品質量(g) 360 本体サイズ(mm) 172×77×46 測定間隔 1秒 プローブ長(mm) 110 特性 防塵・防水 防水保護等級 IPX7 プローブ径(Φmm) 3.5 最小表示(℃) 0.1
1個ほか
9,498 税込10,448
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

亜鉛ダイカスト鋳物(シルバージンカート)
用途食品関連機器、工業用洗濯機、冷凍空調機器等 感温部(mm) 8Φ×100 管長(mm) (リード管)1500 測定温度範囲(℃) -40~+40
1個
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

感温部内の液体の膨張により、温度指示を行うもので、目盛の分割が等分で読みやすく、工業用の温度計として幅広く利用されてます。 食品、医療または腐食環境など全てSUS304で製作します。 離れた場所の温度を測定する工業用温度計。
用途液体や空気の温度を測定し離れた場所で表示させる温度計です。 材質 ガラス(透明板)。SUS304(ケース、感温部、取付ネジ、リード) タイプ 液体封入式 表面処理 電解研磨 取付ねじ PT1/2 取付穴数 3 ケース外径(Φmm) 110 リード線(m) 3 取付穴径(Φmm) 5.5 ケース構造 防滴:保護等級2 感温部太さ×長さ Φ12×100mm 設置方式 壁掛け 温度表示方式 指針式 温度計の種類 隔測式
1個ほか
39,980 税込43,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業用温度計。
接続ねじ PT1/2 ケース外径(Φmm) 81 温度表示方式 アナログ 防水性 JIS C 0920 IPX1相当 温度計の種類 バイメタル式
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

防水仕様。本体はIPX4仕様ですので、水がかかるような場所でも使えます。温度センサーはIPX7ですので液体の温度を測ることもできます。 引っ掛けたり紐を結んだりいろいろな取り付け方ができる便利なハンドル。 大きくて読み取り易い表示です。 ステンレス製の温度センサーなので地面に差し込んで使えます。 隔測式コード長3mで離れた位置の測定に便利です。
1台ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HACCP機能:加熱時間および、温度にあわせて、タイマーをカウントダウンさせ、時間が到達すると、LEDや、ブザーでお知らせします。 シリアルNo、校正年月表示機能本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示します。次回校正日の目安にご利用できます。異物混入防止のため、シール貼付はありません。センサの器物番号は刻印です。 本体ケースはポリカーボネート樹脂を採用。従来のABS樹脂と比較して耐熱・耐衝撃・アルコールの耐性に優れています。流水での水洗い(センサ接続時)、アルコールでの拭き取り清掃が可能です。
用途食品温度測定に最適なデジタル温度計 付属品 標準センサ S270WP-01 1本、指示計ビニールカバー1個、ネックストラップ 1本、単4アルカリ電池 2本 質量(g) 本体:約155(電池含む)、センサ:123 電源 単4アルカリ電池2本 測定範囲(℃) -40.0~250.0 電池寿命(時間) 約1000(通常計測時、ブザー作動時は約500) 表示精度 ±(0.1+1digit):-40.0~200.0℃、±5digit:上記以外 表示機能 HOLD、MAX、MIN、HACCP(温度/時間)、ブザー(約70dB)、オートパワーオフ(60分)、ローバッテリーマーク 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約70×171×40
1個ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大きく見やすいデジタル表示。 常に最大値のみ表示するMAX機能と、表示温度を固定するHOLD機能。
質量(g) 360 電源 積層(6F22) 電池×1 (付属) 測定範囲(℃) -40~800(センサの性能に依存します) センサー 熱電対K(CA) 分解能 0.1℃/1℃(切り替え) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 74×40×168 サンプルレート(回/s) 2.5 最大表示 1999カウント 電池寿命 約125時間 (連続使用時)
1個
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

データを一時的に固定する、データホールド機能がついておりますので、暗い場所での計測時等にも適しています。 測定時の最高温度を自動的にメモリし、測定後に呼び出すことができます。 測定範囲の広いコンパクト設計のデジタル温度計です。 落下時の衝撃や、粉塵から本体を守るホルスタケースを標準装備しています。 卓上での計測に便利なスタンドを装備しました。
付属品 なし 寸法(mm) 64×160×26(本体)、 74×170×39(ホルスタケース付) 質量(g) 約300(本体)、 430(ホルスタケース付) 電源 006P(9V)電池×1本(別売) 測定範囲(℃) -50~+1300 センサータイプ K熱電対(別売) 表示 4桁LCD表示、最大9999表示 精度(℃) ±(0.3%+1℃)/<1000℃、±(0.5%+1℃)/>1000℃ 分解能(℃) 0.1/1(スイッチで選択) 保存温度(℃) -20~+60 電池寿命(時間) 約250(アルカリ電池使用時) サンプリング 2.5回/秒 使用温湿度範囲 0~50℃・0~80%RH(0~35℃)、0~60%(35~50℃) 保護機能 入力:60V DC/24Vrms 温度係数 0.15(23±5℃)×(測定精度) 設置方式 ハンディタイプ アズワン品番 1-5455-02 温度表示方式 デジタル
1個
18,700 税込20,570
当日出荷

レーザーポイント機能付きなので測定位置が一目でわかります。バックライト付きなので暗い場所でも読み取れます。
用途測定物に触れる事なく瞬時に温度を測定する放射温度計 材質 本体:ABS樹脂 寸法(mm) 185×46×143 電源 単4アルカリ電池2本 精度 ±2%または±2(数値の高い方を適用) 電池寿命(時間) 連続使用14 温度表示方式 デジタル 温度計の種類 放射温度計(ガンタイプ)
1台ほか
7,198 税込7,918
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高精度の温度センサモジュールです。センサー部の厚さが約0.5mmなので狭い場所への取り付け可能です。 ボタン電池で約5ヶ月/LR-44、約1.5年/SR-44。が使用目安になります。
用途電子部品などの表面温度測定に。 質量(g) 約22 外形寸法(mm) 48.2×16.8×28.7H 電源 LR44電池(1.5V)×1個(作動確認用モニター電池) 測定範囲(℃) -40~95 コード長さ(m) 約1.5 精度 ±1℃(0~40℃) ±2℃(-40~0℃、40~95℃) 温度測定範囲(℃) -40~95 精度(℃) ±1(0~40℃)、±2(-40~0℃、40~95℃) 分解能(℃) 0.1 寸法(Φ×mm) 3.6×25(センサー) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 48.2×16.8×28.7 検知方式 サーミスタ 温度表示方式 デジタル 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (1.7MB) 測定周期(秒/回) 約2
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

簡易型の温度計。保管時に便利なセンサーキャップ付き 自動電源オフ(約40分)
用途液体、半固体などの温度測定に。 測定範囲(℃) -50~300 材質 本体:ABS、センサー:ステンレス304 寸法(mm) Φ20×207 電源 ボタン電池LR44×1個(別売り) 1目盛(℃) 0.1(≦100)、0.5(>100) センサー 保護等級IP68(※ステンレス部分) 精度(℃) ±1℃(-20~80℃時)、±5℃(他) 設置方式 ハンディタイプ 測温プローブ Φ3.4×108mm 温度表示方式 デジタル 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 温度計の種類 ペン型温度計
1本
899 税込989
当日出荷

製造者の検査成績書付で、計量管理業務にお使い頂ける温度計です。
最小目盛(℃) 0.1 全長(mm) 300 胴径(Φmm) 約6.2 設置方式 手持ち 温度表示方式 棒状目盛 温度計の種類 棒状温度計
1本
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

センサ種類は用途に応じ、熱電対23種類、サーミスタ6種類を用意しました。 上限・下限温度のお知らせアラーム機能付。 メモリー機能付。
用途食品の調理温度管理や研究所、工場の製品管理施設等での温度管理に。工事現場等でのデータ管理に。 表示範囲(℃) Th(サーミスタ):-30.0~199.9℃、熱電対(SK):-99.9~1250 測定精度 サーミスタ本体精度±0.2℃、センサ精度±(0.1%rdg+0.2)℃/0.0~150.0℃、±(0.2%rdg+0.4)℃/-30.0~-0.1、100.1~199.9℃ 質量(g) 約200(電池含む) 電源 単4マンガン乾電池(LR03)4本またはACアダプタ(MC-AD06150-1)別売 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 66×175×25 機能 MAX(最大値)MIN(最小値)HOLD(データホールド)REL(変化量)、REC(記憶)TIME(時計)、アラーム設定付 設置方式 ハンディタイプ 温度表示方式 デジタル 特性 防水 温度計の種類 防水温度計
1個
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防水仕様。本体はIPX4仕様ですので、水がかかるような場所でも使えます。温度センサーはIPX7ですので液体の温度を測ることもできます。 引っ掛けたり紐を結んだりいろいろな取り付け方ができる便利なハンドル。 大きくて読み取り易い表示です。 ステンレス製の温度センサーなので地面に差し込んで使えます。 隔測式コード長3mで離れた位置の測定に便利です。
1台ほか
5,298 税込5,828
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

設定温度になるとブザーが鳴るアラーム付き。 HOLD機能付き。 クリップと自立用スタンド付き。
用途工場や工事現場等での簡易温度確認用に。 使用温湿度範囲 -5~+50℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) 仕様 クリップ、スタンド付き 付属品 プローブ保護キャップ、取扱説明書 材質 (本体・キャップ)ABS樹脂、(プローブ部)ステンレス[SUS304] 質量(g) 約103 電源 単4乾電池(1.5V)×1個(別売り) 測定範囲(℃) -50~+200 コード長さ(m) 約0.97 プローブ Φ3.5×100mm 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 68×107×13 分解能 0.1℃ 温度測定精度 (-50℃~-25℃)±5℃ (-24℃~-5℃)±3℃ (-4℃~80℃)±2℃ (81℃~145℃)±5℃ (146℃~200℃)±12℃ 温度表示方式 デジタル 取扱説明書
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

空調設備業者様必須のセットです。
セット内容 延長用補償導線 、表面センサー、伸縮ロッド空気センサー、アルミケース、アルカリ乾電池 測定温度範囲(℃) 表面・空気/-50~200
1セット
47,980 税込52,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

亜鉛ダイカスト鋳物(シルバージンカート)
用途食品関連機器、工業用洗濯機、冷凍空調機器等 感温部(mm) 8Φ×100 管長(mm) (リード管)1500 測定温度範囲(℃) -40~+40
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

温度計本体を持ったまま、親指ひとつですべての操作が可能 日常生活防水構造。大きく見やすい液晶表示 抜群の応答速度と非常に優れた再現性 使用目的に応じて選択できる豊富なセンサー群 多彩な機能を持ちながら低価格 CPU搭載で、測定値のホールド、最大、最小、平均値を瞬時に表示します。
用途使用目的に応じてセンサー(別売)を選べるため、用途に応じた温度測定が可能です。 付属品 延長用補償導線(1m)、表面センサー、収納ケース 質量(kg) 0.5 使用温度(℃) 標準センサー/-50~+200 チャンネル数 1 入力 Type K 測定温度範囲 本体:-99.9~+1200℃(分解能自動切替)。センサー:-50~+200℃ 入力端子 専用プラグ
1台
33,980 税込37,378
当日出荷

温度による膨張係数の異なる2種類の金属を張り合わせたバイメタルを螺旋状に巻いたものを熱源に置く事で温度変化によるバイメタルの回転運動を指針に伝えて指示させる温度計です。周囲温度による誤差が少なく、安全で単純な構造で正確な温度指示ができます。
寸法(Φ×Lmm) 感温部/10×100 材質 表示部ケース/ABS樹脂。感温部/真鍮C1220T。ユニオン部/真鍮C3604BD 接続口径 R1/2 タイプ 縦型 寸法H(mm) 8 精度 ±2%F.S(周囲温度20℃の場合) 寸法B(mm) 17 寸法I(mm) 15 寸法d1(Φmm) 10 寸法C1(mm) HEX.24 寸法C2(mm) HEX.24 温度表示方式 アナログ 温度計の種類 バイメタル式
1個
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)