業務用 缶切りのおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
99件の「業務用 缶切り」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電動 缶切り 業務用」、「缶切り 大型」、「缶切り」などの商品も取り扱っております。
大型かん・小型かん両方に対応。
用途かん切り・栓抜きに。 材質 鉄(クロムメッキ) 質量(g) 150 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 120×72×25 アズワン品番 64-4074-65
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

丸型だけでなく、四角、楕円(オーバル)など、様々な形の缶に適応! 今までなかった画期的な缶オープナーです。 シニアの方、お子様、爪が気になる方などに最適!! ボタンを押すだけですので、誰でも簡単に缶を開けることが出来ます。 切れ口は滑らかなので、安全・安心です。
材質 ABS樹脂、ポリプロピレン、ステンレス鋼 寸法(mm) 127×70×45 ホワイト(本体)、オレンジ(ボタン) 使用電池 単三電池2本(別売)
1個
3,490 税込3,839
当日出荷

1号缶~8号缶まで開缶できます。開缶後の怪我を防止する為、波動レバーを長くし、安全性に配慮した設計仕様です。「蓋落とし棒」により、切り終えた缶蓋をマグネットから簡単、安全に取り外せます。
材質 ステンレス 鉄 66ナイロン 質量(g) 2.6 有効径(Φmm) 1号缶~8号缶まで 寸法(奥行D×高さH)(mm) 225×450 TKG品番 9-0591-0201 TKG品番(2017) 6-0532-0201
1個
36,980 税込40,678
当日出荷

エムテートリマツ手動式缶切ラッキー
切り口がきれいで、バリ、切りくずが出ず安全です。フタはマグネットによって、手をふれることなく取り除きができます。
材質 鋳物 寸法(mm) 300×200 質量(kg) 5 高さ(mm) 400
1個
45,980 税込50,578
4日以内出荷

消費電力 :単相100V 50/60Hz 130/140W開缶ができる缶:直径74~153mm、高さ265mmまで。 ロング1号缶~6号缶。レバーとスイッチの連動式ですのでスピーディーに開缶 できます。1号缶を約3秒で開缶します。始動レバーを倒すと、スイッチが自動的に入り開缶を 始めます。開缶後、始動レバーを起こすと自動的にスイッチが 切れます。交換部品ロール刃 4-0464-0102送りギア 4-0464-0103
質量(kg) 11.4 電源(V) 単相100 50/60Hz 消費電力(W) 130/140 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 290×520×550 有効径(Φmm) Φ74~153mm、高さ265mmまで TKG品番 9-0591-0101 TKG品番(2017) 6-0532-0101
1個
229,800 税込252,780
3日以内出荷

2号缶~8号缶まで開缶できます。
材質 鉄鋳物 質量(kg) 1.8 寸法(縦×横)(mm) 350×100 TKG品番 9-0591-0501 TKG品番(2017) 6-0532-0601
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷

1個
3,598 税込3,958
当日出荷

一斗缶、18リットル缶、5ガロン缶の他、普通の缶詰めや四角い缶等にもご使用できます。
材質 鋼(ニッケルクロムメッキ)、PVC 質量(g) 90 寸法(幅W×奥行D)(mm) 本体:50×48 レバー長さ(mm) 77 TKG品番 9-0592-0101
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

1個
1,098 税込1,208
当日出荷

高性能の業務用缶切機として学校・官公庁等への納入実績があります。 微調ツマミにより1号~8号缶まで幅広く開缶・小缶または大缶方向への目盛りを廻すことにより、 缶の大きさに合わせロール刃の角度を微調整するダイヤル式です。
質量(kg) 2.8 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 530×225×450
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷


にぎりやすいワイドグリップ。 側面にも刃をつけており、一斗缶をあけやすくしました。 「従来の皮スキ」としても使用可能。
用途左官・ペンキ屋・防水作業。 材質(刃) ステン鋼 全長(mm) 195 刃幅(mm) 93 刃厚(mm) 1.3 材質(柄部) 木製 柄厚さ(mm) 20 柄幅(mm) 30
1丁
999 税込1,099
当日出荷

18リットル角缶の開缶専用で、刃先をガードするステンレス製ガードが付き4押しでスピード開缶できます。
使用缶 角缶18L専用 材質 刃:鉄(ハイカーボン鋼)、熱処理。柄:鉄(焼付け塗装仕上げ)。安全ガイドカバー:18-0ステンレス鋼 質量(kg) 0.86 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 100×210×290
1個
4,998 税込5,498
欠品中

用途ドラム缶用缶切り エスコ品番 EA990XR-1 全長(mm) 610 質量(kg) 4 材質(本体) 鉄鋳物 切断能力(mm) スチール:0.9~1.5 材質(ハンドル) スチール 適合替刃 50789156(品番:EA990XR-18)
1個
30,500 税込33,550
当日出荷

ワンパンチで楽に開缶でき刃は簡単に交換できます。 標準仕様は1号缶用です。
TKG品番 9-0591-0301 質量(kg) 27 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 305×350×780
1個
399,800 税込439,780
4日以内出荷

1個
1,698 税込1,868
当日出荷

長い刃によって少ない力で缶をあけることができます。 安全なガイドカバー付です。
用途角缶18Lの開缶 材質 柄:スチール、ガイド:ステンレス、刃:高炭素鋼 質量(g) 1050 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 158×158×290
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ドラム缶切りの電動タイプは、ともすると重量型になりがちですが本機自重は14kgで非常にコンパクトで軽量化されています。 押しボタンを押すと本器が自動的にドラム缶の周りを動きながら、僅か2分で天板を切り取ります。 また天板を切った跡がきれいに仕上がります。 切り屑が出にくい切り方をする為、ドラム缶の中へ切り屑が落ち込む事が少ないです。
用途クローズドラム缶の天板カットに。 材質 回転刃:特殊鋼、駆動ローラー:特殊鋼 電源 AC200 コード長さ(m) 5 モーター(W) 40 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 430×300×400
1台
329,800 税込362,780
3日以内出荷

角缶(18L・9L)の丸穴開缶用です。角缶のコーナーぎりぎりに穴を開けられますので中身が無駄なく御使用できます。
付属品 空気穴開け釘付き 材質 ステンレス、ポリプロピレン 質量(kg) 0.35 径(Φ)×全長(mm) 35×225 TKG品番 9-0592-0701 TKG品番(2017) 6-0532-1301
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

材質 刃部/18-8ステンレス、ハンドル/ポリプロピレン 全長(mm) 180 TKG品番 9-0590-0201
1個
2,398 税込2,638
当日出荷