業務用 踏み台のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
110件の「業務用 踏み台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステップ昇降台」、「登り台」、「踏み台 40cm」などの商品も取り扱っております。
天板が縞板のため、アルミ形材に比べて滑り止め効果があります。
最大使用荷重(kg) 150 仕様 組立式 材質 アルミ
1台ほか
25,980 税込28,578
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

底面にも筋交いが入っており、安定感に優れています。オールアルマイト仕上げです。滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能なアルミ製作業用踏台です。
用途工場、倉庫内での作業に。 最大使用荷重(kg) 150 踏ざん踏面幅(mm) 200 仕様 組立式 材質 アルミ 天板寸法・奥行(mm) 400
1台
51,980 税込57,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

完成品ですので組立不要で購入後すぐ使用できます。 溶接一体構造で頑丈なつくりとなっています。 鉄製パーツを使用していないのでクリーンルームなどの使用におすすめです。 シリーズは1段タイプのみの展開です。
用途頑丈な作業台が必要な場所に。クリーンルームにも。 最大使用荷重(kg) 150 材質(本体) アルミ 仕様 アルミ製溶接一体構造 材質 アルミ シルバー 段数 1
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

頑強でたわみに強いアルミ製の組立式踏台です。 防滑性に優れた縞板タイプ。 組立簡単で昇降が多い工場や倉庫内の作業に最適です。
用途工場や倉庫内などの作業に。 最大使用荷重(kg) 150 材質(本体) アルミ タイプ 縞板 取扱説明書 (7.1MB) 天板寸法・奥行(mm) 400
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

天板はアルミ縞板を使用し、滑り止め効果に優れます。 耐食性に優れます。
用途簡易足踏台。 収納や出し入れの作業に。 最大使用荷重(kg) 80 仕様 完成品 段数 1
1台
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高いところのものを取る時に大変便利な踏み台。ベランダ等の段差を解消できるステップ。踏み台としてのご使用以外に、玄関台や花や置物を置くフラワースタンドとしても使用可能。アルミ製なので軽くて丈夫でさびにくく耐久性に優れる。アルミ製だからお手入れも簡単。
用途段差を解消できるステップとして。フラワースタンド、玄関台としても。 材質 アルミ 最大使用荷重(kg) 80 段数 1 天板高さ(m) 0.17 取扱説明書 (0.26MB)
1台
5,298 税込5,828
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

天場幅400m/mで広く安定感があり、作業性に優れています。ハードな作業に耐える業務用足場台です。コンパクトに折り畳みができ、収納場所を取りません。
用途現場作業から家庭まで、あらゆる高所作業に使用できます。 最大使用荷重(kg) 150 規格 軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品
1台
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

環境に配慮したエコマーク商品のアルミ製作業用踏台です。 作業しやすい広い床面と踏ざん、表面には滑り止めミゾがあるのでしっかりグリップします。
用途昇降の多い倉庫、工場に最適。 最大使用荷重(kg) 120 踏ざん踏面幅(mm) 200 材質(本体) アルミ 仕様 エコマーク認定品、組立式 エコマーク認定 認定 踏ざん間隔(mm) 300 グリーン購入法 適合 エコマーク認定番号 19 130 003
1台
32,980 税込36,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

階段タイプ作業台の普及品です。 ガッチリしたアルミ作業台です。ガタつきもありません。 天板が縞板のため滑り止め効果が高いです。
用途工場・倉庫等での作業に。 最大使用荷重(kg) 100 踏ざん踏面幅(mm) 240 材質(本体) アルミ 仕様 固定式、固定式端具 トラスコ品番 290-0947 材質 アルミ合金製 段数 4 踏面幅(mm) 240 アズワン品番 1-3641-04 天板寸法・幅(mm) 340 天板寸法・奥行(mm) 600
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷


アルミ作業台 YPSシリーズ。 作業スペースに合わせて選べる多彩なサイズバリエーション。 バリエーションアップ&オプション追加で実用性大幅アップ どんな作業現場にも馴染むシンプルなデザイン。 コーナーカバーがあり、剛性アップ。 スベリ止めキャップはエラストマーを使用し、工具一本で取替可能な構造。 踏面部分はアルマイト仕上げで耐食性向上。お手入れもカンタン。
最大使用荷重(kg) 150 材質(本体) アルミ
1台
21,980 税込24,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

マグネット保持キャスター構造により、踏台使用時は、従来のスプリングによる浮き上がりが無く、安定した使用ができます。縦・横方向の滑り防止形状の脱塩ビ・エラストマー製マットを採用、耐油性・耐候性に優れています。アルミ溶接構造で堅牢で軽量です。
用途物流センター・オフィス・店舗などでの作業に。 最大使用荷重(kg) 150 踏ざん踏面幅(mm) 200 材質(本体) アルミ合金 材質 アルミ合金 2018年トラスコ掲載ページ 7 1166 天板寸法・幅(mm) 300
1台
57,980 税込63,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安定性に優れ様々な用途で活躍するベストセラー作業台です。 Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。 アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。 手すり、連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。
用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段 最大使用荷重(kg) 150 踏ざん踏面幅(mm) 200 材質(本体) アルミ合金/アルマイト仕上 仕様 組立式 材質 アルミ合金製(アルマイト仕上げ) タイプ 踏面:標準タイプ 段数 2
1台
39,980 税込43,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

底面にも筋交いが入っており、安定感に優れています。オールアルマイト仕上げです。滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能なアルミ製作業用踏台です。空間になじむオールブラックタイプ
用途工場、倉庫内での作業に。 最大使用荷重(kg) 150 踏ざん踏面幅(mm) 200 材質(本体) アルミ/アルマイト仕上げ 天板寸法・幅(mm) 400
1台
33,980 税込37,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オールアルミ製で軽くて持ち運びにも便利です。
用途簡易作業用に。頻繁に設置場所を変えるような作業に。 最大使用荷重(kg) 80 生地 段数 1
1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽くて移動に便利で、組み立て作業ラインの床用に適します。連結して使用することができます。
用途組み立て作業ラインの床面に。 最大使用荷重(kg) 100 材質(本体) アルミ 仕様 完成品 材質 アルミ 段数 1 天板寸法・幅(mm) 350 天板寸法・奥行(mm) 500
1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

踏み面にシマイタを使用、スベリを極限まで防止 背面に筋交いを装着することにより、横揺れに対応(2段以上) ボックス型接合金具による高い剛性
最大使用荷重(kg) 150 仕様 縞板天板 材質 アルミ合金製
1台ほか
29,980 税込32,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

底面にも筋交いが入っており、安定感に優れています。 オールアルマイト仕上げです。 滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能なアルミ製作業用踏台です。
用途工場、倉庫内での作業に。 最大使用荷重(kg) 150 踏ざん踏面幅(mm) 200 材質(本体) アルミ合金 仕様 組立式 段数 1 天板寸法・幅(mm) 400
1台
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

洗車はもちろん、その他のお掃除等様々な場面で活躍できる足場台です。 高さや天板の長さで用途に合わせて3サイズからお選びいただけます。 折りたたみ式なので収納時も少ないスペースで保管頂けます。
最大使用荷重(kg) 100 タイプ 折りたたみ標準タイプ 取扱説明書 (12.0MB) 収納寸法・高さ(mm) 140 天板寸法・幅(mm) 300
1台
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽量スタンダード足場台、足元安定のワイド天板400mm
最大使用荷重(kg) 100 踏ざん踏面幅(mm) 40 設置寸法・奥行(mm) 1238 設置寸法・幅(mm) 507 収納寸法・幅(mm) 507 収納寸法・奥行(mm) 925 収納寸法・高さ(mm) 157 天板寸法・幅(mm) 881 天板寸法・奥行(mm) 400
1台ほか
15,980 税込17,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)