業務用 電撃殺虫器のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
89件の「業務用 電撃殺虫器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「捕虫器 業務用」、「電撃殺虫器」、「電撃殺虫器 屋内」などの商品も取り扱っております。
SURE(石崎電機製作所)電撃殺虫器 屋外用
近紫外線の波長で虫を誘引し、電撃で捕殺します。 耐久性に優れた高級塗装仕上げ。
用途精密加工品工場、印刷工場、食品工場、ホテル、レストラン、コンビニエンスストア 有効面積(m2) 200~400 トラスコ品番 516-1304 質量(kg) 23.5 取付高(mm) 3500以上 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 876×330×680 定格二次電圧(V) 7000 使用ランプ 30WFL30BL×2 アズワン品番 65-0505-55
1個
209,800 税込230,780
49日以内出荷

虫の好む365ナノメータの紫外線で虫を誘引し、強力な粘着力を持つ専用捕虫紙で漏らさず捕らえます。保護格子・ビス・チェーンに至るまで、全てステンレス(SUS304)で錆びることなくいつまでも美しく輝きます。殺虫剤を使用することが難しくなった現在、安全に虫を退治するために最も効果的な機器です。なお、本機誘虫等から発生する紫外線は、人体に無害なレベルです。いやなニオイや煙を出したり、虫の死骸が部屋に散ったりしませんから、不快感が全くなく衛生的です。面倒な操作は無用。奥様やお子様にも簡単にセットできる、手軽で使いやすい構造。片面目隠し型(品番末尾DXA)は、人目につきやすい面の捕虫紙に付着した虫が見えず、いつも清潔に見える目隠しタイプです。
用途各種工場・バックヤード・厨房等、様々な場所での補虫に。1.5~2mの適切な高さに設置します。24時間点灯させます。誘虫灯の光が外にもれないようにします。補虫紙は1ヶ月に1度、定期的に交換します。ランプは約半年に一度交換します。 材質 オールステンレス(SUS304) 誘虫ランプ FL20SBL×1灯(20W) 捕虫紙 S-20(2個使用) 付属品 ムシポン捕虫紙×5個。吊り下げ用ヒートン×2本。吊り下げ用クサリ×2本 使用方法 1.出入り口や窓のそば、また水周りやゴミの近くなど、虫が侵入・発生しやすい場所に設置します。2.余計な虫を呼び寄せないよう、ムシポンの光が外に漏れないようにする。3.小さな虫の多くは2m以上高くは飛びません。1.8~1.5mの低い位置に設置していただいたほうが虫も良く捕れ、捕虫紙の交換もしやすくなります。なお、ムシポンは取り付け高さに法的規制はありません。4.夜間も稼動させる。5.捕虫紙は定期的に交換する。定期的に交換された捕虫紙の捕獲状態は、そのままそのお店(工場)の「虫レベル」を表し、現在の対策が充分であるか判断する貴重な資料となります。ムシポンは専門家のためのツールとしても非常に有効です。 定格(50-60Hz) 100V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 690×75×230 有効面積(m2) 30~50
1台ほか
26,900 税込29,590
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途部屋を飛び回っている虫に、調理場に、玄関先に セット内容 吊り下げチェーン、掃除用ブラシ 電源コード(m) 約1.8
1台
4,400 税込4,840
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
3,790 税込4,169
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


用途スーパー、コンビニ等に。 有効面積(m2) 200~300 使用電力(W) 55/45(50/60Hz) 仕様 アースねじ付、防爆構造 エスコ品番 EA864AB-5A 寸法(mm) 800×320×360 質量(kg) 15.5 電源 AC100V(50/60Hz) 定格二次電圧(V) 6400/7000(50/60Hz) 蛍光灯 20W×2本(直管)
1個
163,000 税込179,300
翌日出荷

丸洗い可能で衛生的です。 電撃殺虫器のような嫌な音がしません。
用途害虫の捕獲に 有効面積(m2) 20 トラスコ品番 817-3856 セット内容 捕虫シート3本、木ネジ2本 質量(kg) 0.8 材質(本体) PP樹脂 電源(V) 100 誘虫ランプ FL6BL
1個
8,490 税込9,339
当日出荷

インセクトキール電撃殺虫器
有効面積200~300平米
用途コンビニ・スーパー・厨房など 仕様 吊り下げ型・防雨構造、虫受トレイ付、保護ガード付、引きひもスイッチ付、吊り下げチェーン・ヒル釘付 質量(kg) 13.1 材質(本体) 鋼板 電源(V) AC100(50/60Hz共用) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 800×320×360 有効面積(m2) 200~300 入力電流(A) 0.82/0.62(50/60Hz) 使用場所 屋外軒下用 使用ランプ FL20SBL(2本) RoHS指令(10物質対応) 対応 2次電圧(V) 4000 取付け高さ(cm) 地上180以上 二次短絡電流(A) 0.019/0.016(50/60Hz) 入力電力(W) 55/45(50/60Hz)
1個
139,880 税込153,868
3日以内出荷

UV光源で蚊や虫を誘引、吸い込んで駆除します。付属品:ACアダプター(電源コード2m)・清掃用ブラシ・取扱説明書。屋内の様々な場所でお使いいただけます。(リビングルーム、寝室、玄関・勝手口)
用途蚊や虫の吸引式捕虫器 消費電力(W) 7 質量(kg) 0.6 定格周波数(Hz) 50/60 定格出力 DC12V 800mA 運転音(dB) 約35 使用ランプ 0.5W LED×10 定格入力 AC100V-240V
1台
4,390 税込4,829
当日出荷

インセクトキール電撃殺虫器
有効面積30~50平米
用途羽虫、蠅の電撃殺虫 仕様 吊り下げ型、虫受トレイ付、保護ガード付、引きひもスイッチ付、吊り下げチェーン・ヒル釘付 質量(kg) 8.9 材質(本体) 鋼板 電源(V) AC100(50/60Hz共用) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 419×240×260 有効面積(m2) 30~50 入力電流(A) 0.58/0.44(50/60Hz) 使用場所 屋内専用 使用ランプ FL10BL(2本) RoHS指令(10物質対応) 対応 2次電圧(V) 3500 取付け高さ(cm) 地上180以上 二次短絡電流(A) 0.018/0.015(50/60Hz) 入力電力(W) 32/27(50/60Hz)
1個
87,800 税込96,580
3日以内出荷

SURE(石崎電機製作所)捕虫器
アズワン品番 8-5002-01 仕様 捕虫器本体 トラスコ品番 441-6864 質量(g) 970
1個
13,900 税込15,290
当日出荷

ブラックライト(誘虫灯)で虫を寄せ、専用シートで確実に捕獲します。電撃捕虫機のような不快な音がしません。軽量・コンパクトサイズですので、壁掛け・据置の両タイプでご使用できます。
有効面積(m2) 約20 付属品 蛍光粘着シート5枚 寸法(mm) 300×100×H170 質量(g) 500 電源(V) 単相100(50/60Hz) 誘虫ランプ TL-6BL(6W) 捕虫紙 蛍光粘着シート EBM品番 5494320
1個
13,900 税込15,290
当日出荷

インバータ方式採用により安定器タイプに比べ約25%の省エネ、出力5%アップが実現しました。捕虫テープ用カートリッジが本体からワンタッチで取り外せるので交換作業の効率化が図れます。オールステンレス製なので衛生的です。
用途食品工場、レストラン・ホテル・病院・娯楽施設等の厨房、医薬品・製紙・印刷・塗装工場、各種パッケージ工場。 有効面積(m2) 50~80 消費電力(W) 30 トラスコ品番 410-0557 材質 ステンレス(SUS304) 質量(kg) 1.5 電源(V) 100 誘虫ランプ FL30SBL、30W(1灯) RoHS指令(10物質対応) 対応 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 740×60×175
1台
21,900 税込24,090
当日出荷


不快な蚊や小さな害虫を電撃で退治します。電撃面が広いので大量殺虫可能、格子が取れてエアーでのお手入れ簡単。間口が広い入り口や大きな窓など換気時に大活躍の大型電撃殺虫器です。
仕様 ●有効面積:約80m2●電源:AC100V●消費電力:16W●サイズ:394×92.5×913(H)mm●重量:2.7kg●誘虫ランプ:専用LED管●二次電圧:1500V●コード長:3m●吊り下げ設置専用●屋内用●薬剤不使用●吊下げ用チェーン、ブラシ(清掃用)付 アズワン品番 65-9306-29
1台
12,900 税込14,190
翌日出荷

インセクトキール電撃殺虫器
有効面積100~200平米
仕様 吊り下げ型、虫受トレイ付、保護ガード付、引きひもスイッチ付、吊り下げチェーン・ヒル釘付 質量(kg) 11.5 材質(本体) 鋼板 電源(V) AC100(50/60Hz共用) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 719×240×260 有効面積(m2) 100~200 入力電流(A) 1.20/0.95(50/60Hz) 使用場所 屋内専用 使用ランプ FL30SBL(2本) RoHS指令(10物質対応) 対応 2次電圧(V) 3500 取付け高さ(cm) 地上180以上 二次短絡電流(A) 0.018/0.015(50/60Hz) 入力電力(W) 72/61(50/60Hz)
1個
113,980 税込125,378
3日以内出荷

朝日産業(捕虫器・包装機器)ムシポン MPX-7000DXAA
両面とも捕虫紙に捕獲された虫が見えず、清潔感があり設置場所を選びません。 20W捕虫灯を2灯使用することで誘虫力が更にアップ。極めて錆びにくいオールステンレス仕様。虫が好む365nmの紫外線ランプで誘引し、専用の強力粘着テープで捕獲します。 害虫をテープで捕獲する事により、異物混入、虫混入の対策だけでなく、その害虫が運んでくるO-157等の細菌による食中毒も未然に防ぐ事が出来ます。また、捕獲された虫を分析する事により発生源、進入経路等の対策が出来、HACCP(ハセップ)対応としてお役に立ちます。 殺虫剤の様に薬剤を散布しないので人体に影響はなく、高電圧の電撃殺虫器とも違い嫌な音・臭い・煙はなく、虫の死骸が飛ぶような事も無いので安全で清潔な作業環境が作れます。 テープ交換は簡単なカセット方式で交換時にはテープに付いた虫に触れる事なく行えるので衛生的です。
用途各種食品工場(食品工場、医薬品工場、製紙工場、印刷工場他)、スーパーマーケットのバッグヤード、給食センターやレストランの厨房等。 有効面積(m2) 60~90 付属品 ムシポン捕虫紙×5個、吊り下げ用ヒートン×2本、吊り下げ用クサリ×2本 トラスコ品番 826-6720 種別 吊下型 材質 オールステンレス(SUS304) 質量(kg) 3.7 タイプ 両面誘引型・両面目隠し 定格(50-60Hz) 100V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 685×90×280 誘虫ランプ FL20SBL 2灯(20W×2) 捕虫紙 S-20(2個使用) アズワン品番 64-3542-50 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
36,900 税込40,590
3日以内出荷

どんな場所にも設置しやすい小型捕虫器。ムシポン専用捕虫テープが小さな虫もしっかり捕獲します。壁付けもできます。
用途飲食店、小売店舗などの防虫対策に。 有効面積(m2) 15~30 消費電力(W) 9 適合 ランプ:FL6BL(6W) パステルアイボリー 質量(g) 880 電圧(V) 100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 112×92×296 捕虫紙 AS-6 1個 アズワン品番 64-4206-68 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
9,990 税込10,989
当日出荷

光で集めて吸引力で捕獲。
用途電撃音がなく、薬も使わないので、室内などに最適です。 有効面積(m2) 20~50(参考) 消費電力(W) 11 質量(kg) 0.9 電源 100V 50/61Hz 電源コード(m) 約1.8 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 170×170×280
1台
3,490 税込3,839
当日出荷

SURE(石崎電機製作所)屋内用捕虫器
誘虫ランプで誘引しモーターファンで捕獲します。カラビナ付なので取付け取り外しが容易です。 胴体と傘の脱着が手軽にできるので誘虫ランプの交換も簡単にできます。モーターは静音仕様です。 本体、傘、捕虫袋は抗菌仕様なので衛生的です。
用途蔬菜栽培、花き栽培、きの栽培、遊戯施設に 有効面積(m2) 60~120 消費電力(W) 56 仕様 傘、胴体、補注袋:抗菌仕様 トラスコ品番 122-2987 材質 傘・胴体:ABS樹脂、捕虫袋:ナイロン糸、羽根組:アルミニウム 質量(kg) 2.5 周波数(Hz) 50/60 電源(V) 単相100 寸法(幅W×高さH)(mm) 305×250 方式 網袋方式 電源コード(m) 1.8 誘虫ランプ FCL30BL 点灯方式 グロー方式 標準消費電力料金(50Hz) 1.511円/h
1台
27,900 税込30,690
当日出荷