- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 洗剤・除去剤
- 洗剤
- 業務用お風呂洗剤のおすすめ人気ランキング
業務用お風呂洗剤のおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新107件の「業務用お風呂洗剤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「業務用 バスクリーナー」、「強力バスクリーナー」、「業務用洗剤 酸性」などの商品も取り扱っております。
お風呂そうじ用洗剤です。
用途浴槽(プラスチック・ホーロー・ステンレス)、浴室の床・壁・洗面器・イス、洗面台の清掃に
使用場所
浴室
液性
中性
成分
水、ナトリウム=α-[アルキル(C=12~14)]-ω-(スルホナトオキシ)ポリ(オキシエチレン)、α-アルキル(C10~16)-ω-ヒドロキシポリ(オキシエチレン)、水酸化ナトリウム、(3-アミノプロパンー1-イル)(カルボキシメチル)ジメチルアンモニウムのN-ヤシアシル誘導体内部塩、エチレングリコールモノ-ノルマルーブチルエーテル、D-グルコン酸と5,5-ビス(4-クロロフェニル)-1,-ヘキサン-16-ジイルジビグアニドの2:1塩。3.5-ジメチルー4-クロロフェノール、香料、5-クロロ-2-メチル-4-イソチアゾリン-3-オン、2-メチル-4-イソチアゾリン-3-オン、クエン酸、物質(その他)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
1本(4L)
¥779
税込¥857
当日出荷
業務用サイズのおふろ洗剤。
黒ずみ・ヌメリを落とし、おふろはピカピカ。
詰替え易いノズル付き。
オレンジの香り
商品タイプ
詰替大容量
成分
界面活性剤(5%、アルキルエーテル硫酸ナトリウム)、溶剤、金属イオン封鎖剤
液性
中性
使用場所
浴室
1個(4L)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
クエン酸+特殊有機酸のダブルパワーで、しつこい水垢・石鹸カスなどをすっきりと洗い落とします。
泡立ちが良く、泡切れも速やか。すすぎも簡単!
シトラスの香り。除菌剤配合。
用途除菌剤配合バスクリーナー
使用場所
浴室
商品タイプ
業務用
pH
2.1
液性
酸性
成分
非イオン系界面活性剤、有機酸(クエン酸を含む)、グリコールエーテル系溶剤、除菌剤、染料、香料、水
希釈倍率
原液~10倍
比重
1.01
臭気
微香料臭
外観
黄色透明液体
粘度(mPa・s)
2.0
大浴場特有のヌルツキ除去。大浴場、プールのヌルツキを落とす強力
洗浄剤です。アルカリタイプなので湯あか、黒ずみ、皮脂汚れをラクラク落とします。
用途浴場用強力洗浄剤
使用場所
浴室
ガンコな水アカや石けんカスを徹底的に分解するバス用超強力洗剤です。次亜塩素酸ナトリウムを主成分とした多くのカビ取り剤との併用が可能なアルカリ性に調整している上、その洗浄力は他社品を遥かに凌駕しています。
泡が汚れにはりついて効くから、浴槽などの湯あか・皮脂汚れもスッキリ落とせます。
すすぎ時にさっと泡が消え、すばやくすすげるようになりました。
一度に除菌と消臭ができます。(除菌成分配合。ピンク汚れの発生を抑えます。)
浴室特有のこもった臭いをスッキリ消臭!(爽やかなグリーンハーブの香りです。)
中性タイプなので、安心してお使いになれます。
使用場所
浴室
シリーズ
マジックリン
ユニットバス用浴室洗剤。泡切れが素早く、すすぎが簡単です。
水切れ成分を配合し、壁やシャワーカーテンなどに水滴を残さないので、カビを生えにくくする効果があります(防カビ効果)。乾きが早く、拭き上げ作業を軽減。
用途浴室用洗浄剤、浴槽、浴室の床、壁
使用場所
浴室
商品タイプ
業務用
液性
中性
成分
界面活性剤、泡調整剤、金属封鎖剤
シリーズ
マジックリン
関連資料
(0.37MB)
1本(4.5L)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
蓄積した頑固な水アカや石鹸カスを分解する強力タイプ。生分解性に優れ、洗浄と同時に除菌効果。
環境にやさしいオリジナルエコボトル採用。
希釈倍率
原液~10倍
アズワン品番
64-8884-45
1個(4L)
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
レジオネラ対策用の洗い場洗浄剤。お風呂の洗い場や浴槽、桶、いすなどの湯アカの分解洗浄と消毒が一度にできます。洗浄のプロが開発した抗菌美装プロシリーズを是非お試しください。
用途洗い場、浴槽、桶、いすなどの洗浄・消毒
使用方法
原液~10倍に薄めて洗い場、浴槽、桶、いすなどに噴霧器などで噴霧してください。10分ほど放置した後、水道水で洗い流してください。
商品タイプ
業務用
1個(20kg)
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
ダブルイオン効果で、石けんカス、脂などの汚れに素早くアタック。除菌・消臭効果で見えない汚れまでも洗浄し、清潔感のある仕上がりが得られます。
用途浴室・浴槽用クリーナー
使用場所
浴室
商品タイプ
業務用
1本(5L)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
浴室の石鹸カス、脂垢・水アカに大活躍!!
用途浴室用強力洗剤
液性
アルカリ性
使用方法
素材を水で濡らし、重度の汚れには5~10倍希釈を塗布後、10分ほど置いてから磨いて下さい。ヌメリも除去され強力に石鹸カス汚れを分解します。
希釈の目安
重度の汚れ:5~10倍(※汚れに応じて1000倍まで希釈可能)
洗剤を噴霧するだけで皮脂汚れの除去が可能。また泡立ちを抑えている為、シャワーですすぐ時間が短縮。(作業効率が大幅にUP。)
用途スプレーで浴槽内全体に噴霧。これ1つでユニットバスの清掃が全て可能。
商品タイプ
業務用
pH
12
色
微黄色
希釈倍率
原液~30倍
性状
液体
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個(500mL)
¥899
税込¥989
当日出荷
排水も安全で環境にやさしいアルカリ性洗浄剤『YKバスクリーナー』は、浴室や浴槽に付着した湯垢汚れ、石けんカス、皮脂汚れの除去に効果を発揮します。
酷い汚れには原液にナイロン刷毛を付けて使用します。普段の汚れには5~10倍希釈にてお使いいただけます。
一般家庭用には使い易いように予め濃度調整をしてあります。
洗浄力に自信!5~10倍に薄めても洗浄力が高いので浴室洗浄ならこれ1本でOK。除菌剤配合。
液性
強アルカリ性
浴槽タイルに付着した石鹸カスや油脂等を素早く分解・除去します。
用途浴室用洗浄剤
使用場所
浴室
商品タイプ
業務用
使用方法
本品を直接汚れた面にかけ、ブラッシングするか、スポンジ等に含ませてこすり洗いし、水洗いしてください。落ちにくい汚れに対しては、濃厚液(原液~3倍希釈液)を汚れた部分にかけ、数分間放置後にブラッシングしてください。
1缶(5kg)
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
進化した「洗浄力」と「使いやすさ」で浴室清掃をスピードアップ!
「酸」と「浸透性界面活性剤」のチカラ頑固な汚れもスピーディリセット。
複数のマイルドな酸(スルファミン酸・有機酸)を頑固な汚れに最適に配合。
汚れに素早く浸透し、くすみを取りツヤを蘇らせます。
樹脂やステンレスのもらいサビも強力に除去。
酸の還元作用で浴槽などについた貰いサビもこすらずに簡単に除去できます。
用途浴室清掃
タイプ
定期用ハイパワー型
希釈倍率
原液~10倍
液性
酸性
用途食器・調理用具
液性
中性
タイプ
液体
使用量
水1Lに対して1.5mL
使用場所
キッチン
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
【塗り置きができる強力酸性洗剤】お風呂・トイレ・シンクなどの水回り用。浴室内の蛇口についた水垢や石鹸カス、鏡のうろこやトイレパイプの青さびなどに塗布してしばらく置いた後、軽く擦り洗いするだけ。
力を使わず簡単に汚れが落とせ、作業時間も短縮できます。
また、粘性があるため少量で汚れを落とすことができ経済的です。
※汚れに応じて、原液~20倍希釈で使用
用途浴槽、鏡、蛇口、タイル、目地、シンク、洗面台、プールなど
※ステンレス・アルミ・ホーロー・陶磁器・鏡・FRPなどさまざまな素材に使用できます。
液性
酸性
関連資料
仕様
豊かな泡立ちでしつこい汚れもしっかり落とします。すすぎ時はさっと泡が消え、すばやくすすげます。
浴槽はもちろん、床、壁、洗面器、イスなどの湯あか、石けんカスもスッキリ落とします。
中性タイプ。
除菌成分配合。
シリーズ
マジックリン
液性
中性