業務用シンク排水口のおすすめ人気ランキング

2025/08/06更新
114件の「業務用シンク排水口」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「業務用シンク 蓋」、「排水トラップカゴ」、「排水トラップオーバーフロー」などの商品も取り扱っております。
シンク用の浅型排水トラップです。業務用シンクに広く使われています。防臭器の取外しができます。
仕様 OF付、オーバーフロー:G1-1/4 材質 ポリプロピレン/ステンレス(SUS304)、(ゴミカゴ)ステンレス(SUS304) 接続部のサイズ G2 深さ(mm) 封水深:50以上 サイズ(mm) Φ186×H210 適合排水口径(Φmm) 外径186
1個
6,098 税込6,708
4日以内出荷

・簡易蓋付の排水金具です。・耐食性に優れたステンレス製です。
材質 (本体)SUS304、(フタ)SUS304及び真鍮、(締付ナット)亜鉛ダイキャスト 高さ(mm) 30.5 材質(本体) ステンレス(SUS304) 呼び径 40A 外径(Φmm) 63 関連資料 寸法図(0.03MB)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷


・中カゴ付の排水金具です。・耐食性に優れたステンレス製です。
仕様 ゴミカゴ付 高さ(mm) 38 材質(本体) ステンレス(SUS430) 呼び径 G1-1/2 外径(Φmm) 73 関連資料 寸法図(0.04MB)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

1セット
1,398 税込1,538
当日出荷

キッチン用排水トラップ。 封水深50で臭気上がりを防ぎます。 二槽シンク用です。
材質(本体) PP 最大取付物厚さ(mm) 10
1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷

防臭器パイプの脱着が可能です。
その他 【オーバーフロー】(外ネジ)G1-1/4【封水深】50mm 材質 【中カゴ】樹脂カゴ 排水 外ネジ:G1-1/2 パッキン ゴムパッキン1枚
1個
4,980 税込5,478
4日以内出荷

親子シンク、オーバーフロー付きシンクに対応
材質 PP、ステンレス タイプ オーバーフロー付 外径(Φmm) 186 取付寸法(mm) 穴径:163.5。絞り段外径:187
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

1個
6,180 税込6,798
翌々日出荷

チェーン取付用のWリング付きです。蓋のフランジから裏側にかけてゴムが巻かれています。
付属品 Wリング付き 型番 (適合)TO-196/TO-197/TO-198 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
629 税込692
翌々日出荷


適合 TO-198(エースM)用 材質 ステンレス(SUS304)/ポリプロピレン 関連資料 寸法図(0.03MB) 商品タイプ 深型
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ねじ径 PF1・1/2 エスコ品番 EA468DC-1 材質 (本体)SUS304、(フタ)SUS304・真鍮、(締付ナット)亜鉛ダイカスト 高さ(mm) 30.5 材質(本体) SUS304 呼び径 40A 外径(Φmm) 63
1個
2,220 税込2,442
当日出荷

ナット回転式
仕様 ナット回転式 材質 PVC ねじ径 G1 1/2、G2兼用 呼び 40A/50A ホース内径(Φmm) 30 取付ねじ G1 1/2、G2兼用 ホース外径(Φmm) 34
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


BLタイプ
材質 PP、ステンレス 材質(本体) PP タイプ BLタイプ 外径(Φmm) 180 取付寸法(mm) 穴径:158、絞り段外径:181 入数 10/箱
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・シンク用の小型排水トラップです。省スペースを生かす、コンパクト設計のキッチントラップです。・防臭器の取外しができます。
呼び 50A 仕様 封水深50mm 材質 ゴミ収納カゴ:SUS304、防臭器:PP、シートパッキン:PP、ゴムパッキン:NR 高さ(mm) 153.4 材質(本体) PP タイプ オーバーフロー付 外径(Φmm) 115 呼び径(A) 50 排水 外ネジG2 材質(フタ) ABS/SUS304 材質(フランジ) ABS/SUS304 入数 50 外ネジ オーバーフロー:G1 1/4
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・簡易蓋付の排水金具です。・耐食性に優れたステンレス製です。
ねじ径 G(PF)2 仕様 ステンレス中カゴ付 材質 SUS304 ロストワックス製 高さ(mm) 47 材質(本体) ステンレス(SUS304) 質量(g) 340 呼び径 50A 外径(Φmm) 78 フランジ外径(Φmm) 78 関連資料 寸法図(0.03MB)
1個
3,490 税込3,839
当日出荷

キッチンのシンク用菊割れフタです。 135ミリ、145ミリ、150ミリの排水口3サイズに対応できます。 各サイズに合わせて、ハサミなどを使わず手で簡単に切れます。 排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。
用途台所(キッチン)、流し台 材質 エチレンプロピレンゴム 厚さ(mm) 18.5 高さ(mm) 18.5 内径(Φmm) 135・145・150 適合内径(Φmm) 135/145/150 使用温度(℃) 1~60 アズワン品番 64-5150-87
1個
839 税込923
当日出荷

適合 排水ホース:TO-192L-BK 材質 中カゴ:ステンカゴ 寸法(mm) 封水深:50 ねじ 排水外:G2 枚数 パッキン:ゴムパッキン1枚 外ねじ径 オーバーフロー:G1-1/4
1個
5,698 税込6,268
4日以内出荷