業務用フロアモップのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
90件の「業務用フロアモップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水モップ」、「フロアモップ」、「業務用モップ」などの商品も取り扱っております。
ダスターを付けて使用し、薄型アルミヘッドで軽く拭けるライトモップです。替えシートをしっかり固定するグリップ式です。
用途ダスター用、クリップタイプ、工場・事務所などの床掃除に。
1本
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヘッドが180度回転して立てて使用でき、すき間の汚れも拭けます。から拭き、水拭き両方を1本で使用できます。クロス部分のみ取り外して、水洗い可能。
用途床掃除に。 トラスコ品番 382-7054 材質 本体:ポリプロピレン(PP)、クロス:ポリエステル、ナイロン 質量(g) 493 寸法(幅W×長さL)(mm) 130×940
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ビルや学校などの床清掃を吸着材の力で、掃く・拭く・磨くを一度にこなす化学モップです。糸付き
用途モップ、化学モップ、から拭き用、ビルや学校の床清掃に 種類 化学モップ 材質 頭:スチールにクロメートメッキ 糸:綿・スフ混 布:綿100% 柄:スチールパイプにポリエチレン接着被膜 全長(mm) 1500 商品タイプ 本体
1本
5,198 税込5,718
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

様々なシートや再生パッドを取り付けできる高機能ダスターモップ。 スーパーワイドまで5サイズ展開。施設に合ったサイズで効率よくフロアメンテナンス。各サイズのクロスを取り付けてご使用下さい。
材質 ハンドル/アルミパイプ。プレート/ABS樹脂。クッションシート/ポリエチレン(PE) グレー パイプ径(Φmm) 22
1本
4,898 税込5,388
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

帯電材を塗布した化学モップです。 レーヨン配合で高耐久です。ホコリもパワフルにキャッチできます。
用途体育館、フロア、廊下などの広い場所の床そうじに。 種類 化学モップ トラスコ品番 296-7995 長さ(mm) 1480 幅(mm) 1100 質量(kg) 1.7 寸法(幅W×長さL)(mm) 1100×1480 商品タイプ 本体
1本
7,998 税込8,798
当日出荷

化学モップ。掃く、拭く、磨くができるモップ。吸着剤でフローリング、Pタイルのチリ、ホコリを吸着。
用途モップ、化学モップ、から拭き用、ビルや学校の床清掃に
1本
2,898 税込3,188
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

体育館などの広いフロアのから拭きに適した丈夫なモップです。
用途モップ、大型モップ、から拭き用、体育館などに 種類 化学モップ 材質 頭:天然木・スチールにクロメートメッキ、柄:スチールパイプにポリエチレン接着被膜、糸:綿・スフ混、布:綿100% 全長(mm) 1470 柄径(Φmm) 26.1
1本
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水拭き、から拭きの両方に使用できる便利なフラットモップです。
用途フロアの清掃に 長さ(mm) 900~1420 幅(mm) 450 質量(kg) 0.52 材質(ハンドル部) PP 材質(モップ) マイクロファイバー(ポリエステル) モップ寸法(mm) 440
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

CONDOR(山崎産業)SWフロアモップBM
水拭き・カラ拭き両方に対応するフロアモップ。環境に配慮したウッド調スチールハンドル。木の質感を実現。体育館、フロア、廊下などの広い場所の床そうじに。
全長(mm) 約1540 材質 ハンドル:スチールパイプ(約Φ25mm)、PP被覆、甲:天然木、ヘッド:スチール、糸:綿・ポリエステル・レーヨン
1本
6,798 税込7,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

幅広の軽量設計なので、滑らせるように楽に床の拭き掃除ができます。 約70万本の毛足の長いウェーブファイバーが平らな場所や床の溝などの汚れもからめ取ります。
用途フローリング、ビニール床、畳、電化製品、家具、戸棚、壁、天井などの清掃 トラスコ品番 760-4637 材質 シート: ポリオレフィン、ポリエステル、(薬液主成分)流動パラフィン 質量(g) 336 シートサイズ(mm) 210×520
1セット(20枚)
1,198 税込1,318
当日出荷

プロの清掃業界で圧倒的な支持を受けているフラットタイプモップセットです。ウェットでもドライでも使用できます。モップが床全体に密着するので、汚れの除去力、作業スピードに優れています。モップは0.13デニールのマイクロファイバー糸を採用し、繰り返し洗濯して使用できます。柄は軽量で腐食しないグラスファイバー製。モップの交換は「マイクロモップ400 WF‐400‐1」をお買い求めください。
用途モップ 寸法(幅W×長さL)(mm) 430×1350 質量(g) 780
1セット
6,598 税込7,258
5日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ワックス塗布や水拭き作業に適しています。
種類 フローリングモップ 全長(mm) 約1560 パイプ径(Φmm) 22 材質(プレート) アルミニウム 材質(ハンドル) アルミパイプ
1本
5,098 税込5,608
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽くて丈夫な高機能ダスターモップ。様々なシートや再生パッドを取付できます。
種類 フローリングモップ 材質 (ハンドル)アルミパイプ、(プレート)ポリプロピレン(PP)、(クッションシート)合成ゴム・ナイロン 幅(mm) 約600 全長(mm) 約1360 グレー 質量(g) 約750
1本
6,698 税込7,368
翌々日出荷

耐久性があり軽量なスチール柄のモップです。水拭き用モップです。
用途水拭き用に。 幅(mm) 240 トラスコ品番 855-8111 材質 柄:スチール、甲:ポリプロピレン(PP) 長さ(mm) 1320 質量(g) 465 2018年トラスコ掲載ページ 9 0271
1本
619 税込681
当日出荷

柄の部分が1本のパイプで丈夫に出来ているため、大量の水処理に適しています。
用途水拭き作業に 材質 柄:スチール、モップ部:再生綿70%、ポリエステル30% 幅(mm) 約230 全長(mm) 1230 質量(g) 500
1本
759 税込835
当日出荷

帯電剤塗布済で、チリやホコリをしっかり吸着します。
種類 化学モップ 幅(mm) 約640 全長(mm) 約1480 質量(g) 総質量/約1340、糸質量/約380 本体金具寸法(mm) 400×135 材質(ハンドル) スチールパイプ 材質(糸) レーヨン・綿 材質(ヘッド) スチール 商品タイプ 本体
1本
5,998 税込6,598
当日出荷

ペダルを踏むとモップが回転し洗浄&脱水が可能。マイクロファイバー使用のモップが汚れた箇所を綺麗に清掃。水拭きでも乾拭きでも使えます。ペダルを踏んで脱水できるので、手を汚さず衛生的です。遠心力で脱水するので、汚れた水が飛び散りにくく、しっかり脱水できます。
用途オフィス、学校、店舗、公共施設など。 種類 回転モップ トラスコ品番 375-0337 セット内容 モップ×1本、ヘッド×4個、バケツ×1個 材質 バケツ:ポリプロピレン、ナイロン 、モップ本体:ポリプロピレン、ステンレス 、モップヘッド:ポリプロピレン、マイクロファイバー ブルー 径(Φmm) 190(ヘッドベース) 容量(L) 10(バケツ) パイプ径(Φmm) 25 グリップ部(mm) Φ30 寸法(縦×横×高さ)(mm) バケツ:560×295×285、モップ:450×450×1040~1340
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

ホールモップのスペア。替糸。
用途ホールモップ専用替え糸、モップ替え糸 種類 化学モップ 材質 糸/綿・スフ混、布/綿100% タイプ スペア
1枚
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バケツは重ねて収納が可能なセパレートタイプなのでコンパクトに収納できます。 モップをバケツの水で回転洗浄させ汚れを取り除き、ステンレスの脱水カゴで水分を取り除くことができます。 モップハンドルをバケツの中にある突起部分に差し込み、ハンドルを上下に動かすだけの簡単操作。 伸縮式ハンドルを好みの長さに調整する事で、清掃時の腰の負担を軽減できます。 モップとハンドルの連結部分は90度に曲がるので狭いすきまの清掃に便利です。 マイクロファイバー製のモップで水拭きもカラ拭きもしっかり汚れをキャッチします。 脱水用のバケツは簡単に水を抜くことができる排水穴があります。(使用時は抜けないようしっかりキャップを取付けてください)
用途フローリング、クッションフロア、タイル、畳など、床面の水拭きやカラ拭き清掃作業に セット内容 バケツ2個、ハンドル1本、モップ2枚 寸法(mm) バケツ:485×257×230、モップ:340×340×1100~1300 質量(kg) 1.98(バケツ:1,305g 、ハンドル:455g、モップ:110g×2) ライトグレー 径(Φmm) モップ:340 容量(L) 10 ハンドル長さ(mm) 1260 回転機構 洗浄+脱水 材質(ハンドル) ポリプロピレン(PP)、ステンレス 材質(バケツ) バケツ:ポリプロピレン(PP)、ステンレス 材質(モップ) マイクロファイバー 取扱説明書 (1.4MB)
1個
2,190 税込2,409
当日出荷

2種類のファイバーでホコリもこびり付き汚れも取れます。着脱式クロスでお手入れが簡単です。
用途床清掃に。 種類 フローリングモップ トラスコ品番 406-9099 材質 クロス:ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン、ハンドル:ポリプロピレン(PP)、スチール、ヘッド:ABS樹脂、ステンレススチール、ナイロン 長さ(mm) 820~1310 幅(mm) 290 質量(g) 488
1個
1,398 税込1,538
当日出荷