- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 清掃用品
- ポリッシャー・スイーパー・バフィングマシン
- 業務用ポリッシャーのおすすめ人気ランキング
業務用ポリッシャーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新112件の「業務用ポリッシャー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ポリッシャー 床」、「ポリッシャー12インチ」、「床自動洗浄機」などの商品も取り扱っております。
過負荷をお知らせする「過負荷警告ランプ」:過負荷によるモータコイルの焼損を防ぐため、センサーがコイル温度を感知します。コイル温度が高温になるとランプが点灯し、お知らせします。
安心のアース付き「三芯電源コード」:電源コードは、アース線のついた「三芯コード」を標準仕様としました。
デッドマンスイッチ:12/14インチポリッシャーには「デッドマンスイッチ」を採用。不用意なレバー操作での起動を防止いたします。
本体高さ(mm)
270
高さ(mm)
1175
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])
(ブラシ)160/190
質量(kg)
27
コード長さ(m)
15
仕様
タンク付
トラスコ品番
397-0043
周波数(Hz)
50/60共用
電圧(V)
単相100
消費電力(W)
1050
タンク容量(L)
13
適合サイズ
パッド/13インチ(330mm)
寸法(inch)
12
電流(A)(50/60Hz)
12/10
1台
¥159,800
税込¥175,780
当日出荷
狭い場所でも手軽に清掃できる軽量・小型タイプのポリシャー。足踏み式ペダルによりハンドルの角度を楽に設定できます。。【付属品】 ポリシャー用プレート
用途狭い床面のワックス剥離、洗浄、磨き。
消費電力(W)
300
回転数(min-1[r.p.m])
170/200
ブラシサイズ(inch)
8
パッドサイズ(inch)
9
電源(V)
AC100(50/60Hz)
ブラシ幅(mm)
約200
パッド幅(mm)
約230
過負荷をお知らせする「過負荷警告ランプ」:過負荷によるモータコイルの焼損を防ぐため、センサーがコイル温度を感知します。コイル温度が高温になるとランプが点灯し、お知らせします。
安心のアース付き「三芯電源コード」:電源コードは、アース線のついた「三芯コード」を標準仕様としました。
デッドマンスイッチ:12/14インチポリッシャーには「デッドマンスイッチ」を採用。不用意なレバー操作での起動を防止いたします。
高さ(mm)
1270
本体高さ(mm)
290
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])
(ブラシ)160/190
質量(kg)
37
コード長さ(m)
20
仕様
タンク付
トラスコ品番
397-0086
周波数(Hz)
50/60共用
電圧(V)
単相100
消費電力(W)
1200
タンク容量(L)
13
適合サイズ
パッド/15インチ(380mm)
寸法(inch)
14
電流(A)(50/60Hz)
13/12
1台
¥209,800
税込¥230,780
当日出荷
1個
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
過負荷をお知らせする「過負荷警告ランプ」:過負荷によるモータコイルの焼損を防ぐため、センサーがコイル温度を感知します。コイル温度が高温になるとランプが点灯し、お知らせします。
安心のアース付き「三芯電源コード」:電源コードは、アース線のついた「三芯コード」を標準仕様としました。
デッドマンスイッチ:12/14インチポリッシャーには「デッドマンスイッチ」を採用。不用意なレバー操作での起動を防止いたします。
幅(mm)
410
高さ(mm)
1175
本体高さ(mm)
270
パッドサイズ(inch)
13
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])
(ブラシ)160/190
質量(kg)
27
コード長さ(m)
15
付属品
ナイロンブラシ
トラスコ品番
397-0019
奥行(mm)
450
周波数(Hz)
50/60共用
電圧(V)
単相100
消費電力(W)
1050
適合サイズ
パッド/13インチ(330mm)
寸法(inch)
12
電流(A)(50/60Hz)
12/10
1台
¥139,800
税込¥153,780
当日出荷
コンパクトコードレス
安定した作業と腕への負担を軽減するサポートハンドル
稼働時間約80分
ポリッシャーが届きにくい狭い箇所手作業では落ちにくい頑固な汚れに!
用途隅・壁際、階段、廊下・踊り場、トイレ、お風呂場、カーペット、厨房、バックヤード、小規模店舗
セット内容
本体、ナイロンブラシ、伸縮ハンドル、サポートハンドル、バッテリー、バッテリーカバー、充電器
幅(mm)
約130
全長(mm)
約1100~1380
質量(kg)
約3(伸縮ハンドル・バッテリー含む)
バッテリー
ニッケル水素バッテリー
バッテリー容量(Ah)
3
バッテリー電圧(V)
9.6
充電時間(分)
約60
回転数(回/分)
約400
パッドサイズ(inch)
7
稼働時間(分)
約80
1台
¥55,980
税込¥61,578
当日出荷
適合機種
AJP-1210・AJP-1310・AJP-1420・AJP-1420SP・AJP-1520・AJP-1520SP・AJP-1620・AJP-1620SP・AJP-1700V・AJP-1700VGQ
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
コンパクトな設計で高い移動性と収納性を誇る床洗浄機です。タンクやブラシの脱着がワンタッチで行え、手軽にメンテナンスが行えます。軽量ボディーなので、思い立った時にすぐ床洗浄ができます。コンパクト設計で高い移動性と収納性を誇ります。操作がシンプルなので、作業者を選ばずだれでも簡単に床洗浄ができます。タンクやブラシの脱着は、ワンタッチで行えます。高さわずか7cmのボディーヘッドなので、奥まった場所や設置物の下の床洗浄も可能です。
付属品
ローラーブラシ、スクイジー
トラスコ品番
452-3202
質量(kg)
11
電源(V)
単相100
消費電力(W)
650
回転数(min-1[r.p.m])
1450
タンク容量(L)
4
圧力(kg/cm2)
(ブラシ面)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
390×390×1180
関連資料
製品カタログ:ケルヒャー業務用 床洗浄機 BR 30/4 C(1.47MB) 製品カタログ:ケルヒャー床洗浄機 BR 30/4 C(1.47MB)
作業能力(m2/h)
200
1台
¥349,800
税込¥384,780
4日以内出荷
過負荷をお知らせする「過負荷警告ランプ」:過負荷によるモータコイルの焼損を防ぐため、センサーがコイル温度を感知します。コイル温度が高温になるとランプが点灯し、お知らせします。
安心のアース付き「三芯電源コード」:電源コードは、アース線のついた「三芯コード」を標準仕様としました。
8インチポリッシャーは「押しボタンスイッチ」を採用。電源コードをコンセントに差し込んでも押しボタンスイッチを操作しない限り動作しない安全設計です。
幅(mm)
335
本体高さ(mm)
230
高さ(mm)
1100
パッドサイズ(inch)
9
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])
(ブラシ)170/200
質量(kg)
17
コード長さ(m)
10
付属品
ナイロンブラシ
トラスコ品番
397-0094
奥行(mm)
320
周波数(Hz)
50/60共用
電圧(V)
単相100
消費電力(W)
300
適合サイズ
パッド/9インチ(230mm)
寸法(inch)
8
電流(A)(50/60Hz)
4.2/3.9
1台
¥98,980
税込¥108,878
当日出荷
周波数(Hz)
50/60
電圧(V)
単相100
消費電力(W)
1050
全高(mm)
1170
コード長さ(m)
15
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])
160/190
本体高さ(mm)
270
電流(A)(50/60Hz)
12/10
パッドサイズ(inch)
13
質量(kg)
27
パッド幅(mm)
約330
1個
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
2つのブラシとキャスターが、常に安心した操作を実現します。
操作が簡単。デッキブラシを機械化したような操作性を実現したポリッシャーです。
安心のアース付3芯電源コードです。
タンク容量(L)
4
コード長さ(m)
10
トラスコ品番
470-8326
幅(mm)
380
質量(kg)
20
高さ(mm)
1134
奥行(mm)
303
消費電力(W)
450
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])
500/600
ブラシサイズ(inch)
7
洗浄幅(mm)
340
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌日出荷
2つのブラシとキャスターが、常に安定した操作を実現します。
操作が簡単。デッキブラシを機械化したような操作性を実現したポリッシャーです。
安心のアース付3芯電源コードです。
用途床面洗浄
幅(mm)
380
高さ(mm)
1134
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])
500/600
質量(kg)
16
コード長さ(m)
10
清掃幅(cm)
34(14インチ)
付属品
ナイロンブラシ
トラスコ品番
397-8311
奥行(mm)
303
電源(V)
単相100
消費電力(W)
400
適合サイズ
(ブラシ)7インチ×2個、(パッド)7インチ×2個
寸法(inch)
7(ブラシ)
1台
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
作業の種類やパッドの持つ性能によって色分けがされています。一般的には明るく薄い色ほど研磨力は弱く、暗く濃い色ほど研磨力が強くなっています。
強力ハイパワーモーター搭載!目的に応じて2スピード切替可能。
時間短縮ならハイスピード、じっくり&長時間ならノーマル!
2個のバッテリー(LV925)を用意し、1台作動、1台充電を繰り返すことにより長時間連続稼動が可能に。
仕様
バッテリーサイクル:300~500回
質量(kg)
27(バッテリー含む)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
180/240
連続使用時間(分)
50~70
バッテリー
LV925
充電時間(時間)
1
使用充電器
CLQ-1
パッドサイズ(inch)
15
1台
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
用途コンクリート面磨きようです。
質量(kg)
25
1台
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
ハイパワー最大出力1200W!
作業に合わせた回転数が選べる無段変速タイプ!
回転数(min-1[r.p.m])
600~2000
電源(V)
単相100
電流(A)
10.6
消費電力(W)
1010
コード長さ(m)
2心・5
質量(kg)
2.2
ポリシャー用のトーロンブラシ。ワックス塗布床の洗浄用に。
用途床洗い、ツヤ出し用ブラシ
機動性に優れ、広い床も素早くクリーニング。安全性を高めた高速ポリシャー。スライドレバーにより、ハンドルの角度を調節できます。
用途工場・事務所・学校・ホテルなどの床面のワックス剥離、洗浄、磨き。
質量(kg)
26.2
電源コード(m)
15
ブラシ幅(mm)
約300
仕様
高速
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
1100
回転数(min-1[r.p.m])
200/240
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×480×1220
パッド幅(mm)
約330
ブラシサイズ(inch)
12
パッドサイズ(inch)
13
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
過負荷をお知らせする「過負荷警告ランプ」:過負荷によるモータコイルの焼損を防ぐため、センサーがコイル温度を感知します。コイル温度が高温になるとランプが点灯し、お知らせします。
安心のアース付き「三芯電源コード」:電源コードは、アース線のついた「三芯コード」を標準仕様としました。
デッドマンスイッチ:12/14インチポリッシャーには「デッドマンスイッチ」を採用。不用意なレバー操作での起動を防止いたします。
高さ(mm)
1270
本体高さ(mm)
290
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])
(ブラシ)160/190
質量(kg)
37
コード長さ(m)
20
付属品
ナイロンブラシ
トラスコ品番
397-0051
周波数(Hz)
50/60共用
電圧(V)
単相100
消費電力(W)
1200
適合サイズ
パッド/15インチ(380mm)
寸法(inch)
14
電流(A)(50/60Hz)
13/12
1台
¥169,800
税込¥186,780
当日出荷