業務用ルンバのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
35件の「業務用ルンバ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「業務用ロボット掃除機」、「掃除ロボット」、「業務用掃除機」などの商品も取り扱っております。
オフィスにも店舗にも! 18V×2本で大面積をお掃除します。 大型サイドブラシと大型パワーブラシで優れた清掃性能を発揮。 マキタ・業務用集塵機同等の高性能フィルター内蔵。 業務用ならではのゴミサイズ別「2層」集塵構造。 清掃パターンも2パターンから選べ、使用場所の障害物やスペースに応じて選択可能です。
集塵容量(L) 2.5 付属品 リモコン、センサウォールテープ 電圧(V) 18 適合面積(m2) 600 太さ(Φmm) 50 充電器形名 DC18RD(別売) ブラシ幅(mm) 260 タイマー 入/切 適合バッテリー BL1860B(別売) 商品タイプ 本体のみ
1台
94,980 税込104,478
当日出荷

電圧(V) 18 集塵容量(L) 3 連続使用時間(分) 約4時間(6.0Ah)、(吸引+パワーブラシ使用)
1台
269,800 税込296,780
3日以内出荷

360°ビジョンを搭載。Dyson HyperdymiumTMモーターが生み出す吸引力!最もパワフルなロボット掃除機。Dyson HyperdymiumTM(ダイソン ハイパーディミアム)モーターは、毎分最大110000回転し、最もパワフルな吸引力を実現します。ダイソンの革新的なサイクロンテクノロジーが100000Gの遠心力を生み出し、ゴミや微細なホコリを空気から分離し、変わらない吸引力を実現します。他のロボット掃除機よりも多くのゴミを吸い取ります。3種類のブラシの組み合わせた機体幅のブラシバーが、フローリング、カーペットもパワフルに吸引。また、ブラシバーの直径が大きく、髪の毛が絡まりにくい設計です。新搭載エッジノズルで壁際まで逃さず吸引。行き届かない場所や段差などすみずみまで掃除。br>360°ビジョンシステムで、周囲をインテリジェントに分析し、最適な経路を自動で設定。MyDysonTMアプリで、どこからでもスケジュールの設定や運転モードの切り替えなどができます。HEPAフィルター搭載。0.1ミクロンもの微細な粒子を99.99%捕らえ、浄化された空気を排出します。ワンタッチでゴミに触れることなく、簡単にゴミ捨てができます。ブラシバーとフィルタ―は水洗いが可能で、繰り返し使用できます。MyDysonTMアプリとLCDタッチパネルで、お手入れの時期を通知し、お手入れ方法をわかりやすく説明します。
セット内容 Dyson 360 Vis Nav、HEPAフィルター、予備HEPAフィルター、トリプルアクションブラシバー、予備トリプルアクションブラシバー、充電ドック、バッテリー充電器 寸法(mm) 330×345×97 質量(kg) 4.5 使用時間(分) 最長50(静音モード使用時) 充電時間(時間) 2.5
1台
189,800 税込208,780
11日以内出荷

太知ホールディングスロボット掃除機
自動充電、開始時間設定、音声ガイダンス、掃除範囲指定など欲しい充実の機能を搭載したロボット掃除機。自動運転:掃除の開始~充電までおまかせ。開始時間を設定することでお好みのタイミングで自動スタートすることができます。オート走行モードでは、ジグザグ→スポット→壁沿い→ジグザグ→スポット→壁沿いを反復し、壁や家具などの障害物がある場合はその壁や家具に沿って動きながら2つのサイドブラシでごみや塵をかき出し、部屋全体を掃除します。掃除が終了した時と充電池残量が少なくなった場合、本体は自動的に充電ステーションに戻り充電を行い、次のお掃除に備えます。音声ガイダンス機能搭載:「お掃除を開始します」など状況に応じたガイダンスが流れます。付属のマグシールドで範囲制限:キッチン周りや赤ちゃんが寝ている場所など入ってきてほしくないエリアを、付属のマグネットシールドを使うことで制限できます。水洗いできるダストケース:汚れが気になりだしたら、サッと水洗い。いつでも清潔に使用できます。
用途自動掃除機、ロボット掃除機として。コードレス/ロボットクリーナー/ゴミ/ホコリ/充電式/スリム/スマート/おしゃれ/プレゼント/ギフト/子ども/赤ちゃん/ベビー/時短 付属品 サイドブラシ(左右)、集塵フィルター、ACアダプター、充電ステーション、マグネットシールド×2、ブラシ、リモコン、取扱説明書 質量(kg) 2.6 使用環境温度(℃) 0~40 ACアダプタ(定格出力) 直流24V 600mA ACアダプタ(定格入力) 交流100V 50/60Hz 充電池タイプ ニッケル水素Ni-MH 14.4V 2000mAh 直径×高さ(cm) Φ32×8.5 運転時間(分) 最大約90 面積(m2) (稼働)約76.2(47畳相当)
1台
36,980 税込40,678
当日出荷

4つの床掃除モード「吸い込み」「乾拭き」「掃き掃除」「水拭き」搭載
仕様 ナビゲーション技術:Integrated Lidar-sensor SLAM(Developed by Gausium) 質量(kg) 46 種類 ライダー:2Dライダー/1個、Line-Lidar/3個 容量(L) ゴミ袋:6(再利用可能) センサータイプ ウェルトセンサー/1個、3D深度カメラ/1個、RGBカメラ/2個。アンチドロップ:障害物検知、異常時センサー、段差センサー、落下防止センサー、禁止エリアの設置 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 440×540×617 騒音値(dB) 65以下 速度 最大作業:0.8m/秒 バッテリー容量(Ah) 40 ダストボックス容量(L) 0.7 充電時間(時間) 約2 稼働時間(時間) スクラブ(水拭):約5、バキューム(吸込):約5、清掃(掃き掃除):約18、ダストプッシュ(乾拭):約10 作業能力(m2/h) 400~700
1台
2,998,000 税込3,297,800
11日以内出荷

フォロはキャッチーな表情とコミカルな動きでコミュニケーションをとることができる6足歩行のロボット工作キットです。赤外線レーダーを搭載している他、感情を表現する目の光や足の動き、効果音などのコミカルなギミックが満載です。動作は2種類のモードを搭載しています。2台のフォロがあれば、先頭をたんけんモードに、後方をなかよしモードにしておくと、行進をさせて楽しむこともできます。【なかよしモード】前方のものを見つけて、ペットのようにあとをついていきます。近づきすぎるとバックします。【たんけんモード】前にあるものをよけ、障害物のない道を探して自分でどんどん進みます。迷路を作ってフォロといっしょに遊ぼう!
電池 単4乾電池×4本(別売) RoHS指令(10物質対応) 対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 150×155×150
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

16インチウォークビハインド 奥行き685mmのスタイリッシュなボディデザイン。 抜群の作業性と小回りの良さを実現。 省スペースで車の積載・移動もOK。 ナイロンブラシは別売りです。
パッドサイズ(inch) 16 本体質量(kg) 42 清掃幅(集塵幅)(mm) 410 連続使用時間 90分 仕様 (洗浄幅)14インチ<350mm>、(使用パッド)13インチ タンク容量(L) (溶液)22、(回収)20 清掃能力(m2/h) 700 パッド 20kg圧
1台
489,800 税込538,780
3日以内出荷

お掃除の負担がグッと軽くなるロボットクリーナー。ゴミを吸い取るだけでなくモップ掛けもできます。 お掃除パターンは便利な6通り。ご使用環境に合わせてお選びください。 自動モード(自動的に方向を変えながら、ランダムに走行し、お掃除します) 念入りモード(念入りにお掃除します。) スポットモード(開始位置を中心に外側に向かって、渦巻き状にお掃除し、中心をずらしながら渦巻き状にお掃除します) 隅っこモード(部屋の隅を走行しながらお掃除します。) マニュアルモード(リモコンの矢印ボタンで手動操作をします。) モップモード(モップで床を拭きながら、自動モードの運転パターンでお掃除します。掃除ブラシの回転は停止し、モップのみの床拭きとなります)。 落下防止センサーを搭載。段差を感知して落下を防止します。 ショックセンサーを搭載。壁や障害物を感知すると自動で方向転換。壁にぶつかってもバンパーで衝撃を吸収します。 UVランプ搭載。タイマー機能付き(30分、60分、90分)
用途一般家庭用 付属品 専用ACアダプター/アダプターコード(長さ:約90cm)、リモコン(単四形乾電池×2)、掃除ブラシ×4、取扱説明書(保証書) 質量(kg) 1.1 消費電力(W) 15 電源 ACアダプター 入力:100-240V(50/60Hz) 出力:DC 5V/ 1A 連続使用時間(分) 90 吸引能力 1400Pa 運転音(dB) 65 充電時間(時間) 4~5 充電池タイプ リチウムイオン二次電池 DC7.4V 2000mAh 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm) 300×300×55 面積(m2) 80(最大クリーニング作業) 集塵容量(mL) 160
1台
8,498 税込9,348
当日出荷

Anker(アンカー)eufy Clean G40 Hybrid+
掃除はゴミ捨てまでお任せ:本体のゴミを自動でゴミ収集ステーションに集めるため、毎回のゴミ捨てストレスから解放されます。3.2Lの抗菌・消臭加工 (※1) の大容量ダストバッグ付きで約2ヶ月間 (※2) ゴミ捨ては必要ありません。さらに、収集頻度を3段階からお好きな回数に設定でき、ゴミ収集時の動作音をコントロール可能です。 ※1 第三者機関の試験結果(24時間以内)に基づく。 ※2 Anker調べ。日数は目安です。掃除環境によって異なることがございます。吸引も水拭きもこれ1台:25%アップした※最大2500Paの強力な吸引力で、食べこぼしやカーペットの奥のゴミまでしっかり吸引できます。床のタイプに合わせて吸引力は4段階に調整可能。Anker独自技術BoostIQ搭載でカーペットのような強い吸引力が必要な床面で、自動的に吸引力を引き上げます。フローリングへの水拭きが可能なモッピングモードも搭載しています。吸引による掃除に合わせて効率的な掃除が実現できます。 ※Eufy RoboVac G30 Hybridとの比較。家具の下でも簡単掃除:約7.3cmの薄型設計で、いつもの掃除では手の届きにくい場所もしっかり掃除できます。また、複数のセンサーを搭載したスマート・ダイナミック・ナビゲーション2.0により、より効率的な走行ルートで掃除を行います。どこまで掃除が完了したかリアルタイムでアプリ確認も可能です。充実の機能・簡単アプリ操作:吸引力設定 (4段階) / 水拭き水量設定 (3段階) / 自動ゴミ収集の頻度設定 (3段階) / 掃除の開始・終了 / 掃除経路確認 / スポットモード (本体周辺の重点掃除) / おやすみモード / 静音設計 / 薄型設計 (約7.3cm) / 自動充電機能 / 落下防止機能 / 衝突防止機能 / アクセサリ収納保管スペース / 段差乗り越え (16mmまで)
セット内容 Eufy Clean G40 Hybrid+、自動ゴミ収集ステーション、電源コード、ダストバッグ、モップモジュール、モッピングクロス、防水パッド、サイドブラシ、清掃ツール、取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker Japan 公式サイト会員登録後) 、カスタマーサポート※ダストバッグは自動ゴミ収集ステーションの中に同梱されています。 質量(kg) ロボット掃除機本体:約2.7、ステーション:約5.2 容量(mL) ダスト容器:250 消費電力(W) 48 寸法(cm) ロボット掃除機本体:約32.5×32.5×7.3、ステーション:約37.2×36.6×16.0 充電時間 約300分~360分 圧力範囲(Pa) 吸引力:最大2500Pa ダストバック(L) 3.2 運転時間(分) 最大100 水タンク容量(mL) 130
1個
54,536 税込59,990
当日出荷

左右の充電口にバッテリをセットすることで 2 個同時に充電ができます。多数のバッテリを使用する現場に便利です。
寸法(mm) 340×295×100 質量(kg) 2.0 出力電圧(V) (バッテリ充電端子)直流7.2-18、(USB電源端子)直流5.0 入力電圧(V) 単相交流100 出力電流(A) (バッテリ充電端子)直流9A×2、(USB電源端子)直流1.5 充電時間 約15分:バッテリ BH9020B、BH1220、BH1220B、BH1220C、BH1420、BL1415、BL1415NA、BL1815。約20分:バッテリ B9017、B9017A、BH9020、BH9020A、BH1427。約22分:バッテリ BH9033B、BH1233、BH1233B、BH1233C、BH1433、BL1430、BL1430A、BL1830。約36分:バッテリ BL1440、BL1840。約45分:バッテリ BL1850 入力周波数(Hz) 50/60 充電入力容量(VA) 690 適合バッテリー BH9020B、BH1220、BH1220B、BH1220C、BH1420、BL1415、BL1415NA、BL1815、B9017、B9017A、BH9020、BH9020A、BH1427、BH9033B、BH1233、BH1233B、BH1233C、BH1433、BL1430、BL1430A、BL1830、BL1440、BL1840、BL1850 USBタイプ A型
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【頼れるハンズフリー】。コンパクトなステーションだから、狭いスペースにもぴったり。高さはミネラルウォーターのペットボトルと同じ程度の27cm。幅33cmのコンパクトボディで、家の狭い場所まで楽々移動でき効率的に掃除が可能です。【優れた清掃力】。6500Pa の吸引力と水拭き。部屋の端から15mmまでアプローチが可能に。隅々までホコリを取り逃しません。超音波センサーを搭載。吸引+水拭きモードではカーペットを回避し、吸引のみのモード※では、カーペットや床のみぞのホコリも効率的に取り除きます。※モップパッドとモップパッドプレートを取り外して下さい。【充実した機能】。ホームアプリで自由にカスタマイズ、ご自宅に合わせた清掃を簡単に。アプリで複数のマップを管理し、最大3つのマップを自動的に切替え可能です。アレクサまたはグーグル・アシスタントに対応。起動、一時停止、停止、ドッキング、バッテリー残量の確認など、基本的なタスクを簡単に管理します。
仕様 最大吸引力(真空度Pa):6500 セット内容 ロボット掃除機本体、メインブラシ(装着済み)、サイドブラシ×1個、サイドブラシ固定用ネジバッグ×1個、フィルター(装着済み)、自動ゴミ収集機(電源ケーブル付)、ゴミパック×3個、モップパッドプレート、洗えるモップパッド×3個、取扱説明書、クイックマニュアル 質量(kg) ゴミ収集機:3.35 消費電力(W) 本体:35、ゴミ収集機:1000 本体質量(kg) 2.95 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) ゴミ収集機:320×210×269 充電時間 約5時間 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 326×324×101 水タンク容量(mL) 300 稼働時間(分) 【最大】270(ハードフロアで、吸引・標準モード)、250(ハードフロアで、吸引と水拭き・標準モード) ダストボックス容量(mL) 200
1個
71,980 税込79,178
当日出荷

操作が簡単な手動歩行式。小・中規模のフロアを短時間で磨き上げます。
バッテリー電圧(V) 36 質量(kg) 190 回転数(min-1[r.p.m]) 2100 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 635×940×710 清掃幅(cm) 50.8(20インチ)
1台
1,098,000 税込1,207,800
11日以内出荷

5300Paの超強力吸引:フローリングの溝のゴミからカーペットについたペットの毛まで、パワフルにしっかり吸い取ります。自動ゴミ収集機+大容量3L紙パック:掃除機にたまったゴミは収集機が自動で回収。約2か月間ゴミ捨ての手間から解放されます。LiDAR&IMUデュアルナビシステム:お家の中を短時間で正確にマッピングして、無駄なく効率的に清掃します。暗い場所でも問題なく働いてくれます。部屋のすみずみまで清掃:Mesh Grid(TM)技術により、空間に合わせた最適なルートで徹底した清掃を行います。カーペット回避:水拭きモード時では、カーペットが濡れないよう回避することが可能です。Tapo IQ+ Smart Cleaning(TM):ロボット掃除機の頭脳として「Tapo IQ+ Smart Cleaning(TM)」を搭載。複数のセンサーと高度なアルゴリズムがあるので、清掃のことならこの1台に安心してお任せできます。お掃除をカスタマイズ:清掃エリアや清掃スケジュールを設定したり、各部屋に合わせた清掃モードをカスタマイズできます。複数のマッピングを保存可能:階ごとにマッピングし保存しておけば、いつでもスピーディーかつ正確にお掃除することができます。自動充電:バッテリー残量が少なくなると自動でドックに戻り、充電が完了すると清掃を中断した場所からお掃除を再開します。音声&リモート操作:Amazon AlexaやGoogleアシスタントと連携させれば、音声で掃除機を手軽に操作できます。
セット内容 ロボット掃除機×1 (高性能フィルター×1、サイドブラシ×1を含む)、自動ゴミ収集機×1 (ゴミ収集用3L紙パック×1、クリーニングブラシ×1を含む)、モップ取り付け用パーツ×1、電源コード×1、取扱説明書 (ユーザーガイド) 寸法(mm) ロボット掃除機:330×330×100、自動ゴミ収集機:228×164×330 タイプ モップ自動水流制御 容量(L) 紙パック:3 対応 Amazon Alexa/Google Home フィルター 高性能フィルターH11 機能 マッピング・ルート:LiDAR + IMUデュアルナビシステム/段差乗り越え22mm/カーペットブースト/ダストボックス検知/チャイルド&ペットロック/水拭き/自動ゴミ収集/落下防止/障害物回避 LiDAR/高精度マップ 最大消費電力(W) (充電時)10 (DC20V 500mA)/(動作時)ロボット掃除機: 45、自動ゴミ収集機: 650 吸引能力 吸引力(自動ゴミ収集機)17000Pa/吸引力調整5段階/最大吸引力5300Pa バッテリー容量(mAh) 2600(継ぎ足し充電 対応) 水圧 3段階調整 無線規格 IEEE 802.11 b/g/n、 2.4GHzのみ、Bluetooth 4.2 (設定用) アプリケーション リアルタイムトラッキング:対応、マルチフロアマッピング:対応、スケジュール設定:対応、バーチャルウォール:対応、立ち入り禁止ゾーン:対応、ゾーン清掃:対応 水タンク容量(mL) 300 入力電圧 100V-120V AC、50/60Hz 標準ノイズ(dB) 52 (静音モード)、55 (デフォルト/標準) ダストボックス容量(mL) 300
1台
76,980 税込84,678
4日以内出荷

エコバックスが誇る最先端技術と最新機能を搭載。隅や角の清掃範囲UP、障害物に対する適切な自動判断を通じて、1mm単位までの正確なエッジクリーニングを実現。Zero-Tangle テクノロジーはデュアルコーム構造で、毛髪やペットの毛の絡まりを防ぎます。
用途ロボット掃除機・水拭き 寸法(mm) 本体:353×351×104、ステーション:409×490×480 タイプ 吸引+拭くタイプ(水拭き・乾拭き) タンク容量(L) 清水4/汚水3.5 本体サイズ(mm) 104×353×351 運転音(dB) 67 バッテリー容量(mAh) 5200 運転時間(分) 最大290 水タンク容量(mL) 300 ダストボックス容量(mL) 300
1個
151,637 税込166,801
4日以内出荷

水を飛び散らせずに床や壁面を洗浄。
適合機種 MHW0700/0800
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷

「作る・造る・創る」を拡げる「ロボットの素」プチロボシリーズの最多軸キットとなります。9軸使用しているので変形バリエーションもいろいろと考えることが出来、例えば「クモ型」などにも簡単に作り替えることができます。(要オプションパーツ2個)。またLEGOブロックとの結合・親和性を備え、創造の可能性を更に拡げました。ロボットの制御コマンドである通信プロトコルの公開により他言語(VB、VBA、C#、Arduino[スケッチ]他)による独自制御が可能、学習にも最適なキットです。
仕様 サーボモータ接合/専用アルミブラケット(プッシュリベット専用)、コントロールボード/2PIC搭載「WR-MSXX」 セット内容 コントロールボード、USBアダプタ(PCインタフェース)、専用ケーブル(USBアダプタ接続用)、電池ボックス(単3形1本用×4/電池別売)、サーボモータ×9軸、サーボホーン、アルミ製構成パーツ、プチブラケットL、プッシュリベット、プッシュリベットリムーバー、#0プラスドライバー、CD-ROM(説明書、ソフトウェア入) 寸法(mm) (サーボモータ)22.8×12.2×28.5 質量(g) (サーボモータ)約13.4 タイプ 9軸2脚型(中級者向け) 電源 DC4.8~6.0V(単三×4本/充電池使用可) 対応OS Windows XP/Vista/7/8、CD-ROMドライブ 速度 (サーボモータ)0.10sec/60° インターフェース USB(専用USBアダプタ付属) 軸数 (サーボモータ)9軸 トルク値(kg/cm) (サーボモータ)1.8
1台
特価
26,980 税込29,678
当日出荷

吸収缶前面にS1グレードのろ過材を予め組み込んだ有機ガス用吸収缶です。ミストや有害粉じんの発生する作業にご使用いただく際に、ろ過材装着の手間がかからず、誤装着を防ぎます。1/4回転で簡単・確実に着脱ができます。
ガスの種類 有機ガス 種別 吸収缶 粒子捕集効率(%) 80%以上 2018年トラスコ掲載ページ 6 0160
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

18Vならではの強力な吸引力!。高輝度LEDライト付。パイプが抜けにくく、グラグラしません。T型ノズルなしでも掃除がしやすい形状です。T型ノズルは床に密着して浮かないからソファーや棚の下など、奥までしっかりお掃除。使いたい時にサッとスイッチON / OFFできます。(トリガ式スイッチ)。ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。「長寿命」リチウムイオンバッテリー搭載!メモリ効果がないため、継ぎ足し充電が可能になりました。自己放電が少ないため、長期保存しても満充電に近い仕事量が可能です。※満充電状態で保存してください。
バッテリー電圧(V) 18 バッテリー容量(Ah) 3 集塵容量(L) 0.65 吸込仕事率(W) 37 連続使用時間(分) 約20 充電時間(分) 約22 付属品 バッテリ(BL1830B)、充電器(DC18RC)、高機能フィルタ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル 仕様 バッテリBL1830(18V-3.0Ah)・充電器DC18RC付 質量(kg) 1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く) トラスコ品番 414-1253 長さ(mm) 999 幅(mm) 114 高さ(mm) 152 集塵方式 カプセル式 適合バッテリー リチウムイオン 商品タイプ 本体+バッテリー
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

適合 18Vドライバドリル(DF454DRFX)、18V震動ドライバドリル(HP454DRFX)、18Vジスクグラインダ(GA402DRF)、18Vハンマドリル(HR202DRFX)、18Vレシプロソー(JR182DRF)、18Vインパクトドライバ(TD144DRFX)、18Vインパクトレンチ(TW251DRFX)、充電ラジオ(MR100(W))、充電蛍光灯(ML184)、フラッシュライト(ML185)、18Vポータブルバンドソー(PB180DRFX) 種類 バッテリー 機能 残容量表示、自己故障診断 バッテリー リチウムイオン
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大吸込み仕事率95W(パワフルモード)。 メーカー従来機比約2倍。ブラシレスモータ搭載。 風量3モード切替。前回OFF時のモードで起動する、モードメモリ機能付き。 0.3~1μmの粉じんを99.97%捕集HEPAフィルター採用。 静かな運転音でたっぷり使える。作業の疲労を軽減。 体型に合わせてベルト調整可能。LEDライト付。
吸込仕事率(W) パワフル:95、強:50、標準:25 集塵容量(L) 2 付属品 ホース(内径32mm×1.0m)・ベンディングパイプ・伸縮式ストレートパイプ・切替ノズル・フリーノズル・ホースバンド(本機取付)・紙パック(10枚+本機取付1枚) 長さ(mm) 230 幅(mm) 152 質量(kg) 4.4(BL1860B×2本取付時) 高さ(mm) 373 電源(V) 36(直流18+18) 電圧(V) 36(直流18+18) 最大風量(m3/min) 2.2 運転音(dB) パワフル:69、強:65、標準:62 作業量(目安) パワフル:40分、強:1時間15分、標準:2時間20分(BL1860B×2本使用時) 真空度(kPa) (最大)11 適合バッテリー A-60464,A-60442 商品タイプ 本体のみ
1台
35,980 税込39,578
当日出荷