- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 清掃用品
- 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー
- 業務用床洗浄機のおすすめ人気ランキング
業務用床洗浄機のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新112件の「業務用床洗浄機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「床掃除機械」、「床みがき機」、「自動床洗浄機」などの商品も取り扱っております。
使いやすさとシンプルさを徹底追及した17インチのベーシックモデル。機械前方が見やすく隅まで洗浄できます。
質量(kg)
120
タンク容量(L)
清水33、回収33
動力源
バッテリー24V
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
493×1126×923
洗浄幅(mm)
432(17インチ)
1台
¥879,800
税込¥967,780
翌々日出荷
コンパクトな設計で高い移動性と収納性を誇る床洗浄機です。タンクやブラシの脱着がワンタッチで行え、手軽にメンテナンスが行えます。軽量ボディーなので、思い立った時にすぐ床洗浄ができます。コンパクト設計で高い移動性と収納性を誇ります。操作がシンプルなので、作業者を選ばずだれでも簡単に床洗浄ができます。タンクやブラシの脱着は、ワンタッチで行えます。高さわずか7cmのボディーヘッドなので、奥まった場所や設置物の下の床洗浄も可能です。
付属品
ローラーブラシ、スクイジー
トラスコ品番
452-3202
質量(kg)
11
電源(V)
単相100
消費電力(W)
650
回転数(min-1[r.p.m])
1450
タンク容量(L)
4
圧力(kg/cm2)
(ブラシ面)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
390×390×1180
関連資料
製品カタログ:ケルヒャー業務用 床洗浄機 BR 30/4 C(1.47MB) 製品カタログ:ケルヒャー床洗浄機 BR 30/4 C(1.47MB)
作業能力(m2/h)
200
1台
¥349,800
税込¥384,780
4日以内出荷
16インチウォークビハインド
奥行き685mmのスタイリッシュなボディデザイン。
抜群の作業性と小回りの良さを実現。
省スペースで車の積載・移動もOK。
ナイロンブラシは別売りです。
パッドサイズ(inch)
16
本体質量(kg)
42
清掃幅(集塵幅)(mm)
410
連続使用時間
90分
仕様
(洗浄幅)14インチ<350mm>、(使用パッド)13インチ
タンク容量(L)
(溶液)22、(回収)20
清掃能力(m2/h)
700
パッド
20kg圧
1台
¥489,800
税込¥538,780
3日以内出荷
レジの足周り、テーブルの下などの狭い場所の洗浄作業に。コンパクトでも洗浄力は本格的です。
質量(kg)
39(本体35、回収タンク4)
タンク容量(L)
清水10、回収10
動力源
AC100V
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
420×664×507(932)
洗浄幅(mm)
180(15インチ)
1台
¥549,800
税込¥604,780
3日以内出荷
業界初の14インチバッテリー式自動床洗浄機。
誰でも簡単・安全操作で強力洗浄可能。
幅(mm)
(スクイジー)440
質量(kg)
64(バッテリー含む)
連続使用時間
1時間30分
仕様
(洗浄幅)14インチ<350mm>、(使用パッド)13インチ
付属品
パッド台、消泡液、充電器(内蔵式)、充電ケーブル
タイプ
手押し式
タンク容量(L)
(清水)9、(汚水)10
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
682×440×1018
バッテリー
メンテナンスフリーバッテリー標準搭載
清掃能力(m2/h)
640
パッド
235N(24kg)
アズワン品番
64-8885-11
1台
¥499,800
税込¥549,780
3日以内出荷
コンパクトなボディーに抜群の使いやすさを両立。
使いやすいタッチパネルにより操作性もUP。
女性や初めての方でも安心してお使い頂けます。
メンテナンスフリーバッテリーを採用。
汚水タンクは洗浄しやすい大開口。
タンク容量(L)
(清水)約30、(汚水)約30
パッド幅(mm)
432(17インチ)
仕様
スクイジー幅/約884mm。パッド圧/(標準)約18~22kg、(加圧)約27~32kg
付属品
パッド台(1個)、スクイジー(1本)、充電用コード(2m)
質量(kg)
約126(バッテリー含む)
回転数(min-1[r.p.m])
(パッド)約220
電源
DC24V(12V×2)50Ah(メンテナンスフリーバッテリー)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
554×1152×1010
連続使用時間
(標準)約1時間40分、(加圧)約1時間10分
運転音(dB)
70
清掃能力(m2/h)
1296
充電時間(時間)
約10
充電可能回数
約300回
1台
¥639,800
税込¥703,780
9日以内出荷
適合機種
AJP-1210・AJP-1310・AJP-1420・AJP-1420SP・AJP-1520・AJP-1520SP・AJP-1620・AJP-1620SP・AJP-1700V・AJP-1700VGQ
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
狭い場所でも手軽に清掃できる軽量・小型タイプのポリシャー。足踏み式ペダルによりハンドルの角度を楽に設定できます。。【付属品】 ポリシャー用プレート
用途狭い床面のワックス剥離、洗浄、磨き。
消費電力(W)
300
回転数(min-1[r.p.m])
170/200
ブラシサイズ(inch)
8
パッドサイズ(inch)
9
電源(V)
AC100(50/60Hz)
ブラシ幅(mm)
約200
パッド幅(mm)
約230
過負荷をお知らせする「過負荷警告ランプ」:過負荷によるモータコイルの焼損を防ぐため、センサーがコイル温度を感知します。コイル温度が高温になるとランプが点灯し、お知らせします。
安心のアース付き「三芯電源コード」:電源コードは、アース線のついた「三芯コード」を標準仕様としました。
デッドマンスイッチ:12/14インチポリッシャーには「デッドマンスイッチ」を採用。不用意なレバー操作での起動を防止いたします。
幅(mm)
410
高さ(mm)
1175
本体高さ(mm)
270
パッドサイズ(inch)
13
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])
(ブラシ)160/190
質量(kg)
27
コード長さ(m)
15
付属品
ナイロンブラシ
トラスコ品番
397-0019
奥行(mm)
450
周波数(Hz)
50/60共用
電圧(V)
単相100
消費電力(W)
1050
適合サイズ
パッド/13インチ(330mm)
寸法(inch)
12
電流(A)(50/60Hz)
12/10
1台
¥139,800
税込¥153,780
当日出荷
最も多くのユーザーから支持を受けている17インチモデル。液晶パネルを採用し、初めての方でも簡単に運転できます。
質量(kg)
122
タンク容量(L)
清水33、回収33
動力源
バッテリー24V
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
493×1126×923
洗浄幅(mm)
432(17インチ)
1台
¥989,800
税込¥1,088,780
翌々日出荷
使いやすさとシンプルさを徹底追及した17インチのベーシックモデル。機械前方が見やすく隅まで洗浄できます。耐油性を高めたパーツを使用しています。
質量(kg)
120
タンク容量(L)
清水33、回収33
動力源
バッテリー24V
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
493×1126×923
洗浄幅(mm)
432(17インチ)
1台
¥879,800
税込¥967,780
翌々日出荷
1個
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
コンパクト性をそのままに、洗浄幅を20インチに拡張したモデルです。耐油性を高めたパーツを使用しています。
質量(kg)
123
タンク容量(L)
清水33、回収33
動力源
バッテリー24V
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
536×1165×923
洗浄幅(mm)
508(20インチ)
1台
¥1,098,000
税込¥1,207,800
翌々日出荷
コンパクト性をそのままに、洗浄幅を20インチに拡張したモデルです。
質量(kg)
123
タンク容量(L)
清水33、回収33
動力源
バッテリー24V
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
536×1165×923
洗浄幅(mm)
508(20インチ)
1台
¥999,800
税込¥1,099,780
翌々日出荷
EG-1のコンパクト性はそのままに、洗浄幅20インチの自走式。
さらに洗浄力と節水性を向上した新モデルです。耐油性を高めたパーツを使用しています。
タンク容量(L)
清水:33/回収:33
洗浄幅(mm)
508(20インチ)
質量(kg)
165
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1177×550×923
動力源
バッテリー24V
1台
¥1,498,000
税込¥1,647,800
3日以内出荷
EG-1のコンパクトはそのままに、洗浄幅20インチの自走式。
さらに洗浄力と節水性を向上した新モデルです。
タンク容量(L)
清水:33/回収:33
洗浄幅(mm)
508(20インチ)
質量(kg)
165
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1177×550×923
動力源
バッテリー24V
1台
¥1,398,000
税込¥1,537,800
3日以内出荷
過負荷をお知らせする「過負荷警告ランプ」:過負荷によるモータコイルの焼損を防ぐため、センサーがコイル温度を感知します。コイル温度が高温になるとランプが点灯し、お知らせします。
安心のアース付き「三芯電源コード」:電源コードは、アース線のついた「三芯コード」を標準仕様としました。
8インチポリッシャーは「押しボタンスイッチ」を採用。電源コードをコンセントに差し込んでも押しボタンスイッチを操作しない限り動作しない安全設計です。
幅(mm)
335
本体高さ(mm)
230
高さ(mm)
1100
パッドサイズ(inch)
9
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])
(ブラシ)170/200
質量(kg)
17
コード長さ(m)
10
付属品
ナイロンブラシ
トラスコ品番
397-0094
奥行(mm)
320
周波数(Hz)
50/60共用
電圧(V)
単相100
消費電力(W)
300
適合サイズ
パッド/9インチ(230mm)
寸法(inch)
8
電流(A)(50/60Hz)
4.2/3.9
1台
¥98,980
税込¥108,878
当日出荷
オフィスにも店舗にも!
18V×2本で大面積をお掃除します。
大型サイドブラシと大型パワーブラシで優れた清掃性能を発揮。
マキタ・業務用集塵機同等の高性能フィルター内蔵。
業務用ならではのゴミサイズ別「2層」集塵構造。
清掃パターンも2パターンから選べ、使用場所の障害物やスペースに応じて選択可能です。
集塵容量(L)
2.5
付属品
リモコン、センサウォールテープ
電圧(V)
18
適合面積(m2)
600
太さ(Φmm)
50
充電器形名
DC18RD(別売)
ブラシ幅(mm)
260
タイマー
入/切
適合バッテリー
BL1860B(別売)
商品タイプ
本体のみ
1台
¥94,980
税込¥104,478
当日出荷