- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 手袋
- 指サック
- 業務用指サックのおすすめ人気ランキング
業務用指サックのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新103件の「業務用指サック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「指サック 大きいサイズ」、「工業用指サック」、「指サック パウダーフリー」などの商品も取り扱っております。
指先部分が厚く、爪による破損を防ぎます。
口元部分の肉厚が薄く指元が締め付けられず、長時間使用しても疲れません。
指先には細かいスベリ止があり、使いやすい指サックです。
巻いてあり指にはめやすい
用途精密作業用
材質
天然ゴム
長さ(mm)
63~67
厚さ(mm)
0.1
色
クリーム
入数(枚)
1000
全長(cm)
6.3~6.7
表面抵抗値(Ω)
10^10~10^12
粉有無
粉付
指サック先端部分の滑り止め加工により、紙めくり効果に優れています。
特殊製法により耐老化性に優れ、ベタツキにくく清潔に使用できます。
指サックのツバ部分が外巻きですので、指への着け外しが簡単です。
ザラザラ状で滑り止め効果があります。
材質
天然ゴム
色
オレンジ
巻いてあるので指にはめやすい、粉付タイプの指サックです。
色
白
粉有無
粉付
材質
天然ゴム
長さ(mm)
70±5
幅(mm)
28±2
厚さ(mm)
0.09±0.03
質量(g)
0.46±0.02
内径(Φmm)
約18
引張強度(MPa)
>24
伸長率(%)
>750
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
1袋(1000個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
表面の粉、ゴミが無い。
用途精密作業用
材質
天然ゴム
長さ(mm)
60~66
厚さ(mm)
0.1
色
クリーム
入数(枚)
1000
全長(cm)
6.0~6.6
表面抵抗値(Ω)
10^10~10^12
粉有無
粉無
肉厚があり指先を保護しますので、長時間の使用に十分耐えられます。
均一なエンボス加工(滑り止め)付きです。
丈夫で装着しやすい天然ゴム製です。
シリコーン等の油分は使用していませんので安心してお使い頂けます。
用途一般事務用、工業用
材質
天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
非帯電でノンパウダーのハイスペック製品ですが、大量生産によりコストパフォーマンスに優れた天然ゴム製指サックです。製品への静電気による破壊や、パーティクルの障害を防ぎます。電子部品・電子機器などの組み立て工程での使用に最適です。
材質
天然ゴム
全長(mm)
63
色
ピンク
タイプ
非帯電・ノンパウダータイプ
肉厚(mm)
0.10
機能
非帯電
表面抵抗率(Ω/sq)
1010-12(JIS K 6271に準拠)
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
粉有無
粉無
化学物質安全性参考資料
(0.6MB)
柔らかく装着しやすい天然ゴム製の工業用指サックです。シリコン等の油分使用していませんので安心してお使いください。口元がカットされているので長時間の着用にも疲れません。指先に細かいザラ目があるので作業性が良くなります。
タイプ
口切り
滑り止め効果
アリ(ザラ付き加工)
材質
天然ゴム
長さ(mm)
63
厚さ(mm)
0.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
粉有無
粉付
幅広く使える精密作業用指サック。
指先部分が厚く、爪による破損を防ぎます。
口元部分の肉厚が薄く指元が締め付けられず、長時間使用しても疲れません。
指先には細かいスベリ止があり、使いやすい指サックです。
用途精密作業用
粉有無
粉無
材質
天然ゴム
長さ(mm)
40~50
厚さ(mm)
0.1
色
クリーム
サイズ
大
質量(g)
306~395(1袋)
入数(枚)
1000
内径(Φmm)
18
呼称
短大
全長(cm)
4.5~5.0
表面抵抗値(Ω)
10^10~10^12
1袋(1000個)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
特殊表面加工により滑り止め効果に優れています。
事務作業や精密機器、電子部品などの取り扱いにも使える万能型の天然ゴム指サックです。
滑り止め付指サック
用途工場等で軍手装着中に上から滑り止めとして使用できます。
材質
天然ゴム
厚さ(mm)
0.42
色
オレンジ
質量(g)
5
表面の粉が少ない。
用途精密作業用
内径(Φmm)
18
呼称
大
規格
食品衛生法適合
材質
天然ゴム
長さ(mm)
63~67
厚さ(mm)
0.1
色
クリーム
サイズ
大
質量(g)
420~455(1袋)
タイプ
粉が少ない
入数(枚)
1000
全長(cm)
6.3~6.7
表面抵抗値(Ω)
10^10~10^12
粉有無
粉トリ
1袋(1000個)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
合成ゴム(NBR)製帯電防止で巻き指タイプ。色付(青色)により製品への混入を防止します。
独自の製法により、従来の合成ゴムに比べ非常にやわらかく、天然ゴムのような伸びとフィット性を実現しました。
また、口元より巻き上げられているため、指への装着がしやすくなっています。
電子部品が嫌う静電気を帯電しにくく、ゴミの混入を防ぎます。ノンパウダー、ノンシリコンで、貴金属(金、銀、銅)に影響を与える硫黄、塩素を含みません。
材質
合成ゴム(NBR)
長さ(mm)
55
厚さ(mm)
0.1
色
水色
入数(双)
1000
加工
(NBR)
機能
帯電防止
全長(cm)
5.5
表面抵抗値(Ω)
1010
表面抵抗率(Ω/sq)
1010
RoHS指令(10物質対応)
対応
粉有無
粉無
サイズ
大
仕様
男性親指用
長さ(mm)
52
外径(Φmm)
24
内径(mm)
21.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
1パック(3個)
¥279
税込¥307
当日出荷
パウダーフリーです。
用途電子機器の扱い。
部品組立。
検査。
長さ(mm)
70±0.2
厚さ(mm)
0.10±0.02
肉厚
0.10±0.02
機能
制電
表面抵抗値(Ω)
1010-11
粉有無
粉無
合成ゴム(NBR)製帯電防止指サック。電子部品が嫌う静電気を帯電しにくく、ゴミ混入を防ぎます。
ノンパウダー、ノンシリコンで貴金属(金、銀、銅)に影響を与える硫黄、塩素を含まないクリーンな指サックです。
色
乳白色
材質
合成ゴム(NBR)
長さ(mm)
48
厚さ(mm)
0.11~0.14
タイプ
無硫黄
入数(双)
500
加工
(NBR)
機能
帯電防止
全長(cm)
4.8
表面抵抗値(Ω)
1010
表面抵抗率(Ω/sq)
1010
RoHS指令(10物質対応)
対応
粉有無
粉無
業界初の天然ゴム製、口元カットで巻きタイプ。
装着が楽で、やわらかく、口元がカットされているので長時間の着用でも疲れません。
フィット性、グリップ性良好でノンパウダー、表面塩素処理なし。
材質
天然ゴム
長さ(mm)
65
厚さ(mm)
0.1
色
乳白色
入数(双)
1000
機能
耐久性
全長(cm)
6.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
粉有無
粉なし
特殊表面加工により滑り止めの効果がとくにすぐれているので、事務作業や精密機器、電子部品等の取扱い作業等に又、ぬれて滑りやすい物品の取扱いにも効果を発揮する万能型です。
抗菌仕様
材質
NR(天然ゴム)
厚さ(mm)
0.4
柔らかく装着しやすい天然ゴム製の工業用指サックです。シリコン等の油分使用していませんので安心してお使いください。口元が巻いてあるため装着しやすい。指先に細かいザラ目があるので作業性が良くなります。
滑り止め効果
アリ(ザラ付き加工)
材質
天然ゴム
長さ(mm)
63
厚さ(mm)
0.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
粉有無
粉付
優れたフィット感がある指サック。紙めくりや工場での作業に適し、厚くて丈夫なタイプ。表面のエンボス形状により、指先のしっかりとした滑り止めになります。紙めくりだけでなく、工場での作業などにもお使いいただけます。指先の第二関節近くまで深くカバーするロングタイプの指サックです。指のどの角度からも紙をしっかりキャッチできるキャップ型です。指先全体の保護としても有効です。天然ゴム製です。
材質
天然ゴム
色
オレンジ
柔らかく装着しやすい天然ゴム製の工業用指サックです。シリコン等の油分使用していませんので安心してお使いください。口元が巻いてあるため装着しやすい。粉付タイプを洗浄し粉を落としたタイプ(粉微小タイプ)の指サックです。
指先に細かいザラ目があるので作業性がよくなります。
長さ(mm)
63
厚さ(mm)
0.1
タイプ
ロールタイプ、粉が少ない
滑り止め効果
アリ(ザラ付き加工)
RoHS指令(10物質対応)
対応
粉有無
粉トリ