業務用給湯器のおすすめ人気ランキング

2025/12/15更新
100件の「業務用給湯器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「業務用湯沸かし器」、「給湯器」、「貯湯」などの商品も取り扱っております。
種類 給湯専用 設置形態 屋外壁掛形 タイプ エコジョーズタイプ リモコン 別売
1台
139,800 税込153,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

貯湯式
有効貯湯量(L) 100 使用可能給水圧力(MPa) 0.1 消費電力(W) 260 質量(kg) 170 燃料消費量(kW[L/h]) 125.8(12.2) 材質 ステンレス
1台
639,800 税込703,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
139,800 税込153,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

開放式の置台電気湯沸器。飲用に対応した置台型。ETCシリーズ
用途オフィスビルの給湯器はもちろん、開放式ならではの高温沸かし上げにより湯量をたっぷりとれます。電気ポットと違い自動で給水を行うため、作業の手間も省けます。洗い物にはご使用いただけません。
1台
159,800 税込175,780
6日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

細かな設定と最新制御により高精度に給湯をコントロールし、お湯を利用する現場のさまざまな要望に応える電気瞬間湯沸器EIWX シリーズ。1℃刻みの細かな温度設定、温度優先モードの搭載、現在状態の確認を可能とするなど、進化させた給湯制御により、これまでのどの電気瞬間湯沸器よりも高い現場対応力を持つ製品です。
用途飲食店/厨房/給湯室など 温度設定範囲(℃) 約30~55(工場出荷時約45) 流量(L/min) 約2.0~15.0(使用範囲) 満水時質量(kg) 約8.0 給水方式 先止め式 使用圧力(MPa) 0.1~0.75(静止時) 使用水温(℃) 一次側45以下(凍結しないこと) 環境温度範囲(℃) 0~40(凍結しないこと) 機能 出湯温度優先モード、連続出湯制限機能、スイッチロック機能 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 255×97×397 設置場所 屋内 安全装置 過昇圧防止スイッチ、異常時主回路遮断、温度センサー異常検出、給水温度異常検出、ヒーター断線検出、制御リレー異常検出、漏水検出、異常時給水遮断機能 関連資料 EIWXシリーズリーフレット(1.53MB)
1台
219,800 税込241,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

簡単2連結、低温度出湯、QU-1対応(簡単2連結では使用できません)、COセンサー搭載、遠隔監視対応
用途設置の幅が広がる排気延長タイプ 仕様 低Noxバーナー搭載、BL-bs認定品 タイプ フルオート リモコン リモコン/本体組込 関連資料 仕様図面(0.14MB) グリーン購入法 適合 号数 24号
1台
特価
92,980 税込102,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セミ貯湯式
材質 ステンレス 質量(kg) 78 消費電力(W) 130 使用可能給水圧力(MPa) 0.1 有効貯湯量(L) 5.5(給湯)、54(暖房) 燃料消費量(kW[L/h]) 63.0(6.1)
1台
349,800 税込384,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大容量ヒーターで瞬間的に水をお湯に沸かし上げる仕組みの電気瞬間湯沸器。仕様変更が可能な構造で大量給湯に対応する高い耐久性を持っています。EIZシリーズ。
用途厨房などの洗い物用や食器洗浄機、スポーツ施設のシャワーまで使用場所に合わせて選べる豊富なラインナップをご用意。 接続口径 (A):20 電源電圧(V) 三相200 出湯温度(℃) 約50/60
1台
539,800 税込593,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様 簡単2連結、80℃出湯、低温度出湯、QU-1対応(※簡単2連結では使用できません)、不完全燃焼防止機能検査基準 合格品、COセンサー搭載、遠隔監視対応、PRO-TECメカ(Q機能)・水量サーボ 付属品 取付けネジ類一式、RC-7636M組付、排水ホース、クランプ、排気カバー、HPエアフィルターSET、排気筒トップ、ダクト運転注意ラベル、ワイヤステッカ 種類 給湯専用 リモコン 本体組込 設置形態 屋内壁掛形/排気ダクト接続形(フード対応) グリーン購入法 適合 グリーンマーク 認定
1台
179,800 税込197,780
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マルチ設置、簡単2連結、低温度出湯、80℃出湯、遠隔監視対応、耐塩害、PRO-TECメカ(Q機能)、水量サーボ
用途マルチ設置が可能な50号。配管条件、使用条件によって温度変化が生じる場合がありますので、理美容店など温度変化が問題となる場合には、ミキシング水栓などの設置をお奨めします。 仕様 低Noxバーナー搭載 対応 (交換機種)GQ-5011WZ、GQ-5011WZ-1、GQ-5011WZ-2 リモコン 別売 関連資料 (0.15MB) 設置形態 屋外壁掛形 グリーン購入法 適合 号数 50号 グリーンマーク 認定
1台
339,800 税込373,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

貯湯式
有効貯湯量(L) 100 使用可能給水圧力(MPa) 0.1 消費電力(W) 260 質量(kg) 170 燃料消費量(kW[L/h]) 125.8(12.2) 材質 ステンレス
1台
699,800 税込769,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

乾電池の消耗時や安全装置が作動した際、今まではおしらせサインの点灯や点滅でお知らせしておりましたが 新たに音声でも案内する機能を搭載しました。
グリーン購入法 適合
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エコジョーズ、マルチ設置(※即出湯タイプは除く)、簡単2連結、80℃出湯、遠隔監視対応、耐塩害、PRO-TECメカ(Q機能)、水量サーボ
用途マルチ設置が可能な50号エコジョーズ。 リモコン 別売 関連資料 (0.18MB) 設置形態 屋外壁掛設置形 号数 50号
1台
319,800 税込351,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セミ貯湯式
材質 ステンレス 質量(kg) 71 消費電力(W) 130 使用可能給水圧力(MPa) 0.1 有効貯湯量(L) 60(給湯)、-(暖房) 燃料消費量(kW[L/h]) 63.0(6.1)
1台
299,800 税込329,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

貯湯式
材質 ステンレス 質量(kg) 135 消費電力(W) 170 使用可能給水圧力(MPa) 0.1 有効貯湯量(L) 100 燃料消費量(kW[L/h]) 88.9(8.6)
1台
599,800 税込659,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

STIEBEL(スティーベル)貯湯式電気温水器
汎用性の高いベーシックモデル。住宅から施設物件まで、水栓を選ばない先止め式。 30~60℃の沸き上げ温度調整機能。 既存の温水器の取替えや、住宅にも対応できる100V電源対応。 視認性と操作性抜群のダイヤル操作部。
用途手洗い・給湯室(飲用不可) 接続口径 (給水・出湯)G1/2 質量(kg) 11.9(本体のみ)、34.6(運転時) 電圧(V) 単相100(50/60Hz) 定格電流(A) 9 表示部 通電表示ランプ付 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 385×463×380 時間 沸き上がり(約80分)※水温15℃条件 材質(タンク) スチール(グラスライニング処理) 有効貯水量(L) 22.7 設置方式 壁掛け取付方式(金具付) ヒーター容量(W) 900 水圧 (給水側)最大1MPa 配管接続方式 先止め式 沸上げ温度(℃) 30~60 漏電ブレーカ 15A
1台
94,980 税込104,478
4日以内出荷

即出湯、80℃出湯、遠隔監視対応、耐塩害、PRO-TECメカ(Q機能)、水量サーボ
用途給食センターや工場・寮の多栓給湯にも対応します。飲食店や食品加工工場の調理用器具・調理場の洗浄に。※循環ポンプが内蔵されていますので、並列仕様の場合はマルチシステムをお選びください。※即出湯用部材とリターン配管が必要です。※マルチ対応、2連結対応、低温度出湯はできません。 リモコン 本体入付 設置形態 屋外壁掛形 号数 32号
1台
229,800 税込252,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エコジョーズ、HACCP対応品、マルチ設置(即出湯タイプは除く)、簡単2連結、低温度出湯、MT-5対応、QU-4対応、84℃出湯、遠隔監視対応、耐塩害、PRO-TECメカ(Q機能)、水量サーボ
用途給食センターや工場・寮の多栓給湯にも対応します。飲食店や食品加工工場の調理用器具・調理場の洗浄に。※配管条件、使用条件によって温度変化が生じる場合がありますので、理美容店など温度変化が問題となる場合には、ミキシング水栓などの設置をお奨めします。※給水圧は0.5MPa以下に設定してください。また、過圧逃し弁(作動圧0.7MPa)が必要です。 リモコン 別売 関連資料 (0.17MB) 設置形態 屋外壁掛形 号数 32号
1台
229,800 税込252,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

開放式の置台電気湯沸器。飲用に対応した置台型。ETCシリーズ
用途オフィスビルの給湯器はもちろん、開放式ならではの高温沸かし上げにより湯量をたっぷりとれます。電気ポットと違い自動で給水を行うため、作業の手間も省けます。洗い物にはご使用いただけません。
1台
159,800 税込175,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

号数 50号 種類 給湯専用 設置形態 屋内壁掛形/強制排気形 タイプ 従来エコタイプ 仕様 マルチ設置、簡単2連結、低温度出湯、80度出湯、低NOX、遠隔監視対応、耐塩害 リモコン 別売
1台
319,800 税込351,780
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)