- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 冷暖房・換気設備・忌避剤
- 忌避剤・虫対策
- 業務用虫取りのおすすめ人気ランキング
業務用虫取りのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新97件の「業務用虫取り」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「虫 キャッチ」、「殺虫機 屋外」、「捕虫器 業務用」などの商品も取り扱っております。
虫の好む365ナノメータの紫外線で虫を誘引し、強力な粘着力を持つ専用捕虫紙で漏らさず捕らえます。保護格子・ビス・チェーンに至るまで、全てステンレス(SUS304)で錆びることなくいつまでも美しく輝きます。殺虫剤を使用することが難しくなった現在、安全に虫を退治するために最も効果的な機器です。なお、本機誘虫等から発生する紫外線は、人体に無害なレベルです。いやなニオイや煙を出したり、虫の死骸が部屋に散ったりしませんから、不快感が全くなく衛生的です。面倒な操作は無用。奥様やお子様にも簡単にセットできる、手軽で使いやすい構造。片面目隠し型(品番末尾DXA)は、人目につきやすい面の捕虫紙に付着した虫が見えず、いつも清潔に見える目隠しタイプです。
用途各種工場・バックヤード・厨房等、様々な場所での補虫に。1.5~2mの適切な高さに設置します。24時間点灯させます。誘虫灯の光が外にもれないようにします。補虫紙は1ヶ月に1度、定期的に交換します。ランプは約半年に一度交換します。
材質
オールステンレス(SUS304)
誘虫ランプ
FL20SBL×1灯(20W)
捕虫紙
S-20(2個使用)
付属品
ムシポン捕虫紙×5個。吊り下げ用ヒートン×2本。吊り下げ用クサリ×2本
使用方法
1.出入り口や窓のそば、また水周りやゴミの近くなど、虫が侵入・発生しやすい場所に設置します。2.余計な虫を呼び寄せないよう、ムシポンの光が外に漏れないようにする。3.小さな虫の多くは2m以上高くは飛びません。1.8~1.5mの低い位置に設置していただいたほうが虫も良く捕れ、捕虫紙の交換もしやすくなります。なお、ムシポンは取り付け高さに法的規制はありません。4.夜間も稼動させる。5.捕虫紙は定期的に交換する。定期的に交換された捕虫紙の捕獲状態は、そのままそのお店(工場)の「虫レベル」を表し、現在の対策が充分であるか判断する貴重な資料となります。ムシポンは専門家のためのツールとしても非常に有効です。
定格(50-60Hz)
100V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
690×75×230
有効面積(m2)
30~50
有害物質を使用しておらず、安全・安心なムシポン専用の捕虫紙です。捕虫力も抜群。乾きにくく、液たれしない特殊仕様。他社にない長寿命を発揮します!!。粘着テープの主成分にポリブテンと松脂を使用の為、強力な粘着力と5年間という長寿命を実現!。また、カートリッジ式なので取扱いが簡単で保管場所もとらないです。カートリッジは焼却しても有害物質の出ない材質(PP、PE)を使用。環境にやさしい商品です。ムシポン捕虫テープは5cm間隔に線を入れてあるので虫の同定調査(生態調査)に役立ちます。
屋外でもその威力を発揮する粘着リボン「吊るすだけ!」。黄色の太くて長い粘着リボン。まさに「吊るすだけ」で、屋内外を問わず使用できます。
対象害虫
イエバエ、コバエ、蛾、蚊
質量(g)
65(個装)
幅(cm)
5.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×35×138(個装)
1パック(3個)
¥389
税込¥428
当日出荷
どんな場所にも設置しやすい小型捕虫器。ムシポン専用捕虫テープが小さな虫もしっかり捕獲します。壁付けもできます。
用途飲食店、小売店舗などの防虫対策に。
有効面積(m2)
15~30
消費電力(W)
9
適合
ランプ:FL6BL(6W)
色
パステルアイボリー
質量(g)
880
電圧(V)
100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
112×92×296
捕虫紙
AS-6 1個
アズワン品番
64-4206-68
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥9,990
税込¥10,989
当日出荷
優れた害虫駆除効果により衛生活動管理を促進します。電池式なのでコンセントのない場所でも設置することができます。ニオイや煙が出ないため不快感を与えません。新カートリッジ採用で効力1.8倍を実現しました。タイマー付です。15時間ONと9時間OFFを自動で繰り返します。
用途電池式での害虫忌避に。
仕様
屋外有効面積:半径3m。室内有効面積:30~60畳
トラスコ品番
412-8729
質量(kg)
1.8
電源
単一乾電池4本(付属)
適合害虫
ユスリカ、チョウバエ、アリ、クモなど
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥37,900
税込¥41,690
4日以内出荷
蜘蛛やカメムシなど触りたくないけど家に居られると困る虫を簡単にキャッチ&リリースできます。
殺虫剤を使わずに虫をキャッチできるので小さな子どもがいる家庭でも安心してご使用できます。
ゴキブリ等、やむを得ず殺してしまった虫も触らずに処理できます。
虫が苦手な子どもでも、虫の観察に使えます。
狭い隙間に入り込んだイヤリング、指輪、ネックレスなどの小物を取り出せます。
用途蜘蛛やカメムシなど触りたくないけど家に居られると困る虫を触らずにキャッチして処理できるグッズです。
掃除機のパイプに取り付けて、虫から少し離れた位置から虫を捕獲できる。
材質
(本体)ポリプロピレン、(逆止弁)PET
質量(g)
個装:約97
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
個包装:約4.5×4.5×24.6
適合害虫
クモ・カメムシ
利用場所
室内
1個
¥1,490
税込¥1,639
当日出荷
21世紀のムシとり器!置くだけ吊るすだけ簡単!薬剤を使わない粘着式ムシとり器(ムシペッタ)!1セット入、昼は黄色.夜は蓄光でいやなムシを捕獲!
材質
紙・ポリブテン(粘着剤)
1個
¥429
税込¥472
翌々日出荷
用途部屋を飛び回っている虫に、調理場に、玄関先に
セット内容
吊り下げチェーン、掃除用ブラシ
電源コード(m)
約1.8
飛び回る害虫を色で引き寄せ粘着でビタットキャッチします。
野菜などの作物や花を害虫から守ります。
粘着面はネットで覆ってあるのでリケイ紙をはがす手間がなくスピーディに作業できます。
鮮やかなトルシーを吊るすだけで、アザミウマ類・アブラムシ類などを引き寄せ、強力な粘着力でしっかり捕獲します。
農薬を使用しないため、安心・安全であるだけでなく、抵抗性のある害虫にも効果を発揮します。
トルシーネットは、粘着シートが葉に付きにくいため、農作物のすぐ近くに設置することが出来、しかも害虫はしっかり捕虫してくれるので安心です。
用途害虫捕獲粘着紙。
寸法(mm)
100×230
材質(本体)
紙
粘着剤
ポリプデン
材質(ネット)
ポリエチレン
目合い(mm)
6×6
用途コンビニ・ショップ・レストラン、畜舎など様々な場所で。
電源コード(m)
約1.8
電源(V)
100(50/60Hz)
嫌~な虫に!簡単・ラクラク・虫キャッチ!!。1:嫌な虫を触らずキャッチできます。2:ベランダの上や天井など、高い所もOK!。3:2種類の毛で、しっかりやさしくキャッチできます。4:バッタやセミなど、お子様の虫取りにも便利です。
材質
本体:PP・PVC、ブラシカバー:PS、ブラシ:PP
高さ(mm)
(レバー)約145
質量(g)
約187(ブラシカバー含)
径(Φmm)
約60(ブラシカバー含)
本体寸法(mm)長さ
約645
1本
¥1,790
税込¥1,969
当日出荷
優れた害虫駆除効果により衛生活動管理を促進します。電池式なのでコンセントのない場所でも設置することができます。ニオイや煙が出ないため不快感を与えません。新カートリッジ採用で効力1.8倍を実現しました。タイマーなしです。
用途電池式での害虫忌避に。
仕様
屋外有効面積:半径3m。室内有効面積:30~60畳
適合害虫
ユスリカ、チョウバエ、アリ、クモなど
質量(kg)
1.8
トラスコ品番
412-8711
電源
アルカリ単一乾電池4本(付属)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥29,900
税込¥32,890
4日以内出荷
色とニオイでハエ・コバエ(ショウジョウバエ・ノミバエなど)をどんどん誘引します。
止まり木効果と、超強力粘着剤でびっしり捕れる。
効きめは約3ヵ月。
キンバエ、ニクバエ、蛾も捕れる。
適合害虫
ハエ
トラスコ品番
818-5042
セット内容
本品、粘着棒4本、台座1個
種別
置き型
容量
1個
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
71×232×31
使用場所
ベランダ・玄関・ゴミ箱まわり・お店の厨房・台所や流し台・バーベキュー
使用期間
3ヶ月
利用場所
屋内屋外両用
1個
¥709
税込¥780
当日出荷
本体構造:カートリッジをファンの左右に配置した新設計。空気の流れを最大限に生かす内部構造により蒸散量6倍を達成しました。【特許出願中】。ファン:新設計ファンの採用により、より力強い風力を実現。蒸散量と拡散力が向上しました。電池式なのでコンセントの有無にかかわらず設置できます。耐水・耐雨構造なので軒先や屋外にも。煙やニオイが出ないのでお客様に不快感を与えることがありません。
用途ユスリカ、チョウバエ、ノミバエ、キノコバエ、メイガ、クモ、ガ、羽アリの駆除
材質
ウルトラベープPRO 6.0カートリッジ:PET、付属タッピングビス :SUS410
寸法(mm)
器具:幅370x高さ160x奥行195、ウルトラベープPRO 6.0カートリッジ:直径130×高さ130、付属タッピングビス:径4×長さ25
質量(g)
約2400(付属のアルカリ単一乾電池6本含む)
適合害虫
ユスリカ、チョウバエ、ノミバエ、キノコバエ、メイガ、クモ、ガ、羽アリ
利用場所
屋内屋外両用
1セット(2kg)
¥79,900
税込¥87,890
6日以内出荷
優れた害虫駆除効果により衛生活動管理を促進します。電池式なのでコンセントのない場所でも設置することができます。ニオイや煙が出ないため不快感を与えません。新カートリッジ採用で効力1.8倍を実現しました。
用途電池式での害虫忌避に。
適合害虫
ユスリカ、チョウバエ、アリ、クモなど
質量(kg)
0.18
仕様
屋外有効面積:半径3m。室内有効面積:30~60畳
トラスコ品番
412-8737
材質
有効成分:ピレスロイド系殺虫剤
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥24,080
税込¥26,488
当日出荷
今も健在!カモ井のロングセラー、人畜無害で安心できるリボンハイトリ。
安全無害な粘着剤を使用しているため、環境にやさしく、ハエなどの虫をしっかり確実に捕獲。
適合害虫
ハエ
質量(g)
70
アズワン品番
64-1127-58
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
78×25×175
1パック(5本)
¥299
税込¥329
当日出荷
蜘蛛やカメムシなど触りたくないけど家に居られると困る虫を簡単にキャッチ&リリースできます
殺虫剤を使わずに虫をキャッチできるので小さな子どもがいる家庭でも安心してご使用できます
ゴキブリ等、やむを得ず殺してしまった虫も触らずに処理できます
どうしても虫を見たくない方向けに目隠しシールを付属しております
虫が苦手な子どもでも、虫の観察に使えます
用途蜘蛛やカメムシなど触りたくないけど家に居られると困る虫を触らずにキャッチして処理できるグッズです。
セット内容
本体、目隠しシール
材質
PET樹脂
適合害虫
クモ・カメムシ
利用場所
室内
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
インバータ方式採用により安定器タイプに比べ約25%の省エネ、出力5%アップが実現しました。捕虫テープ用カートリッジが本体からワンタッチで取り外せるので交換作業の効率化が図れます。オールステンレス製なので衛生的です。
用途食品工場、レストラン・ホテル・病院・娯楽施設等の厨房、医薬品・製紙・印刷・塗装工場、各種パッケージ工場。
有効面積(m2)
50~80
消費電力(W)
30
トラスコ品番
410-0557
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
1.5
電源(V)
100
誘虫ランプ
FL30SBL、30W(1灯)
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
740×60×175
1台
¥21,900
税込¥24,090
3日以内出荷
業務用飛翔昆虫駆除機です。遠心力と風力のダブル効果で安定かつ効率的に殺虫剤を揮散し、駆除します。工場・店舗の出入り口・前室事務所、受付などに最適。
用途不快害虫の駆除及び忌避
適合害虫
チョウバエ・ユスリカ等
セット内容
本体1台、カートリッジ1個、単一電池6個
質量(g)
(本体)約600(電池含まず)、(カートッジ)約40
シリーズ
虫よけカトリス
電源
単一アルカリ電池6本(定格4.5V)
使用時間
24時間使用で約2ヶ月、タイマー12時間ON/OFFで約4カ月。延べ約1500時間
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約130×130×230
使用の目安
(屋内)30~60畳に1台。(工場前室)100m3)までの部屋に1台。(侵入防止)屋内ドア付近に1台
有効成分
メトフルトリン(ピレスロイド系)
利用場所
屋内
1セット
¥29,900
税込¥32,890
当日出荷