- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- 業務用計量カップのおすすめ人気ランキング
業務用計量カップのおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新104件の「業務用計量カップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「計量カップ 2000ml」、「計量カップ ステンレス」、「計量カップ 5000」などの商品も取り扱っております。
PP(ポリプロピレン)製、オートクレーブ可能です。
目盛りが刻印された頑丈な枡。
液体を入れたときに透明度が増します。
流し口とハンドル付き。
食品にもご使用いただけます。
材質
PP(ポリプロピレン)
目盛
あり
持ち手
あり
仕様
オートクレーブ可能
同サイズでスタッキングできるので収納時に場所を取りません。
耐熱温度(℃)
120
材質
ポリプロピレン
手付タイプの取手は使いやすく手にフィットする形状です。内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。目盛は各サイズともフルスケール部は回線入です。どの位置からでも見やすく確認できます。
種類
手付ビーカー
材質
ポリプロピレン(PP)
目盛
あり
耐薬品性に優れた取手付のPPビーカー。肉厚設計で頑丈さには定評があります。
材質
PP
使用温度範囲(℃)
0~121
耐熱温度(℃)
-5~80
材質
ポリカーボネイト
ポリプロピレン製のため耐衝撃性・耐熱性・耐寒性に優れています。
耐熱温度(℃)
0~125
材質
ポリプロピレン(PP)
使いやすい取っ手付きのPP製ビーカーです。
オートクレーブ可能。
用途液体の小分けや混合などに
種類
手付ビーカー
材質
PP
持ち手
あり
耐熱温度(℃)
121
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
ポリプロピレン製だからこわれにくいです。
材質
PP
耐熱温度(℃)
120
耐熱温度(℃)
-30~130
材質
ポリカーボネイド
ポリプロピレンは、接触透明ですから内容液を肉眼で見ることができます。
優れた耐化学薬品性を有し、研究から実験用として広く使用されています。
注ぎ口は、液切れがよく、タレたりしませんので安心してご使用できます。
121℃の耐熱性を有するので、オートクレーブにかけることができます。
種類
手付ビーカー
色
透明
材質(本体)
ポリプロピレン(PP)
耐熱温度(℃)
130
1枚絞り加工。最上端の目盛迄で 規格容量が入ります。ハンドルは扱いやすい形状です。特に大き目の3~10Lはパイプ仕様ですから堅牢です。
種類
手付ビーカー
仕様
本体のみ(蓋は別売)
材質
ステンレス(SUS304)
目盛
あり
耐薬品性、耐久性に優れています。食品にも使用できます。
材質
ポリエチレン(PE)
目盛
あり
持ち手
あり
種類
手付ビーカー
基準規格
ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
オイル、薬品、洗浄剤などの計量に御使用下さい。
材質
ポリエチレン
仕様
目盛付
材質
PP(ポリプロピレン)
目盛
あり
耐熱温度(℃)
120
持ち手
あり
園芸等にも便利
重ねられるので保管しやすい
材質
ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)
対応
使いやすい取っ手付のPP製のビーカー。
目盛はフルスケール部は回線入り、どの位置からでも見やすくなっています。
材質
PP
耐熱温度(℃)
121
オートクレーブ可能
種類
トールビーカー
材質
PP
目盛
あり
耐熱温度(℃)
120
持ち手
あり
種類
手付ビーカー
材質
PS(ポリスチレン)
透明度の高いプラしチック製の取手付ビーカーです。耐熱温度170℃と優れた性質を示します。耐熱性・耐薬品性・透明度に優れ、プラスチック成形品ならではの注ぎやすさなど、使いやすさも兼ね備えたビーカーです。大きな容量でも軽量なので扱いやすいです。落としても割れにくいことも大きな特長です。オートクレーブOKです。
種類
手付ビーカー
仕様
手付き
材質
TPX(メチルペンテン樹脂)
目盛
あり
耐熱温度(℃)
160
耐薬品性に優れた取手付のPEビーカー。
10L(両取手)までラインナップしております。
種類
手付ビーカー
材質
PE
使用温度範囲(℃)
"-40~85