- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 塗装・養生・内装用品
- 内装工事関連
- 極 定規のおすすめ人気ランキング
極 定規のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新116件の「極 定規」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ジョイント定規」、「スポンジ袋」、「定規」などの商品も取り扱っております。
ジョイント裁断がずれることなくカットできるように定規の裏面が丸型にカットされた木製定規です。
付属品
刃折板
壁紙をエッジ部で押さえてズレなくカットできるように定規の両面を丸形に加工しています。
幅(mm)
55
厚さ(mm)
7
壁紙をエッジ部で押さえてズレなくカットできるように定規の両面を丸形に加工しています。
長さ(mm)
1000
幅(mm)
50
厚さ(mm)
7
寸法(mm)
1000×50×7
1本
¥7,798
税込¥8,578
5日以内出荷
ジョイント裁断がずれることなくカットできるように定規の裏面が丸型にカットされた木製定規です。
寸法(mm)
約1004×45×5
タイプ
100cm
1個
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
壁施工に必要な工具を厳選し、特別価格でご提供いたします。
広く愛されている商品のセット品です。
仕様
Bタイプ
セット内容
養生袋たっぷり・木製定規極Vアーチ刃折板付30cm・木製定規極Vアーチ100cm・SPバック(イエロー)・ツールバックB(イエロー)・フラットパテベラ(5/7寸)・高級ステン地ベラ(4/8寸)・高級ステン角ベラ・本職ローラー60(特殊ウレタン)・高級一行ブラシ(9寸穴無)・ハイパースクレーパー300・ステンレスパテ板(L)・コーキングホルダー(イエロー)・ハイピッチペーパー(#60/#80)・ぴったりサンダークッション付・スムーサー・OLFA特殊黒刃ロング(BBL50K)・OLFA特専ロング・ポキPRO・ラシャ鋏(7250)・ロック25(7.5)・強力型ネイルパンチ(AN-210)・サポートベルト(イエロー)・Mr.ツールバック(MB410)×各1
1セット
¥74,980
税込¥82,478
5日以内出荷
縦方向・横方向をそれぞれ湾曲させているため、ジョイント部に軽く押し当てるだけで壁紙接着でき、ずれることなくジョイントカットが出来ます。
クロスジョイントカット用定規です。
螢光グリーンアクリルを使用しています。
スライドしやすいように、指穴をあけてあります。
寸法(mm)
5厚×70巾×370
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
新型ラウンド断面形状により、クロスジョイント切断時の安定性が向上しています。
両側にデコラ(メラミン樹脂)が貼ってあるので、カッターの刃のスベリが良くなっています。
丸穴が2ヶ所開いていますので、切断時のスライドや位置合わせが容易です。
外形寸法(厚さ×幅×長さ)(mm)
7×50×300
1本
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
読み間違いしにくい階段状目盛です。
反りの少ない国産竹を使用です。
精度の高いレーザー印字目盛です。
用途寸法測定に
材質
竹
ピッチ(mm)
目盛:両端100まで1、他2
目盛
上下段cm目
RoHS指令(10物質対応)
対応
高品質のステンレスに総焼入れ加工をして耐久性、強度を上げています。
先端スキ加工で板曲がり等がおきにくくなっています。
先端幅(mm)
265
透明で重量感のあるアクリル製なので、ジョイント部分が良く見えるだけでなく、押さえが良く効き、柄合わせに最適です。カッターの刃が垂直に入りやすく、床材のカッティングに最適な形状。角度がついているので、出だしと終わりのカットがしやすい。滑り止めシール付
用途CF等、床材カッティング用定規
定規の出し入れがしやすい、プラスチック製の定規ケースです。
適合
桃山(11-4110)・極Vアーチ(11-4125/11-4126)・極Wアーチ(11-4122/11-4123)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
高剛性アルミパイプ材を通常面突き当て部に採用。
目盛板はコンベックスと同じ白地。見やすく合わせやすい。
押え部に滑り止めゴムを採用。
締め付け優先!独自の風車形状のつまみを採用。
角度・勾配両目盛つき。15°~165°まで自在設定。
裏返し使用可能。幅広のボードの切断に便利。
主な素材はステンレスとアルミでサビにくい。
捨て木取り付け機能。
色
シルバー
適合
(つまみ)FG-KT
手にフィットして握りやすい超コンパクト設計。
強さ抜群!衝撃に強いアルミボディ。サビに強いステンレスバネ使用。テープはハードコード仕様。
種類
ロック付
テープ長さ(m)
5.5
目盛種別
片面
ケース色
シャンパンゴールド
タイプ
ストップタイプ
両側に目盛りが付いているので、寸法計測、線引き・ケガキ作業に便利です。
用途に合わせ、150mm~2000mmの長さのラインナップ。
裏面にインチ換算表付、ネジ下穴表付。
用途寸法の測定に。線引き作業に。ケガキ作業に。
表面処理
シルバー仕上げ
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
ハンドサンダーを携帯して持ち運ぶのに便利な小型のポケットです。
質量(g)
約130
適合ベルト幅(mm)
48~50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×80×250
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
ワイド設計でブレずにカットできます。
滑り止用にゴムを付けています。
カッターの刃が食い込まないように両サイドステン鋼付です。
用途長さ測定・線引き・丸ノコガイド定規として。
材質
本体/アルミ、滑り止め/ゴム
目盛仕様
測定面:メートル目盛、カッティング面:尺相当目盛、赤数字入
正確にまっすぐ切断したいときや、一定の幅で繰り返し切断したいときに使用します。普通型です。
用途丸鋸に取り付けることにより、木材・コンパネ等を真っ直ぐに切断。
頭部幅(mm)
80
超ミニサイズのサンダーです。
従来のサンダーではサンダー掛けが難しい狭い場所にとても便利です。
ポリカーポネート製プレートを使用し、裏面はマジックテープ付です。
ペーパーはハイピッチペーパーまたはハイピッチロールをカットしてお使い下さい。
超ミニサイズながらペーパーを無駄なく使えるサイズとなっています。
寸法(幅W×長さL)(mm)
24×75
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
クロスのジョイント切断等に扱い易いサイズです。
丸穴が2ケ所開いていますので、切断時の定規のスライドや位置合わせが容易です。
長さ(mm)
300
幅(mm)
70
厚さ(mm)
5
1本
¥889
税込¥978
当日出荷