- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- 極小栓のおすすめ人気ランキング
極小栓のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新100件の「極小栓」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ゴム栓 6号」、「極小シリコン栓」、「ゴム栓」などの商品も取り扱っております。
材質
シリコーンゴム
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
シリコンゴム
使用温度範囲(℃)
-60~200
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐熱性に優れています。
高さ(mm)
15
下径(Φmm)
3
上径(Φmm)
6
アズワン品番
61-9432-44
1袋(10個)
¥297
税込¥327
当日出荷
乳白色
材質
シリコンゴム
アラムシリコーンゴム栓は、-60℃~200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持します。
材質
シリコーンゴム
長くて掴みシロがあるので、はめやすく抜きやすいゴム栓です。
材質
シリコンゴム
使用温度範囲(℃)
-60~+200
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐熱温度(℃)
150
材質
シリコン
長くて掴みシロがあるので、はめやすく抜きやすいゴム栓です。耐油性・耐薬品性に優れています。
材質
ネオプレンゴム
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
SBR(スチレンブタジエン混合)
材質
天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐酸・耐油・耐溶剤性に優れています。
材質
バイトンゴム
耐熱温度(℃)
-40~+250
カルテルの沈でん管・スピッツはもちろん、ガラス製の試験管にも使用可能です。
入数(個)
100
材質
シリコンゴム
耐熱温度(℃)
200
耐薬品・耐熱性に優れたシリコンゴム栓です。
材質
シリコンゴム
使用温度範囲(℃)
-60~200
無毒、無臭、耐熱、耐低温、耐薬品性
用途医薬、医療用、バイオ、理化学実験用
材質
シリコン
耐熱温度(℃)
200
材質
NBR
瞬間耐熱
100℃
瞬間耐寒
-20℃
くさりの有無
なし