極東 ジョイント定規のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
107件の「極東 ジョイント定規」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ジョイント定規」、「木製定規」、「クロスカットガイド」などの商品も取り扱っております。
ジョイント裁断がずれることなくカットできるように定規の裏面が丸型にカットされた木製定規です。
付属品 刃折板
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

壁紙をエッジ部で押さえてズレなくカットできるように定規の両面を丸形に加工しています。
幅(mm) 55 厚さ(mm) 7
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新型ラウンド断面形状により、クロスジョイント切断時の安定性が向上しています。 両側にデコラ(メラミン樹脂)が貼ってあるので、カッターの刃のスベリが良くなっています。 丸穴が2ヶ所開いていますので、切断時のスライドや位置合わせが容易です。
外形寸法(厚さ×幅×長さ)(mm) 7×50×300
1本
2,798 税込3,078
当日出荷

透明で重量感のあるアクリル製なので、ジョイント部分が良く見えるだけでなく、押さえが良く効き、柄合わせに最適です。カッターの刃が垂直に入りやすく、床材のカッティングに最適な形状。角度がついているので、出だしと終わりのカットがしやすい。滑り止めシール付
用途CF等、床材カッティング用定規
1本ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KLASS(クラス/極東産機)木製ジョイント定規 桃山
縦方向・横方向をそれぞれ湾曲させているため、ジョイント部に軽く押し当てるだけで壁紙接着でき、ずれることなくジョイントカットが出来ます。
1個
7,698 税込8,468
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クロスジョイントカット用定規です。 螢光グリーンアクリルを使用しています。 スライドしやすいように、指穴をあけてあります。
寸法(mm) 5厚×70巾×370
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

壁紙をエッジ部で押さえてズレなくカットできるように定規の両面を丸形に加工しています。
長さ(mm) 1000 幅(mm) 50 厚さ(mm) 7 寸法(mm) 1000×50×7
1本
7,798 税込8,578
5日以内出荷

KLASS(クラス/極東産機)クロス施工具セットB
壁施工に必要な工具を厳選し、特別価格でご提供いたします。 広く愛されている商品のセット品です。
仕様 Bタイプ セット内容 養生袋たっぷり・木製定規極Vアーチ刃折板付30cm・木製定規極Vアーチ100cm・SPバック(イエロー)・ツールバックB(イエロー)・フラットパテベラ(5/7寸)・高級ステン地ベラ(4/8寸)・高級ステン角ベラ・本職ローラー60(特殊ウレタン)・高級一行ブラシ(9寸穴無)・ハイパースクレーパー300・ステンレスパテ板(L)・コーキングホルダー(イエロー)・ハイピッチペーパー(#60/#80)・ぴったりサンダークッション付・スムーサー・OLFA特殊黒刃ロング(BBL50K)・OLFA特専ロング・ポキPRO・ラシャ鋏(7250)・ロック25(7.5)・強力型ネイルパンチ(AN-210)・サポートベルト(イエロー)・Mr.ツールバック(MB410)×各1
1セット
74,980 税込82,478
5日以内出荷

新型ラウンド断面形状により、クロスジョイント切断時の安定性が向上しています。 両側にデコラ(メラミン樹脂)が貼ってあるので、カッターの刃のスベリが良くなっています。 丸穴が2ヶ所開いていますので、切断時のスライドや位置合わせが容易です。 直タイプは、両端が直角になっているので、ジョイント切り始めの垂直合わせが容易です。
外形寸法(厚さ×幅×長さ)(mm) 7×50×300
1本
2,598 税込2,858
8日以内出荷

特殊クロームメッキを施し、今までにない硬さと耐摩耗性を実現。 また、穴を開けて軽量化をはかっています。
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

腰があるポリピロピレンフィルムを用いていますので、クロスのジョイント部の重ね裁ちの際に、下地をより傷つけません。 縦横にラインを入れてあるので良く目立ち、また、部分使用の際の必要長さの巻き出しや、位置決めの目安にもなります。 カットテープと同様に糊付機でご使用ください。
用途下地保護・下敷用 テープ幅(mm) 35 厚さ(mm) 約0.12
1巻
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クロス等をカットする際、背面の足が安定させるため、しっかり押さえて固定することができます。ゴム製取手で握りやすくなっています。
厚さ(mm) 0.6
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

KLASS(クラス/極東産機)木製定規 極Vアーチ
ジョイント裁断がずれることなくカットできるように定規の裏面が丸型にカットされた木製定規です。
寸法(mm) 約1004×45×5 タイプ 100cm
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷

特殊ウレタンは治撥水性と剥離性に優れているため、糊等の汚れが拭取りやすくなっています。
材質(ローラー部) 特殊ウレタン ベアリング入り ローラー径(Φmm) 35
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クロスのジョイント切断等に扱い易いサイズです。 丸穴が2ケ所開いていますので、切断時の定規のスライドや位置合わせが容易です。
長さ(mm) 300 幅(mm) 70 厚さ(mm) 5
1本
889 税込978
当日出荷

KLASS(クラス/極東産機)ジョイント定規ダンサー
ジョイント裁断専用の定規です。 重ね切りの際、下地保護テープの厚みによる段差を軽減し、ジョイントの被りを防ぎます。 滑り止めゴム採用でブレを防止しています。
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端が45度に面取りされているのでクロスの断面が表に出ることなく、綺麗に仕上げることができます。 軽くて持ちやすい形状なので、移動の動作が安定します。 また、クロスとの接地面が広いので”ブレ”が少なくジョイントカットが簡単にできます。
材質 ステンレス 幅(mm) 48 高さ(mm) 300
1セット(10個)
17,980 税込19,778
当日出荷

高品質のステンレスに総焼入れ加工をして耐久性、強度を上げています。 先端スキ加工で板曲がり等がおきにくくなっています。
先端幅(mm) 265
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カッター面に刃が食い込まないよう、ステンレス細板を取り付けてあります。 定規を固定しやすくするように裏面にスベリ止ゴムを付けてあります。 押さえやすい特殊形状の取手を採用しました。 尺相当目盛、cm目盛のどちらかの目盛が本体の上段にあった場合、その目盛の基点が左側端面になる仕様のW左基点タイプです。 大工さんに便利な尺相当目盛付です。 大きく鮮明な目盛数字を採用しました。 軽くて錆びず、丈夫です。
用途長さ測定、線引き、カッティング等 材質 本体:アルミ、細板:ステンレス、取手:ABS樹脂/エラストマー樹脂、すべり止め:ゴム 目盛 測定面:cm目盛 カッティング面:尺相当目盛
1本
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)