極東 ポンプのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
108件の「極東 ポンプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「極東」、「多段渦巻ポンプ」、「エバラ ポンプ 部品」などの商品も取り扱っております。
2極モーター採用により小型軽量です。広い仕様範囲をカバーして性能は大型なみです。スペースをとらず据え付けが容易です。B.P.O(バックプルアウト).構造ですから、配管を外さずに分解、組立が可能で、保守点検が容易です。真上吐き出しのため、安定した据え付けで配管荷重に対し有利です。
用途ビル・マンション等の一般配水用。冷温水循環用。工業用水の送水用。上水道の送配水用。水田、畑地のかんがい用。散水用 種類 全閉外扇屋外形 フランジ JIS10K並形 規格 日本産業機械工業会規格(JIMS)10BAR級適合品 回転数(min-1[r.p.m]) 3600(同期) 構造 羽根車:クローズ。軸受:密封玉軸受。軸封:メカニカルシール 寸法A(mm) 75 寸法D(mm) 142 寸法E(mm) 120 寸法B(mm) 335 塗装色 7.5BG5/1.5 液温範囲(℃) 0~80 水質 清水 寸法KA(mm) 160 材質(ケーシング) FC200 材質(羽根車) CAC406 材質(主軸) SUS304 許容押込圧力(MPa) 0.59 寸法KB(mm) 92 寸法BN(mm) 150 寸法BX(mm) 210 寸法BP(mm) 160
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安定した運転性能を引き出す独自の構造設計。 優れたバランス性。 強靭な耐久力。 軽量、省スペース型。
用途ビル、マンション等の一般給水、冷温水循環用。 工業用水の送水、上水道の送配水。 水田、畑地のかんがい、散水 電動機 全閉外扇屋内形
1台
359,800 税込395,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

日本工業規格(JISB8313)に適合した最も汎用性の高いポンプです。 4極電動機駆動ですので低騒音です。 全閉外扇屋内形電動機を採用しています。 軸封からの液漏れがないメカニカルシール方式を採用しています。 水量範囲が広くとれ、仕様範囲内で安定した運転ができます。 簡略化された構造で、その上B.P.O.(バックプルアウト)方式としておりますので、分解・点検が容易です。 真上噴き出しのため、安定した据え付けで配管荷重に強い構造です。 合理設計に基づきシンプル且つ剛性に富んだ構造で、コストの低減を図り、使い易く、安定した運転をします。
付属品 電動機、共通ベッド、呼水栓、カップリング、カップリングカバー 寸法B(mm) 360 接続 JIS10K並形(相フランジ別売) 寸法Q(mm) 3 塗装色 (電動機)7.5BG5/1.5 取扱液 液質/清水。液温/0~80℃ 電動機形式 全閉外扇屋内形 構造(羽根車) クローズ 構造(軸封) メカニカルシール(セラミック~カーボン) 材質(ケーシング) FC200 材質(羽根車) FC200 材質(主軸) SUS403 構造(軸受) 密封玉軸受 許容押込圧力(MPa) 1.1-(締切全揚程)/102 同期回転速度(min-1[r.p.m]) (電動機)1500
1台
289,800 税込318,780
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

小形で軽量しかもインライン形なので、配管の途中に取付ができ据え付け面積をとりません。 電動機に低騒音全閉防まつ屋外形電動機を採用。 配管はそのままで、ポンプの分解・点検が可能です。 軸封にメカニカルシールを採用しているので保守が容易です。
用途冷温水循環 各種機械セット用 一般給水
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

ビル給水用(TN・TKN形)。一般工業用。冷却水用。その他一般揚水用。
接続方法 JIS10Kフランジ 電動機 全閉外扇屋内形
1台
259,800 税込285,780
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

案内羽根のないダブルボリュートの採用により、揚水量の広い範囲にわたって、高い効率が得られます。 運転が安定しているので、長年の使用に耐え、不快な騒音がありません。
1個ほか
249,800 税込274,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)


1個ほか
249,800 税込274,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

2極モーター採用により小型軽量です。広い仕様範囲をカバーして性能は大型なみです。スペースをとらず据え付けが容易です。B.P.O(バックプルアウト).構造ですから、配管を外さずに分解、組立が可能で、保守点検が容易です。真上吐き出しのため、安定した据え付けで配管荷重に対し有利です。
用途ビル・マンション等の一般配水用。冷温水循環用。工業用水の送水用。上水道の送配水用。水田、畑地のかんがい用。散水用 質量(kg) 32 種類 全閉外扇屋外形 フランジ JIS10K並形 規格 日本産業機械工業会規格(JIMS)10BAR級適合品 回転数(min-1[r.p.m]) 3000(同期) 構造 羽根車:クローズ。軸受:密封玉軸受。軸封:メカニカルシール 寸法A(mm) 80 寸法D(mm) 142 寸法E(mm) 140 寸法B(mm) 335 塗装色 7.5BG5/1.5 液温範囲(℃) 0~80 水質 清水 寸法KA(mm) 160 材質(ケーシング) FC200 材質(羽根車) CAC406 材質(主軸) SUS304 許容押込圧力(MPa) 0.59 寸法KB(mm) 92 寸法BN(mm) 150 寸法BX(mm) 210 寸法BP(mm) 160
1台
179,800 税込197,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
319,800 税込351,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

川本ポンプ(川本製作所)渦巻ポンプ F形
冷温水循環用。ビル設備冷却水用。一般農事用。
接続方法 JIS10Kフランジ 電動機 全閉外扇屋内形
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

2極モーター採用により小型軽量です。広い仕様範囲をカバーして性能は大型なみです。スペースをとらず据え付けが容易です。B.P.O(バックプルアウト).構造ですから、配管を外さずに分解、組立が可能で、保守点検が容易です。真上吐き出しのため、安定した据え付けで配管荷重に対し有利です。
用途ビル・マンション等の一般配水用。冷温水循環用。工業用水の送水用。上水道の送配水用。水田、畑地のかんがい用。散水用 種類 全閉外扇屋外形 フランジ JIS10K並形 規格 日本産業機械工業会規格(JIMS)10BAR級適合品 回転数(min-1[r.p.m]) 3000(同期) 構造 羽根車:クローズ。軸受:密封玉軸受。軸封:メカニカルシール 寸法A(mm) 75 寸法D(mm) 162 寸法E(mm) 160 塗装色 7.5BG5/1.5 液温範囲(℃) 0~80 水質 清水 材質(ケーシング) FC200 材質(羽根車) CAC406 材質(主軸) SUS304 寸法BN(mm) 185 寸法BX(mm) 260 寸法BP(mm) 190
1台
219,800 税込241,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2極モーター採用により小型軽量です。広い仕様範囲をカバーして性能は大型なみです。スペースをとらず据え付けが容易です。B.P.O(バックプルアウト).構造ですから、配管を外さずに分解、組立が可能で、保守点検が容易です。真上吐き出しのため、安定した据え付けで配管荷重に対し有利です。
用途ビル・マンション等の一般配水用。冷温水循環用。工業用水の送水用。上水道の送配水用。水田、畑地のかんがい用。散水用 質量(kg) 40 種類 全閉外扇屋外形 フランジ JIS10K並形 規格 日本産業機械工業会規格(JIMS)10BAR級適合品 回転数(min-1[r.p.m]) 3600(同期) 構造 羽根車:クローズ。軸受:密封玉軸受。軸封:メカニカルシール 寸法A(mm) 80 寸法D(mm) 142 寸法E(mm) 140 寸法B(mm) 364 塗装色 7.5BG5/1.5 液温範囲(℃) 0~80 水質 清水 寸法KA(mm) 199 材質(ケーシング) FC200 材質(羽根車) CAC406 材質(主軸) SUS304 許容押込圧力(MPa) 0.59 寸法KB(mm) 122 寸法BN(mm) 150 寸法BX(mm) 210 寸法BP(mm) 160
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エバラポンプ(荏原製作所)FSS型ステンレス製渦巻ポンプ (4極形)
ステンレス製なので、化学液にも使用できます。吸込、吐出し配管や、保温、保冷材をはずすことなく分解・点検ができるBPO(Back Pull Out)形です。吐出し口がケーシングの中心上にあり、しかもケーシングに脚が付いているので、配管荷重に強い構造です。
用途化学液、産業用、工業用水、給湯 材質 ケーシング:SCS13。羽根車:SCS13。主軸:SUS304。ガスケット:フッ素ゴム。グランドパッキン:炭化繊維 形式 全閉防まつ形 フランジ JIS10K形(並) 同期速度(min-1) 1500 構造 羽根車:クローズド。軸封:グランドパッキン。軸受:密封玉軸受 寸法B(mm) 360 寸法T(mm) 3 取扱液 液質:清水、油、化学液。液温:0~100℃。粘度:10mPa・s(cP)以下。密度:0.7~1.0kg/L
1台
359,800 税込395,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

川本ポンプ(川本製作所)自吸タービンポンプ TVS形
冷却水用。一般工業用。農業用。かんがい用。その他一般揚水用。
接続方法 JIS10Kフランジ 電動機 全閉外扇屋内形
1台
299,800 税込329,780
3日以内出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

2極モーター採用により小型軽量です。広い仕様範囲をカバーして性能は大型なみです。スペースをとらず据え付けが容易です。B.P.O(バックプルアウト).構造ですから、配管を外さずに分解、組立が可能で、保守点検が容易です。真上吐き出しのため、安定した据え付けで配管荷重に対し有利です。
用途ビル・マンション等の一般配水用。冷温水循環用。工業用水の送水用。上水道の送配水用。水田、畑地のかんがい用。散水用 質量(kg) 58 種類 全閉外扇屋外形 規格 日本産業機械工業会規格(JIMS)10BAR級適合品 回転数(min-1[r.p.m]) 3000(同期) 構造 羽根車:クローズ。軸受:密封玉軸受。軸封:メカニカルシール 寸法A(mm) 80 寸法D(mm) 190 寸法E(mm) 180 寸法B(mm) 392 塗装色 7.5BG5/1.5 液温範囲(℃) 0~80 水質 清水 寸法KA(mm) 227 材質(ケーシング) FC200 材質(羽根車) CAC406 材質(主軸) SUS304 許容押込圧力(MPa) 0.49 寸法KB(mm) 122 寸法BN(mm) 185 寸法BX(mm) 260 寸法BP(mm) 190
1台
239,800 税込263,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2極モーター採用により小型軽量です。広い仕様範囲をカバーして性能は大型なみです。スペースをとらず据え付けが容易です。B.P.O(バックプルアウト).構造ですから、配管を外さずに分解、組立が可能で、保守点検が容易です。真上吐き出しのため、安定した据え付けで配管荷重に対し有利です。
用途ビル・マンション等の一般配水用。冷温水循環用。工業用水の送水用。上水道の送配水用。水田、畑地のかんがい用。散水用 質量(kg) 56 種類 全閉外扇屋外形 フランジ JIS10K並形 規格 日本産業機械工業会規格(JIMS)10BAR級適合品 回転数(min-1[r.p.m]) 3600(同期) 構造 羽根車:クローズ。軸受:密封玉軸受。軸封:メカニカルシール 寸法A(mm) 80 寸法D(mm) 162 寸法E(mm) 160 寸法B(mm) 387 塗装色 7.5BG5/1.5 液温範囲(℃) 0~80 水質 清水 寸法KA(mm) 222 材質(ケーシング) FC200 材質(羽根車) CAC406 材質(主軸) SUS304 許容押込圧力(MPa) 0.50 寸法KB(mm) 122 寸法BN(mm) 185 寸法BX(mm) 260 寸法BP(mm) 190
1台
229,800 税込252,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エバラポンプ(荏原製作所)P121型ステンレス製渦巻ポンプ
フランジ 特種フランジ 定格電流(A) 6.7/3.3 取扱液 清水 構造(羽根車) クローズド 構造(軸封) メカニカルシール 構造(軸受) 密封玉軸受
1台
209,800 税込230,780
3日以内出荷

エバラポンプ(荏原製作所)片吸込渦巻ポンプ S型
4極形製品ですので静粛な運転です。軸受けケーシング支持形ですので、共通ベースが小型化、省スペースとなります。 吸込と吐出し口径が同一ですので配管施工が便利です。
用途一般給水・送水・冷温水循環・工業用水・かんがい
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

エバラポンプ(荏原製作所)FSD型片吸込渦巻ポンプ
極数 2 寸法H(mm) 132 同期速度(min-1) 3000 寸法A(mm) 65 寸法D(mm) 140 寸法P(mm) 22 相対湿度 85%以下(結露しないこと) 使用周囲温度(℃) 0~40 寸法PW(mm) 115 寸法BM(mm) 130 寸法BN1(mm) 60 寸法BN2(mm) 60 寸法BY1(mm) 230 寸法BD(mm) 12 寸法FL(mm) 125 寸法FA(mm) 20 寸法FB(mm) 40 寸法FD M10
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)