- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- 極薄フィルムのおすすめ人気ランキング
極薄フィルムのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新193件の「極薄フィルム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「petフィルム」、「厚さ:10ミクロン」、「伸縮 フィルム」などの商品も取り扱っております。
最先端の強化剤の配合により、6μmながら15μm程度の強度。
薄肉フィルムを採用したことで、廃棄する使用済みのフィルムが少ないのでとってもエコロジーです。
用途一般ダンボールケースの荷崩れ防止、防塵、防水に。
トラスコ品番
498-6300
材質
LLDPE(低密度ポリエチレン)
質量(kg)
2.76
質量(kg/巻)
約2.8
材質
ポリエチレン
色
半透明
加工
シングル
厚さ公差±10%の高精度、薄膜シリコンゴムシートです。環境負荷物質(PRTR法、RoHS2.0指令、ELV指令、REACH等)を使用していないため、グリーン調達基準に適合する環境対応製品です。ゴム・基材複合タイプは、ゴムと基材が接着層なしで密着しており、両方の特性を発揮できます。
寸法(mm)
1000×1000
極薄のフィルムを使用し、1000m巻きにした経済的なクロスカットテープです。
用途クロスカット用
テープ長さ(m)
1000
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
約0.012
用途に合せて好きな大きさにカットできます。
優れた伸縮性をもつ0.025mmの極薄フィルムにより関節部にもしっかりフィット。
肌にやさしいアクリル粘着剤と優れた粘着特性により、はがすときの痛みを低減しました。
完全防水フィルムが水の侵入をブロック。水仕事やプール、シャワー、入浴時にもご利用いただけます。
携帯・保管に便利なケース付き。
4フッ化エチレンと6フッ化プロピレンの共重合体からなるフィルムです。
用途栽培室のカバー、電線被覆など。
寸法(幅W×長さL)(mm)
1150×1000
材質
FEP
連続使用温度(℃)
-240~200
適合流体
酸・アルカリなど
極薄タイプのフッ素樹脂フィルム粘着テープです。電気絶縁性に優れています。スペースの取れない箇所の絶縁結束に最適です。粘着剤を着色しています。
用途ワイヤー、ケーブルの結束に。絶縁スペーサ、電気絶縁被覆に。
厚さ(mm)
0.04
長さ(m)
5
特性
電気絶縁性
厚さ0.1mm~0.3mmの厚さ精度に優れた極薄ゴムシートです。・柔軟性、耐熱性、耐候性、および耐薬品性に優れています。・PETフィルムを基材にしていますので、取り扱いやすく加工寸法性に優れています。
長さ(m)
10
幅(mm)
500
硬度
(タイプA):47
伸び(%)
460
引張強度(MPa[kgf/cm2])
9.4(96)
厚み0.09mmの超極うす両面テープです。
厚みが薄いので目立ちにくいです。
低VOCタイプであり環境対応しております。
F☆☆☆☆相等品
手で切断可能
用途木材・金属・プラスチック・皮革などの固定に。
粘着力(N/10mm)
5.2
テリートシリーズは、メタロセングレードを使用したハイグレードタイプのストレッチフィルムで、スタンダード品よりも強度・伸度が向上しており、薄くてもしっかり梱包することができます。
また、原料の使用量が少なく、さらに使用後のゴミも少ないので、環境負荷を低減することが可能です。
用途荷崩れ防止防塵防雨
トラスコ品番
366-8452
材質
低密度ポリエチレン(LLDPE)
質量(kg)
2.76
1セット(6巻)
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
振動・衝撃対策に優れた特性を発揮するエーテル系シートです。
硬度
0~25度(JIS(A))
種別
ノンスリップマット
材質
PU(ポリウレタン)
長さ(mm)
300
幅(mm)
300
色
ロイヤルブルー
セルキャスト製法で製造されたアクリル板です。ガラス並みの平滑性で、ガラスに比べて高い光線透過性を有しています。耐候性に優れています。
仕様
※表面にマスキングシート付
種別
精密板
材質
アクリル
薄くてもしっかり伸びて丈夫で密着性抜群です。手巻き用なので簡単に使用できます。梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。
用途商品の荷崩れ防止、防水・防塵対策に。
材質
ポリエチレン
質量(kg/本)
約2.5
手巻き用なので簡単に使用できます。梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。
材質
ポリエチレン
質量(g/本)
2400
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
8μの薄さなのに7層構造です。テリートシリーズは、メタロセングレードを使用したハイグレードタイプのストレッチフィルムで、スタンダード品よりも強度・伸度が向上しており、薄くてもしっかり梱包することができます。
また、原料の使用量が少なく、さらに使用後のゴミも少ないので、環境負荷を低減することが可能です。
用途一般段ボールケースの荷崩れ防止、防塵、防水
材質
低密度ポリエチレン(LLDPE)
質量(kg)
2.21
質量(g/本)
2210
RoHS指令(10物質対応)
対応
梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。
防水、防塵、汚れ防止に最適。
種別
フィルム
材質
ポリエチレン
粘着性
片面粘着
RoHS指令(10物質対応)
対応
極薄のフィルムを使用し、1000m巻きにした経済的なクロスカットテープです。
オレンジフラットL1000と左右色分けして使用すると便利です。
用途クロスカット用
テープ幅(mm)
45
テープ長さ(m)
1000
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
約0.012
1巻
¥789
税込¥868
当日出荷