- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 保管用品
- コンテナー
- 槽 沈殿のおすすめ人気ランキング
槽 沈殿のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新108件の「槽 沈殿」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「阻集器」、「プラスチックプール」、「大型 プラスチック 容器」などの商品も取り扱っております。
低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。
ポリオレフィン等衛生協議会の自主基準に適合しています。
排水栓付です。
使用温度範囲(℃)
-20~40
材質
ポリエチレン
キャスター
なし
仕様
排水栓付
使用温度範囲
-20~40℃
外寸法・高さ(mm)
410
全面がベタ目の多目的通箱です。洗練された形状、堅牢なる強度、優れた機能を誇り、近年、益々発達するマテハン分野の一翼として、また、生産現場における一機能部品として活躍します。
スタッキング
可
折り畳み可否
不可
種別
#1000
材質
PP
形状
底面:SG (その他)
タイプ
ボックス
有効内寸(mm)
1560×1080×575
外寸(mm)
1700×1240×730
内寸(mm)
1580×1100×590
底形状
その他
圧縮荷重(kN[kgf])
620.3(63300)
嵌合商品
ジャンボックス 1000H4
丈夫で耐蝕性に優れ、衝撃に非常に強く、リサイクルが簡単に出来るポリエチレン製です。
多目的に使用できる角型容器。
漁港や魚市場での仕分けに。
肉や魚介の食品加工や仕込み作業に。
農作物の仕分けや保管に。
タンク 養殖 農業 水タンク 飼育 水槽 食品加工 大型容器
材質
ポリエチレン
キャスター
なし
食品衛生法適合品です。
角型は無駄なスペースを取りにくく使い勝手も抜群です。ホース止め、水抜栓付です。
材質
ポリプロピレン(PP)
耐熱温度(℃)
-10~120
工業界、水産業界はもちろん建築現場、防火水槽等、様々な用途に使用されており、抜群の強度を誇ります。抜群の強度を持ち、過酷な条件下でも破損しにくい設計です。
スタッキング
可
折り畳み可否
不可
材質
PP
食品加工に最適のタンク。内壁を白くすることで品質管理がしやすくなります。
耐熱温度は約70度まで。
耐薬性にも優れています。
味噌や漬物の発酵、醤油の醸造、肉や魚の加工や仕込みなど、用途合わせてご利用いただけます。
養殖場や水産試験場の水槽としても使われております。
食品会社では野菜の水洗槽としても使われております。
タンク 食品加工 食肉 水産 食品工場 漬け物 仕込み 業務用 コンテナ 貯蔵槽 飼育 養殖 運搬 調合槽 漁業 FRP 大型容器 FRP水槽 FRPタンク
用途多目的に使えるタンク
養殖用水槽や食品加工でのタンクに。
使用温度範囲(℃)
80
材質
FRP
キャスター
なし
色
内側:ホワイト 外側:ダークグリーン
耐熱温度(℃)
70
材質
PP
色
グリーン
スタッキング
可
折り畳み可否
不可
種別
SK1000H4BLL
材質
PP
有効内寸(mm)
1560×1080×565
外寸(mm)
1700×1240×740
内寸(mm)
1580×1100×590
底形状
その他
嵌合商品
ジャンボックス 1000
低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。
深型製品は、フォークリフト作業が可能です。
ポリオレフィン等衛生協議会の自主基準に適合しています。
使用温度範囲(℃)
-20~40
材質
ポリエチレン
キャスター
なし
全面がベタ目の多目的通箱です。洗練された形状、堅牢なる強度、優れた機能を誇り、近年、益々発達するマテハン分野の一翼として、また、生産現場における一機能部品として活躍します。
スタッキング
可
折り畳み可否
不可
種別
#500
材質
PP
形状
底面:SG (その他)
タイプ
ボックス
有効内寸(mm)
1215×740×532
外寸(mm)
1340×865×688
内寸(mm)
1230×755×550
底形状
その他
圧縮荷重(kN[kgf])
245.0(25000)
積み重ねができる形状で、持ち運びに便利な袋取手付です。
本体はインジェクション成型なので頑丈です。
500L本体にはフォークリフトの差し込み口があります。
用途食品加工・農水産加工から工業用まで幅広い分野で活躍します。
スタッキング
可
折り畳み可否
不可
トラスコ品番
458-0877
材質
PP
有効内寸(mm)
1215×740×532
外寸(mm)
1340×865×688
内寸(mm)
1230×755×550
圧縮荷重(N[kgf])
49000以上[5000以上]
1個
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。
ポリオレフィン等衛生協議会の自主基準に適合しています。
ゴム栓付です。
使用温度範囲(℃)
-20~40
材質
ポリエチレン
キャスター
なし
外寸法・高さ(mm)
220
丈夫で耐蝕性に優れ、衝撃に非常に強く、リサイクルが簡単に出来るポリエチレン製です。
ステンレス補強で水を張った時の容器のふくらみを防ぎます。
漁港や魚市場での仕分けに。
肉や魚介の食品加工や仕込み作業に。
農作物の仕分けや保管に。
試験場などで水槽としても使われております。
タンク 養殖 農業 水タンク 飼育 水槽 食品加工 大型容器
材質
ポリエチレン
キャスター
なし
色
ブルー
低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。深型製品は、フォークリフト作業が可能です。ポリオレフィンなど衛生協議会の自主基準に適合しています。
使用温度範囲(℃)
-20~40
材質
ポリエチレン
キャスター
あり
トラスコ品番
464-9168
質量(kg)
45.5
使用温度範囲
-20~40℃
外寸法・幅(mm)
1100
外寸法・高さ(mm)
762
外寸法・奥行(mm)
750
有効内寸法・奥行(mm)
650
有効内寸法・高さ(mm)
520
有効内寸法・幅(mm)
1000
1台
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
厚肉インジェクション成形により、優れた耐久性を示します。内面は平滑でコーナー部も広いため、洗浄性に優れています。
スタッキング
可
折り畳み可否
不可
種別
SK1200BL
材質
PP
質量(kg)
76.5
有効内寸(mm)
1860×900×693
外寸(mm)
1990×1050×848
内寸(mm)
1880×920×708
底形状
その他
外寸法・幅(mm)
1990
外寸法・高さ(mm)
848
外寸法・奥行(mm)
1050
有効内寸法・奥行(mm)
900
有効内寸法・高さ(mm)
693
有効内寸法・幅(mm)
1860
嵌合商品
サンブリッド1000B 本体
低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。ポリオレフィンなど衛生協議会の自主基準に適合しています。
使用温度範囲(℃)
-20~40
材質
ポリエチレン
キャスター
あり
トラスコ品番
464-9184
質量(kg)
60.5
使用温度範囲
-20~40℃
外寸法・幅(mm)
1337
外寸法・高さ(mm)
793
外寸法・奥行(mm)
864
有効内寸法・奥行(mm)
754
有効内寸法・高さ(mm)
550
有効内寸法・幅(mm)
1227
1台
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
セメントを砂や砂利と混ぜてコンクリートを作る時などに使われる容器です。
丈夫なので様々な用途で使えます。
用途コンクリート混ぜ、長靴の汚れ落としなどに。
材質
容リ材(PP・PE混合再生材)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
全面がベタ目の多目的通箱です。洗練された形状、堅牢なる強度、優れた機能を誇り、近年、益々発達するマテハン分野の一翼として、また、生産現場における一機能部品として活躍します。側面強度抜群です。
スタッキング
可
折り畳み可否
不可
種別
#400
材質
PP
形状
底面:SB(格) (格子リブ)
タイプ
ボックス:3ツ組可能
有効内寸(mm)
986×683×603
外寸(mm)
1096×793×643
内寸(mm)
1006×703×603
底形状
格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])
93.8(9570)
嵌合商品
サンテナー B#400