標準分銅のおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
143件の「標準分銅」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「校正証明書付き 分銅」、「校正分銅」、「おもりセット」などの商品も取り扱っております。
従来から日本国内で一般的に使われている分銅です。 計量法やJIS等の規格に準拠しています。
形状 円筒形 材質 オーステナイト系非磁性ステンレス鋼 等級 M1級(2級) 表面粗さ(μm) 5以下 密度 JIS B 7609:2008 11項のE2級に適合 仕様 [磁化率]JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合
1個ほか
5,598 税込6,158
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

国家検定付の精密分銅です(検定証印打刻済)。 日本工業規格(JIS B7609:2008)準拠。
材質 ステンレス鋼製(円筒型のみ)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質 非磁性ステンレス鋼 タイプ E-2級 等級 OIML(国際法定計量機関)E2級
1個
特価
8,990 税込9,889
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

材質 非磁性ステンレス鋼(鏡面仕上げ) タイプ F-2級 規格 OIML(国際法定計量機関)R111準拠、日本工業規格「JIS B7609:2008」に適合 等級 OIML(国際法定計量機関)F2級 精度 F-2級
1個
5,690 税込6,259
翌々日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

島津製作所標準分銅 F-1級
木箱入
形状 円筒型 精度等級 F-1級
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

従来から日本国内で一般的に使われている分銅です。 計量法やJIS等の規格に準拠しています。 軽量検定所等の基準器検査やJCSS登録時業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。
形状 円筒形 材質 オーステナイト系非磁性ステンレス鋼 等級 F1級(特級) 表面粗さ(μm) 2以下(鏡面仕上) 密度 JIS B 7609:2008 11項のE2級に適合 仕様 [磁化率]JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合
1個ほか
特価
4,898 税込5,388
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ひょう量が大きなはかりの校正に適しています。 把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。 実用標準分銅として最適です。
形状 枕型 材質 鋳鉄 等級 M1級(2級) 表面処理 鏡面バフ仕上
1個ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

てんびん・分銅の校正やISO9000シリーズ認定に最適です。
1個
5,698 税込6,268
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

【OIMLとは?】 <OIML>とは国際法定計量機関の事であり、OIMLで採択された国際勧告は、 各国の技術基準に採用されることになり、日本においても計量法等に反映されます。 【OIML型分銅とは?】 OIML国際勧告に基づいて作られる分銅で、国際的に共通の形状になります。 日本国内では基準分銅型が多く使用されておりますが、F1級が上限となります。 メーカーのOIML型分銅は、E2級からM1級まで幅広く用意しており、グローバル社会の標準分銅として、ご使用いただけます。 分銅のOIML国際勧告:OIML R111-1:2004 精度等級E1、E2、F1、F2、M1、M1-2、M2、M2-3 及びM3 の分銅 第1部:計量及び技術要求事項 【材質】 株式会社エーアンドデイのAD1603シリーズ(OIML型円筒分銅)はSUS316を採用しており、一般的に多いSUS304に対して 耐食性、耐孔食性をさらに向上させた非磁性ステンレス鋼となっております。 【ケース】 20kg、10kg、5kgの分銅:アルミケース付 2kg以下の分銅 :プラスチックケース付 【分銅の選び方】 分銅を選ぶ際には、次のことにご留意ください。 1.点検の内容 1)日常点検では、分銅の質量は通常使用している試料の質量に近いものを用い、 精度は計量に際した許容誤差の範囲の 3 分の 1 のものを選びます。 2)定期点検では、分銅の質量は天びんのひょう量に近いものを用い、精度は誤差の 許容範囲の 3 分の 1 のものを選びます。 2.分銅の質量 1)の場合は、通常使用している試料の平均的な質量を用います。 1)の場合は、ひょう量(最大計量値)に近い値を用います。
材質 非磁性ステンレス(SUS316) 付属品 ケース 形状 OIML型円筒型 特性 SUS316製のプレミアムモデル 関連資料 天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)
1個
6,098 税込6,708
当日出荷から75日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

1セット
11,980 税込13,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
599 税込659
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

【OIMLとは?】 <OIML>とは国際法定計量機関の事であり、OIMLで採択された国際勧告は、 各国の技術基準に採用されることになり、日本においても計量法等に反映されます。 【OIML型分銅とは?】 OIML国際勧告に基づいて作られる分銅で、国際的に共通の形状になります。 日本国内では基準分銅型が多く使用されておりますが、F1級が上限となります。 メーカーのOIML型分銅は、E2級からM1級まで幅広く用意しており、グローバル社会の標準分銅として、ご使用いただけます。 分銅のOIML国際勧告:OIML R111-1:2004 精度等級E1、E2、F1、F2、M1、M1-2、M2、M2-3 及びM3 の分銅 第1部:計量及び技術要求事項 【材質】 株式会社エー・アンド・デイのAD1604シリーズ(OIML型 枕型校正用分銅)はSUS304を採用しております。 優れた耐食性で、様々な用途に使用されている一般的な非磁性ステンレス鋼になります。 【ケース】 アルミケース付 【分銅の選び方】 分銅を選ぶ際には、次のことにご留意ください。 1.点検の内容 1)日常点検では、分銅の質量は通常使用している試料の質量に近いものを用い、 精度は計量に際した許容誤差の範囲の 3 分の 1 のものを選びます。 2)定期点検では、分銅の質量は天びんのひょう量に近いものを用い、精度は誤差の 許容範囲の 3 分の 1 のものを選びます。 2.分銅の質量 1)の場合は、通常使用している試料の平均的な質量を用います。 2)の場合は、ひょう量(最大計量値)に近い値を用います。
材質 非磁性ステンレス(SUS304) 付属品 ケース 形状 OIML型枕型 材質(ケース) アルミ RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 枕型にSUS304を採用したアドバンスドモデル
1個
18,980 税込20,878
翌日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

ひょう量が大きなはかりの校正に適しています。 把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。 実用標準分銅として最適です。
形状 枕型 材質 鋳造用非磁性ステンレス鋼 等級 M1級(2級) 表面処理 鏡面仕上げ
1個ほか
特価
46,980 税込51,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ケース入り。ピンセット(小)付き。
材質 真鍮/クロームメッキ
1組
6,090 税込6,699
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

非磁性ステンレス鋼製。JISマーク付
材質 非磁性ステンレス鋼製 等級 M2級 校正証明書 JCSS校正
1セット
9,598 税込10,558
8日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

【OIMLとは?】 <OIML>とは国際法定計量機関の事であり、OIMLで採択された国際勧告は、 各国の技術基準に採用されることになり、日本においても計量法等に反映されます。 【OIML型分銅とは?】 OIML国際勧告に基づいて作られる分銅で、国際的に共通の形状になります。 日本国内では基準分銅型が多く使用されておりますが、F1級が上限となります。 メーカーのOIML型分銅は、E2級からM1級まで幅広く用意しており、グローバル社会の標準分銅として、ご使用いただけます。 分銅のOIML国際勧告:OIML R111-1:2004 精度等級E1、E2、F1、F2、M1、M1-2、M2、M2-3 及びM3 の分銅 第1部:計量及び技術要求事項 【材質】 株式会社エー・アンド・デイのAD1605シリーズ(OIML型円筒分銅)はSUS316を採用しており、一般的に多いSUS304に対して 耐食性、耐孔食性をさらに向上させた非磁性ステンレス鋼となっております。 1g以上は円筒型鏡面仕上げ、500mgから1mgまでは板状分銅になります。 【ケース材質】 アルミ
材質 非磁性ステンレス(SUS316) 付属品 ケース 材質(ケース) アルミ RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 AD1603を便利なセットにしたモデル
1セット
35,980 税込39,578
翌日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

真ちゅうニッケルメッキ。旧計量法2級相当。検定印打刻済
1個
359 税込395
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
1,584 税込1,742
8日以内出荷

ひょう量が大きなはかりの校正に適しています。 把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。 実用標準分銅として最適です。
形状 枕型 材質 鋳鉄 等級 M2級(3級)
1個ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
12,880 税込14,168
11日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)