- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- バイオ・食品(菌)関連用品
- 標準寒天培地のおすすめ人気ランキング
標準寒天培地のおすすめ人気ランキング
2025/08/04更新105件の「標準寒天培地」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「PDA 培地」、「寒天培地」、「滅菌水」などの商品も取り扱っております。
仕様
顆粒タイプ
種類
粉末培地
保存方法
常温・防湿
培地調製の手間が省け、すぐお使いいただけます。
細菌検査の初心者から熟練者の方まで幅広くお使いいただけます。
今まで平板培地の作成に必要だった培地の調製・器具の洗浄・粉末培地・試薬等の在庫管理を行う必要がありません。
種類
生培地
保管環境
冷蔵(2~10℃)
酵素基質の作用による発色で菌を判定し、鑑別する事ができます。
コロニーが発色するため判定が容易です。
材質
発色酵素基質培地
保存方法
室温・防湿
種類
粉末培地
培地調製の手間が省け、すぐお使いいただけます。細菌検査の初心者から熟練者の方まで幅広くお使いいただけます。
今まで平板培地の作成に必要だった培地の調製・器具の洗浄・粉末培地・試薬等の在庫管理を行う必要がありません。
種類
生培地
保管環境
2~10℃(冷蔵)
有効期限
製造より6ヶ月
日本薬局方準拠培地。真菌用
質量(g)
409
容量(g)
300
アズワン品番
63-5753-57
1本(300g)
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
種類
粉末培地
名称
寒天末
等級
一級
仕様
JIS(旧JIS)収載品目で試薬1級規格に適合するもの
その他
等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品
化学組成
なし
アズワン品番
2-3647-04
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
CAS登録番号
9002-18-0
1本(250g)
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
植物培養の基本培地であるムラシゲ・スクーグ培地をすぐに準備できる配合済粉末培地です。 10Lの培地が作製可能です。
種類
粉末培地
保管環境
冷蔵
培地名
ムラジゲ・スクーグ植物倍時
1袋
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
扱いやすい分包タイプの調製用粉末培地で、粉末を秤量する手間が必要ありません。 長期保存でも湿気による劣化がありません。
種類
粉末培地
保管環境
10~30℃保存
培地調製の不要な菌数測定用の培地です。
AOAC・PTM(性能検証済み試験法)を取得しています。
接種した試料液は自然に均一に拡散します。
発育した集落は着色するため菌数の計測が容易です。
発育集落の釣菌が可能です。
保存方法
室温(1~30℃)
仕様
γ線滅菌済(一括包装)
培地調製の手間が省け、すぐお使いいただけます。細菌検査の初心者から熟練者の方まで幅広くお使いいただけます。
今まで平板培地の作成に必要だった培地の調製・器具の洗浄・粉末培地・試薬等の在庫管理を行う必要がありません。
種類
粉末培地
保管環境
2~10℃(冷蔵)
4.4gで1Lの培地ができる配合の粉末培地です。 ムラシゲ・スクーグ培地を調整できる配合です。
種類
粉末培地
保管環境
1
購入後、培地の調製等の必要がなく、すぐに使用することができる平板培地です。 使用しているシャーレはリブ付で重ねても滑り落ちにくい構造です。 培地表面が結露しにくい通気性パッケージを採用しています。
種類
生培地
保存方法
要冷蔵(2~8℃)
保管環境
冷蔵
使用期限
製造日より90日
ぺたんと押して微生物チェックします。
特定の汚染菌の有無を選択的に確認できます。
一般細菌検出用培地は最短8時間で判定が可能です(発色液を使用)。
保管環境
冷蔵
表面積
【培地】10cm2cm2
均一な乾式フィルム状のできあがり培地です。 。培地調整は不要です。 。指示薬によりコロニーが染色され、数えやすいです。 。使用後の廃棄が容易です。 。保管および培養時のスペースを取りません。 。スタンプ法としても使用できます。 。BAMに記載されているベアード・パーカー寒天培地+コアグラーゼ試験の方法と同等の方法です。検査工程を簡単にし、標準化することが可能。 「食品衛生検査指針 微生物編」収載。※1。世界60ヶ国以上で使用され、200種以上の承認・推薦を取得。(AOAC Intl.OMA、AFNOR他多数)※AOAC Intl.OMA(Official Methods of Analysis)の承認は、最も高い信頼性を要求する試験法に適応される試験方法で、FDA(米国食品医薬品局)においても使用されている検査方法の1つです。
保管環境
冷蔵(5℃)/常温
保存方法
2~8℃
種類
フィルム培地
輸送物温度範囲(℃)
冷蔵保管品ですが常温輸送となります(常温輸送でも品質には問題ございません) 。※商品の受取り日時や受取り後の扱いにご注意ください。
一般細菌数試験に用います。水の試験でも用いられます。
タイプ
食品検査用
種類
寒天培地
保管環境
冷蔵
TAB(耐熱性好酸性菌)分離用
アズワン品番
63-2993-37
保管環境
冷蔵
1箱(20枚)
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷