標準棒状温度計のおすすめ人気ランキング

2025/12/10更新
116件の「標準棒状温度計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水銀」、「温度校正器」、「留点温度計」などの商品も取り扱っております。
製造者の検査成績書付で、計量管理業務にお使い頂ける温度計です。
最小目盛(℃) 0.1 全長(mm) 300 胴径(Φmm) 約6.2 設置方式 手持ち 温度表示方式 棒状目盛 温度計の種類 棒状温度計
1本
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

基準温度計と定期的に比較校正して、各種温度計のチェック用に使用します。
材質 水銀 全長(mm) 300 タイプ 棒状 径(Φmm) 約6.2 最小目盛(℃) 0.1 校正証明書 一般校正
1本
31,980 税込35,178
11日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高精度なガラス製温度計、検査成績書付
最小目盛(℃) 0.1 全長(mm) 300 胴径(Φmm) 約6.2 設置方式 手持ち 温度表示方式 棒状目盛 温度計の種類 棒状温度計
1本
23,980 税込26,378
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日本計量器工業標準温度計
全長(mm) 300 仕様 刻度:1/10 付属品 メーカー検査表 外径(Φmm) 6~7
1個ほか
17,880 税込19,668
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

基準温度計と定期的に比較校正して、各種温度計のチェック用に使用します。
材質 水銀 全長(mm) 300 測定範囲(℃) -50~0 寸法(Φmm) 約6.2 温度測定範囲(℃) -50~0 コード JC-1150 最小目盛 0.1℃ 本体寸法(縦×直径Φ)(mm) 300×6.2 アズワン品番 6-7702-01-20 校正証明書 一般校正
1本
76,980 税込84,678
15日以内出荷

1個
13,407 税込14,748
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

シンプル包装で低価格を実現しました。転がり防止ゴム付。
用途気温や水温、地温、食品など様々な温度の測定に。※地温を測る場合は、別売の金属ケースに入れてお使い下さい。 1目盛(℃) 1 精度(℃) ±1 設置方式 手持ち 温度表示方式 棒状目盛 RoHS指令(10物質対応) 対応 温度計の種類 棒状温度計
1本
369 税込406
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

白金測温抵抗体Pt100(クラスA:4線式)センサを採用。分解能は0.01℃で標準温度計として使用できます。 データ記録機能を搭載。最大128データを記録することができます。
測定範囲(℃) -99.99~400 寸法(mm) 54×172×40 質量(g) 150(電池含む) 電源 単4電池×2 コード長さ(m) 1 精度 ±(0.15+0.002t)(℃) センサータイプ Pt100(クラスA)4線式 表示分解能 0.01℃(-99.99~199.99℃)、0.1%(200.0~850.0℃) 温度表示 -99.9~850℃ センサー寸法(mm) Φ3.2×150(先端丸形) 機能 最高・最低温度メモリ、HOLD、偏差値表示、データ記録、REC値・データ読み出し、分解能切り換え、ローバッテリーマーク、オートパワーオフ(30分) 表示サンプリング(秒) 約0.5 温度表示精度 ±(0.1%+0.05)℃ 防水性 JIS C0920-2003 保護等級7
1個
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

基準温度計と定期的に比較校正して、現場で使用の各種の温度計のチェック用に使用され、ご需要家の基準温度計に次ぐ温度計として、計量管理にお役立てください。
全長(mm) 300 外径(Φmm) 7 設置方式 手持ち 温度表示方式 棒状目盛 温度計の種類 棒状温度計
1個
23,760 税込26,136
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

フッ素樹脂のチューブにガラス温度計を封入しているので、ガラスの破損や水銀液などの混入を防ぎます。収縮チューブ(FEP製)で被膜されていますので、溶剤をはじめ薬品中等で使用することができます。
全長(mm) 300 最小目盛(℃) 1 校正証明書 一般校正
1本
18,980 税込20,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

一定の基準に従って計量検定所で検査し合格したことを示す検定証印が記されている温度計です。
長さ(mm) 300 1目盛 1℃
1個ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

設置方式 手持ち 温度表示方式 棒状目盛 温度計の種類 棒状温度計
1本
43,980 税込48,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

開けなくても中が見える透明ケース付きです。 転がり防止ゴム付。
最小目盛 1℃ 全長(mm) 300 設置方式 手持ち 温度表示方式 棒状目盛 温度計の種類 棒状温度計
1個ほか
739 税込813
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

大きく見やすいデジタル表示。 常に最大値のみ表示するMAX機能と、表示温度を固定するHOLD機能。
質量(g) 360 電源 積層(6F22) 電池×1 (付属) 測定範囲(℃) -40~80(センサの性能に依存します) センサー 熱電対K(CA) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 74×168×40 分解能(℃) 0.1/1(切り替え) サンプルレート(回/s) 2.5 最大表示 1999カウント 電池寿命(連続時間) 約125 校正証明書 一般校正
1台
29,980 税込32,978
8日以内出荷

基準温度計と定期的に比較校正して、各種温度計のチェック用に使用します。2重管構造ですので、薬品等が付着しても目盛りが消えません。
材質 水銀 全長(mm) 300 タイプ 二重管 径(Φmm) 約7.3 最小目盛(℃) 0.1 校正証明書 一般校正
1本
53,980 税込59,378
11日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
4,398 税込4,838
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

基準温度計と定期的に比較校正して、各種温度計のチェック用に使用します。
材質 水銀 全長(mm) 300 径(Φmm) 約6.2 最小目盛 0.1℃ 本体寸法(縦×直径Φ)(mm) 300×6.2 校正証明書 一般校正
1台
31,980 税込35,178
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

温度素子に白金測温抵抗体Pt100(4線式)のJIS A級を採用しており、-100℃から+200℃までの温度範囲を高い精度でカバーします。
用途SK-810PT用温度センサ 仕様 汎用センサー 材質 感温部/SUS316、グリップ/SUS304、リード/シリコン 測定範囲(℃) -100~+200 精度 ±(0.15℃+0.002|t|)℃※総合精度は指示計精度を足してください 温度測定範囲(℃) -100~+200 精度(℃) ±(0.15℃+0.002|t|)℃ 寸法(Φ×mm) 感温部/3.2×150、グリップ/15×100 コード 8012-10 アズワン品番 3-5914-11 防水性 IP7準拠
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷


基準温度計と定期的に比較校正して、各種温度計のチェック用に使用します。
材質 水銀 全長(mm) 300 タイプ 棒状 径(Φmm) 約6.2 最小目盛(℃) 0.1 校正証明書 付き
1本
27,980 税込30,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)