- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 標準温度計のおすすめ人気ランキング
標準温度計のおすすめ人気ランキング
2025/08/06更新320件の「標準温度計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「校正証明書 温度計」、「校正用温度計」、「高精度温度計」などの商品も取り扱っております。
製造者の検査成績書付で、計量管理業務にお使い頂ける温度計です。
最小目盛(℃)
0.1
全長(mm)
300
胴径(Φmm)
約6.2
設置方式
手持ち
温度表示方式
棒状目盛
温度計の種類
棒状温度計
基準温度計と定期的に比較校正して、各種温度計のチェック用に使用します。
材質
水銀
全長(mm)
300
タイプ
棒状
径(Φmm)
約6.2
最小目盛(℃)
0.1
校正証明書
一般校正
白金測温抵抗体Pt100(クラスA:4線式)センサを採用。分解能は0.01℃で標準温度計として使用できます。 データ記録機能を搭載。最大128データを記録することができます。
測定範囲(℃)
-99.99~400
寸法(mm)
54×172×40
質量(g)
150(電池含む)
電源
単4電池×2
コード長さ(m)
1
精度
±(0.15+0.002t)(℃)
センサータイプ
Pt100(クラスA)4線式
表示分解能
0.01℃(-99.99~199.99℃)、0.1%(200.0~850.0℃)
温度表示
-99.9~850℃
センサー寸法(mm)
Φ3.2×150(先端丸形)
機能
最高・最低温度メモリ、HOLD、偏差値表示、データ記録、REC値・データ読み出し、分解能切り換え、ローバッテリーマーク、オートパワーオフ(30分)
表示サンプリング(秒)
約0.5
温度表示精度
±(0.1%+0.05)℃
防水性
JIS C0920-2003 保護等級7
高精度なガラス製温度計、検査成績書付
最小目盛(℃)
0.1
全長(mm)
300
胴径(Φmm)
約6.2
設置方式
手持ち
温度表示方式
棒状目盛
温度計の種類
棒状温度計
温度素子に白金測温抵抗体Pt100(4線式)のJIS A級を採用しており、-100℃から+200℃までの温度範囲を高い精度でカバーします。
用途SK-810PT用温度センサ
仕様
汎用センサー
材質
感温部/SUS316、グリップ/SUS304、リード/シリコン
測定範囲(℃)
-100~+200
精度
±(0.15℃+0.002|t|)℃※総合精度は指示計精度を足してください
温度測定範囲(℃)
-100~+200
精度(℃)
±(0.15℃+0.002|t|)℃
寸法(Φ×mm)
感温部/3.2×150、グリップ/15×100
コード
8012-10
アズワン品番
3-5914-11
防水性
IP7準拠
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
全長(mm)
300
仕様
刻度:1/10
付属品
メーカー検査表
外径(Φmm)
6~7
抗菌樹脂、センサーはステンレス製ですので衛生的です。落下に強い衝撃吸収ゴムを採用しています。
付属品
ネックストラップ・ソフトケース
材質
本体/抗菌ABS樹脂、液晶部/PMMA(アクリル)、センサー部/ステンレス(SUS304)
寸法(mm)
54×40×172
質量(g)
約150
電源
単4乾電池×2本(テスト用付属)
測定範囲(℃)
本体:-56~+306、センサー:-50~+280
コード長さ(m)
1
精度
-9.9~+199.9℃/±0.1、その他/±1℃
分解能
-9.9~199.9/0.1、その他/1
温度測定範囲(℃)
本体/センサー:-56~+306/-50~+280
機能
表示固定(HOLD)・最高最低温度記憶・オートパワーオフ(30分)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
54×40×172
防塵防水性能
本体/IPX6、センサー/IPX7(表面センサー除く)
サンプリング周期
約1秒
アズワン品番
2-7224-01-20
防水性
本体/JIS C0920-2003保護等級6、センサー/JIS C0920-2003保護等級7
校正証明書
一般校正
1台
¥31,980
税込¥35,178
14日以内出荷
水銀を使用していない検査成績書付きの温度計です
仕様
感温液:プロピレンカルボナート(CASNo.108-32-7)
材質
プロピレンカルボナート(CASNo.108-32-7)
全長(mm)
420
目盛(℃)
0.1
校正証明書
付き
設置方式
手持ち
温度表示方式
棒状目盛
温度計の種類
棒状温度計
表示分解能0.02℃の高精度校正用温度計
質量(g)
約170
入力種類
Pt100Ω(クラスA/4線式)
電源
単3型電池(DC1.5V)×2※充電池DC1.2V使用可能
精度
0.1%rdg+0.2℃
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
67.5×26×169
接続方法
専用防水コネクタ
表示分解能
0.01℃(-199.99~199.99℃)、0.1℃(200~500℃)
入力点数
1
温度測定範囲(℃)
-100~+500
表示桁数
5桁(小数点以下第2位表示対応)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
67.5×26×165
表示精度
0.1%of rdg+0.2℃
使用温湿度範囲
0~50℃/80%RH以下(結露不可)
測定周期(秒)
約0.5
電池寿命(連続時間)
約300/25℃
表示範囲(℃)
-199.99~500(本体表示能力)
付加機能
ホールド、最高・最低、比較、データ記録180メモリ可能、上下限監視機能(アラームブザー通知機能)、カレンダー、時計機能パワーオフ設定、電池残量表示
防水性
IPX5(防噴流形)
1個
¥39,980
税込¥43,978
97日以内出荷
水銀を使用していないトレサビリティー書類付きの温度計です
仕様
感温液:プロピレンカルボナート(CASNo.108-32-7)
材質
プロピレンカルボナート(CASNo.108-32-7)
全長(mm)
420
目盛(℃)
0.1
校正証明書
一般校正
高精度・高安定性・高分解能を併せ持つPt100Ω温度計です。。分解能は0.01℃まで(0.01℃と0.1℃をスイッチで切換可)。。大型表示でデータホールド機能、最高/最低値メモリ機能と使いやすい機能を搭載。。センサプローブは新JIS対応品です。
測定範囲(℃)
-200~400
付属品
取扱説明書、センサプローブ、キャリングケース
寸法(mm)
感温部パイプ:Φ3.2×150
全長(mm)
250
質量(g)
285
電源
006P(9V)電池1個(付属)
コード長さ(m)
1
精度
(センサ)±{0.15+(0.002×T)}℃(Tは温度測定値)、(本体):±(0.1%+0.2℃)
表示
4.5桁最大1999カウント
分解能
0.01℃(-199.99~+199.99℃)、0.1℃(-200.0~+850.0℃)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
72×32×180
1個
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
シンプル包装で低価格を実現しました。転がり防止ゴム付。
用途気温や水温、地温、食品など様々な温度の測定に。※地温を測る場合は、別売の金属ケースに入れてお使い下さい。
1目盛(℃)
1
精度(℃)
±1
設置方式
手持ち
温度表示方式
棒状目盛
RoHS指令(10物質対応)
対応
温度計の種類
棒状温度計
基準温度計と定期的に比較校正して、現場で使用の各種の温度計のチェック用に使用され、ご需要家の基準温度計に次ぐ温度計として、計量管理にお役立てください。
全長(mm)
300
外径(Φmm)
7
設置方式
手持ち
温度表示方式
棒状目盛
温度計の種類
棒状温度計
基準温度計と定期的に比較校正して、各種温度計のチェック用に使用します。
材質
水銀
全長(mm)
300
測定範囲(℃)
-50~0
寸法(Φmm)
約6.2
温度測定範囲(℃)
-50~0
コード
JC-1150
最小目盛
0.1℃
本体寸法(縦×直径Φ)(mm)
300×6.2
アズワン品番
6-7702-01-20
校正証明書
一般校正
1本
¥76,980
税込¥84,678
15日以内出荷
基準温度計と定期的に比較校正して、各種温度計のチェック用に使用します。2重管構造ですので、薬品等が付着しても目盛りが消えません。
材質
水銀
全長(mm)
300
タイプ
二重管
径(Φmm)
約7.3
最小目盛(℃)
0.1
校正証明書
一般校正
安全性・再現性に優れている白金測温抵抗体温度センサーを採用。
基準温度計にも最適です。
測定範囲(℃)
-99.99~400.0
付属品
ネックストラップ、本体ビニールカバー
電源
単4型乾電池×2 アルカリ乾電池(付属)
コード長さ(m)
1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
54×40×172
センサー寸法(mm)
Φ3.2×150
分解能(℃)
0.01(-99.99~199.99℃)、0.1(200.0~400.0℃)
表示精度
±(0.1%+0.05)℃
表示サンプリング(秒)
約5
防水性
JIS保護等級6
TKG品番
9-0614-0301
TKG品番(2017)
6-0548-1201
1個
¥47,980
税込¥52,778
3日以内出荷
基準温度計と定期的に比較校正して、各種温度計のチェック用に使用します。
校正証明書
一般校正
一定の基準に従って計量検定所で検査し合格したことを示す検定証印が記されている温度計です。
長さ(mm)
300
1目盛
1℃