- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 標準温度計 水銀のおすすめ人気ランキング
標準温度計 水銀のおすすめ人気ランキング
2025/08/04更新148件の「標準温度計 水銀」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水銀」、「留点温度計」、「標準温度計」などの商品も取り扱っております。
基準温度計と定期的に比較校正して、現場で使用の各種の温度計のチェック用に使用され、ご需要家の基準温度計に次ぐ温度計として、計量管理にお役立てください。
全長(mm)
300
外径(Φmm)
7
設置方式
手持ち
温度表示方式
棒状目盛
温度計の種類
棒状温度計
基準温度計と定期的に比較校正して、各種温度計のチェック用に使用します。
校正証明書
一般校正
基準温度計と定期的に比較校正して、各種温度計のチェック用に使用します。
校正証明書
一般校正
基準温度計と定期的に比較校正して、各種温度計のチェック用に使用します。
材質
水銀
全長(mm)
300
タイプ
棒状
径(Φmm)
約6.2
最小目盛(℃)
0.1
校正証明書
付き
基準温度計と定期的に比較校正して、各種温度計のチェック用に使用します。
校正証明書
一般校正
基準温度計と定期的に比較校正して、現場で使用の各種の温度計のチェック用に使用され、ご需要家の基準温度計に次ぐ温度計として、計量管理にお役立てください。
タイプ
(A)二重管 水銀
全長(mm)
300
1目盛(℃)
0.1(メーカー成績書付)
製造者の検査成績書付で、計量管理業務にお使い頂ける温度計です。
最小目盛(℃)
0.1
全長(mm)
300
胴径(Φmm)
約6.2
設置方式
手持ち
温度表示方式
棒状目盛
温度計の種類
棒状温度計
基準温度計と定期的に比較校正して、各種温度計のチェック用に使用します。
校正証明書
一般校正
基準温度計と定期的に比較校正して、各種温度計のチェック用に使用します。
材質
水銀
全長(mm)
300
タイプ
棒状
径(Φmm)
約6.2
最小目盛(℃)
0.1
校正証明書
一般校正
基準温度計と定期的に比較校正して、各種温度計のチェック用に使用します。
材質
水銀
全長(mm)
300
測定範囲(℃)
-50~0
寸法(Φmm)
約6.2
温度測定範囲(℃)
-50~0
コード
JC-1150
最小目盛
0.1℃
本体寸法(縦×直径Φ)(mm)
300×6.2
アズワン品番
6-7702-01-20
校正証明書
一般校正
1本
¥76,980
税込¥84,678
15日以内出荷
設置方式
手持ち
温度表示方式
棒状目盛
温度計の種類
棒状温度計
基準温度計と定期的に比較校正して、各種温度計のチェック用に使用します。
校正証明書
一般校正
毛細管の内側に特殊コーティングをし、専用青液を封入しているので毛細管内部を濡らさず水銀温度計とほぼ変わらない精度で測定が可能。。水銀汚染防止対策品。水銀の標準温度計の代替品に。。二重管で読み取りやすく目盛が消えません。。検査成績書付。
全長(mm)
400
最小目盛(℃)
0.1
仕様
全没
NO.0~4 5本セットの標準温度計レンタル品です。セットで広範囲(-50~200℃)のチェックが可能です。基準温度計と定期的に比較校正して、各種温度計のチェック用に使用します。
材質
水銀
全長
300mm
測定範囲
NO.0:-50~0℃、NO.1:0~50℃、NO.2:50~100℃、NO.3:100~150℃、NO.4:150~200℃
径(Φmm)
約6.2
最小目盛
0.1℃
校正証明書
一般校正
サービス分類
レンタル
基準温度計と定期的に比較校正して、現場で使用の各種の温度計のチェック用に使用され、ご需要家の基準温度計に次ぐ温度計として、計量管理にお役立てください。
タイプ
(B)棒状 水銀
全長(mm)
300
1目盛(℃)
0.1(メーカー成績書付)
高精度なガラス製温度計、検査成績書付
最小目盛(℃)
0.1
全長(mm)
300
胴径(Φmm)
約6.2
設置方式
手持ち
温度表示方式
棒状目盛
温度計の種類
棒状温度計
基準温度計と定期的に比較校正して、現場で使用の各種の温度計のチェック用に使用され、ご需要家の基準温度計に次ぐ温度計として、計量管理にお役立てください。
タイプ
(C)組セット ケース入り
種類
水銀棒状8本組
全長(mm)
300
1目盛(℃)
0.1(メーカー成績書付)
1箱
¥369,800
税込¥406,780
5日以内出荷
全長(mm)
300
仕様
刻度:1/10
付属品
メーカー検査表
外径(Φmm)
6~7
シンプル包装で低価格を実現しました。転がり防止ゴム付。
用途気温や水温、地温、食品など様々な温度の測定に。※地温を測る場合は、別売の金属ケースに入れてお使い下さい。
1目盛(℃)
1
精度(℃)
±1
設置方式
手持ち
温度表示方式
棒状目盛
RoHS指令(10物質対応)
対応
温度計の種類
棒状温度計