- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全標識
- 作業現場標識
- 標識 保護帽着用のおすすめ人気ランキング
標識 保護帽着用のおすすめ人気ランキング
2025/12/04更新186件の「標識 保護帽着用」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ヘルメット着用標識」、「保護帽」、「関係者以外立入禁止 イラスト」などの商品も取り扱っております。
安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
用途JIS安全標識
仕様
●サイズ:150×100mm●材質:PVCステッカー●表示内容:保護帽着用●入数:1枚
アズワン品番
65-2303-07
1枚
¥410
税込¥451
当日出荷
RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
用途ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。
労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
文字内容
保護具の着用。頭上に障害物あり。頭を打撲する恐れあり。保護帽を着用すること。。対象業界: 一般機械、半導体。対象者: 保守要員
材質
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)
取付方式
ラベルシール
使用温度範囲(℃)
-40~100
基材
PET50μ(UL合格品)
融点(℃)
263
RoHS指令(10物質対応)
対応
LIMEXとは石灰石を主原料とし、エコロジーとエコノミーを両立する日本初の革命的新素材です。
紙・プラスチックの代替となり、石灰石と樹脂から製造できるため普通紙の生産に必要とされてきた木材パルプを一切使用しておりません。
また水の使用量も大幅削減しています。
ラミネート加工が不必要なので手間が省けて人的コスト削減につながります!
文字内容
保護帽着用
材質
LIMEX
言語表示
日本語・英語・中国語(簡体字)・ベトナム語
規格
JIS規格
厚さ(mm)
0.4
寸法(mm)
450×300
取付方式
ビス止め
取付穴数
4
取付穴径(Φmm)
5
耐候年数(年)
約1
1枚
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
取付方式
マグネット
材質
マグネット
厚さ(mm)
0.8
質量(g)
400
寸法(幅W×高さH)(mm)
225×300
安全喚起・注意・禁止・標識等のポリプロピレン製のプレートです。4隅に紐などを通せるよう、小さな穴が付いています。
材質
ポリプロピレン
形状
標識板
区分
イラスト
仕様
3mmΦ穴×4
ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。
労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。
RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
文字内容
保護具の着用。頭上に障害物あり。頭を打撲する恐れあり。保護帽を着用すること。。ラベル準拠規格: ISO 7010:2011。対象業界: 一般機械、半導体。対象者: 保守要員
仕様
RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
材質
基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)
取付方式
ラベルシール
使用可能温度範囲
-40~100℃ 融点:263℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
片面印刷
日、英、中、ベトナム4ヶ国語入
非粘着
仕様
●サイズ(mm):450×300×1(t)●表示内容:保護帽着用●材質:エコユニボード●取付穴:Φ2.5mm×4ヶ所
アズワン品番
65-2304-36
1枚
¥660
税込¥726
当日出荷
材質
オレフィンステッカー
仕様
裏面離けい紙付
寸法(mm)
200×120
質量(g)
70
取付方式
ステッカー
ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。
労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。
RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
文字内容
保護具の着用。頭上に障害物あり。頭を打撲する恐れあり。保護帽を着用すること。。対象業界: 一般機械、半導体。対象者: 保守要員
仕様
RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
材質
基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)
取付方式
ラベルシール
使用可能温度範囲
-40~100℃ 融点:263℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付方式
ステッカー
材質
PVCステッカー
寸法(mm)
150×100
質量(g)
23
JIS規格に準拠した表示ステッカーです。
用途工場、事務所、工事現場等への表示に。
トラスコ品番
399-1926
材質
PVCステッカー
取付
ステッカー
質量(g)
23
縦(mm)
150
横(mm)
100
表示内容
保護メガネ着用 WEAR SAFETY GLASSES
1組(5枚)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
用途JIS安全標識
材質
エコユニボード(2.5mmΦ穴4スミ)
取付方式
穴4
材質
硬質エンビ
仕様
Φ3mm穴×4
厚さ(mm)
1
RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
用途ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。
労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
文字内容
保護具の着用。頭上に障害物あり。頭を打撲する恐れあり。保護帽を着用すること。。対象業界: 一般機械、半導体。対象者: 保守要員
材質
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)
取付方式
ラベルシール
使用温度範囲(℃)
-40~100
基材
PET50μ(UL合格品)
融点(℃)
263
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
エコユニボード(2.5mmΦ穴4スミ)
仕様
●サイズ:150×100mm●材質:PVCステッカー●表示内容:手袋着用●入数:1枚
アズワン品番
65-2303-03
1枚
¥410
税込¥451
当日出荷