横型 ファンのおすすめ人気ランキング

2025/08/01更新
124件の「横型 ファン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「SIMCO」、「ファン」、「壁掛けサーキュレーター」などの商品も取り扱っております。
ブロワーエアー専用のスリットエアーノズル。 流体解析により速度分布を均等になるように設計しています。
用途エレクトロニクス、食品、製紙、鉄鋼などあらゆる産業の水切り、乾燥用。 厚さt(mm) 3 材質 SUS304
1個
139,800 税込153,780
30日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

均一な風をワイドに送ることができます。 また、コンパクトな直方体形状と直角に風を曲げる特徴をいかし、装置の角に設置できるなどスペースの有効活用も可能です。 AC電源入力タイプのクロスフローファンです。
仕様 コンデンサ内蔵 材質 (モーターケース)アルミダイガスト、(ケーシング)鋼板、(ランナー)アルミニウム 電源 AC 過熱保護装置 サーマルプロテクタ内蔵 軸受種類 ボールベアリング
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

非常に低騒音で大風量が最大の特徴ACクロスファン Φ60 100V AC標準タイプです。
材質 フレーム:電気亜鉛メッキ鋼板(黒色電着塗装)、羽根:アルミ 質量(kg) 1.76 周波数(Hz) 50/60 電圧(V) AC100 モーター 単相クマトリコイル誘導電動機 最大風量(m3/min)(50/60Hz) 4.70/3.80 絶縁抵抗(MΩ) 50以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部間/常温常湿時 使用温湿度範囲 温度:0℃~+40℃、湿度:RH90%以下 保存温湿度範囲 温度:-20℃~+85℃、湿度:RH90%以下 回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m]) 2000/1600 絶縁階級 E種絶縁 騒音値(dB(A))(50/60Hz) 48/41 入力(W)(50/60Hz) 45/41 電流(A)(50/60Hz) 0.81/0.71 保護方式 インピーダンスプロテクト 最大静圧(Pa)(50/60Hz) 68.6/77.4 RoHS指令(10物質対応) 対応 軸受種類 メタルスリーブ モータ配置 絶縁耐圧(V) AC1500、1分間、漏れ電流2.0mA 電源接続部一括と非充電金属部間/常湿時
1個
10,980 税込12,078
41日以内出荷

ノズル幅方向の均一な衝突力分布を最大限に引き出す設計を施し、低圧損で強力なインパクトを得ることが可能なエアーノズル。 スプレー全幅における驚異的な均等性。 完全な水切りが可能。
用途エレクトロニクス、食品、製紙、鉄鋼などあらゆる産業の水切り、乾燥用。 材質 SUS304 サービス分類 オーダー・加工
1個
77,980 税込85,778
30日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

空気のカーテンで冷暖気を逃しません。 室温が外気と混じるのを防いだり、室外からのホコリや臭いが入り込むのをおさえたりできます。 常に室内を清潔で安定した状態に保つことができます。
電源(V) 単相100、 50/60Hz 電源コード(m) 全長約4.4 保証期間 1年 最大風速(m/s) 強11.5/弱9.5(吹出口) リモコン 有線リモコン
1台
27,980 税込30,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様 電源電圧:12 V dc●ブロアタイプ:横流●AC/DC動作:DC●風量:139.4m3/h●シリーズ:QG030●高さ:47.5mm●幅:363mm●奥行:50mm●寸法:47.5 x 363 x 50mm●ファン回転速度:3900rpm●騒音レベル:51dB●ベアリングタイプ:ボール●整流タイプ:エレクトロニック●ebm-papstクロスフローブロワー. ebm-papstクロスフローブロワーは、さまざまな要件に対する信頼性と汎用性に優れたソリューションです。 ebm-papstクロスフローブロワーの非常に優れた特長は、比較的低い対圧で大きな風量を発生させ、静音性にも非常に優れている点です。 さらに、モータを下にした状態で、ユニットを水平方向でも垂直方向でも設置できます。 用途には、ストーブ外縁部の冷却、蓄熱ヒーター、OHP、日焼けサロン、エアコン、暖房ユニットなどがあります。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

・噴射幅121mmのエアーノズル ・周囲の空気を巻き込み倍量にして噴射 ・従来品(42mm幅)に対して約3倍の幅広タイプをラインアップ
用途液切り・乾燥:洗浄後の液切り乾燥、表面処理鋼板のエッジワイパー、エンジンブロックの水切り 吹き飛ばし:切子の除去、塗装粉の除去、不良品の選別吹き飛ばし、鋼板のゴミ吹き飛ばし 冷却:樹脂成型品のピンポイント冷却 ねじサイズ R3/8 全長×幅W(mm) 90×121 ノズル口径(Φmm) 1 トラスコ品番 485-0661 質量(g) 62 種類 フラット 空気消費量(NL/min) 1250(0.3時) ノズル取付部 R3/8
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

非常に低騒音で大風量が最大の特徴ACクロスファン Φ40 100V AC標準タイプです。
材質 フレーム:黒半艶電着塗装(SECC) 羽根:シルバートップ鋼板 使用温度範囲(℃) 0~+40 周波数(Hz) 50/60 電流(A) 0.20/0.18 電圧(V) AC100 モータータイプ 単相、2P、くまとり式 最大風量(m3/min) 1.2/1.3(±10%) 騒音レベル(dB(A)) 34/37(±3) 保存温度範囲(℃) -20~+85 回転速度(r/min) 2600/2900 入力(W) 11.5/10.5 最大静圧(Pa) 23.5/31.0 モータ配置 保存湿度範囲(%RH) 90以下(結露なきこと) 使用湿度範囲(%RH) 90以下(結露なきこと)
1台
6,998 税込7,698
4日以内出荷

非常に低騒音で大風量が最大の特徴ACクロスファン Φ60 100V AC標準タイプです。
材質 フレーム:電気亜鉛メッキ鋼板(黒色電着塗装)、羽根:アルミ 質量(kg) 1.2 周波数(Hz) 50/60 電圧(V) AC100 モーター 単相クマトリコイル誘導電動機 最大風量(m3/min)(50/60Hz) 2.04/1.84 絶縁抵抗(MΩ) 50以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部間/常温常湿時 使用温湿度範囲 温度:0℃~+40℃、湿度:RH90%以下 保存温湿度範囲 温度:-20℃~+85℃、湿度:RH90%以下 回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m]) 1800/1650 絶縁階級 E種絶縁 騒音値(dB(A))(50/60Hz) 42/39 入力(W)(50/60Hz) 22/20 電流(A)(50/60Hz) 0.38/0.35 保護方式 インピーダンスプロテクト 最大静圧(Pa)(50/60Hz) 44.1/50.0 RoHS指令(10物質対応) 対応 軸受種類 メタルスリーブ モータ配置 絶縁耐圧(V) AC1500、1分間、漏れ電流2.0mA 電源接続部一括と非充電金属部間/常湿時
1個
9,698 税込10,668
5日以内出荷

1枚
10,980 税込12,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

幅方向に均一なエアー衝突力を可能としており、複数個のノズルを並べて配置しても均一性は維持できます。耐熱温度は110℃。
用途均一な水切り、均一乾燥、均一な冷却、エアーカーテン、清掃用等。 取付サイズ R1/4 材質 樹脂 質量(g) 15 種類 フラット 耐熱温度(℃) 110
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チェーンで弦照明器感覚のサーキュレーター。天井、壁面どちらにも据付可能。低騒音設計。引きひもつまみ部抗菌仕様
用途一般住宅用(8~12畳) 仕様 ●入数(台):1●取付面:天井・壁面両用(壁面据付金具付)●騒音<SPL>(dB):(50Hz)強 33/弱 24、(60Hz)強 34/弱24 質量(kg) 2.6 タイプ 抗菌仕様(引きひもつまみ部)、照明器感覚のチェーン吊り 電圧(V) 100V 消費電力(W) (50Hz)強 16/弱 9、(60Hz)強 18/弱10 スイッチ 引きひもスイッチ式 電源 単相 機能 低騒音設計 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 124×580×158 風量調整 風量(m3/h) (50Hz)強 255/弱 180、(60Hz)強 280/弱180 適用畳数 一般住宅用 8~12畳
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷

非常に低騒音で大風量が最大の特徴のACクロスファン Φ30 100V AC標準タイプです。
材質 フレーム:黒半艶電着塗装(SECC) 羽根:シルバートップ鋼板 使用温度範囲(℃) 0~+40 周波数(Hz) 50/60 電流(A) 0.14/0.12 電圧(V) AC100 モータータイプ 単相、2P、くまとり式 最大風量(m3/min) 1.0/1.1(±10%) 騒音レベル(dB(A)) 36/40(±3) 保存温度範囲(℃) -20~+85 回転速度(r/min) 2750/3150 入力(W) 8.2/7.4 最大静圧(Pa) 13.0/21.0 モータ配置 保存湿度範囲(%RH) 90以下(結露なきこと) 使用湿度範囲(%RH) 90以下(結露なきこと)
1台
5,998 税込6,598
4日以内出荷

非常に低騒音で大風量が最大の特徴ACクロスファン Φ60 100V AC標準タイプです。
材質 フレーム:電気亜鉛メッキ鋼板(黒色電着塗装)、羽根:アルミ 質量(kg) 1.65 周波数(Hz) 50/60 電圧(V) AC100 モーター 単相クマトリコイル誘導電動機 最大風量(m3/min)(50/60Hz) 4.20/3.60 絶縁抵抗(MΩ) 50以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部間/常温常湿時 使用温湿度範囲 温度:0℃~+40℃、湿度:RH90%以下 保存温湿度範囲 温度:-20℃~+85℃、湿度:RH90%以下 回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m]) 2150/1850 絶縁階級 E種絶縁 騒音値(dB(A))(50/60Hz) 50/46 入力(W)(50/60Hz) 43/40 電流(A)(50/60Hz) 0.76/0.69 保護方式 インピーダンスプロテクト 最大静圧(Pa)(50/60Hz) 72.5/91.1 RoHS指令(10物質対応) 対応 軸受種類 メタルスリーブ モータ配置 絶縁耐圧(V) AC1500、1分間、漏れ電流2.0mA 電源接続部一括と非充電金属部間/常湿時
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

ノートパソコン、タブレット冷却台として使える! 縦置き、横置きで使い方を選べる多機能USBクーラー。
商品タイプ 扇風機 付属品 給電用ケーブル×1本 ブラック 質量(g) 約450 定格電圧 DC5V ケーブル長(m) 約1.5※コネクタを除く 外形寸法 約幅67×奥行65×高さ296mm ※ケーブルを除く 対応機種 USBインターフェイスを装備したパソコン 機能 3段階風力切替機能(弱・中・強)、PC・タブレットスタンド機能 ファン外径(Φmm) 約33 保証期間 6カ月 消費電流 400mA
1個
2,990 税込3,289
当日出荷

非常に低騒音で大風量が最大の特徴ACクロスファン Φ60 100V AC標準タイプです。
材質 フレーム:電気亜鉛メッキ鋼板(黒色電着塗装)、羽根:アルミ 質量(kg) 1.76 周波数(Hz) 50/60 電圧(V) AC100 モーター 単相クマトリコイル誘導電動機 最大風量(m3/min)(50/60Hz) 4.70/3.80 絶縁抵抗(MΩ) 50以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部間/常温常湿時 使用温湿度範囲 温度:0℃~+40℃、湿度:RH90%以下 保存温湿度範囲 温度:-20℃~+85℃、湿度:RH90%以下 回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m]) 2000/1600 絶縁階級 E種絶縁 騒音値(dB(A))(50/60Hz) 48/41 入力(W)(50/60Hz) 45/41 電流(A)(50/60Hz) 0.81/0.71 保護方式 インピーダンスプロテクト 最大静圧(Pa)(50/60Hz) 68.6/77.4 RoHS指令(10物質対応) 対応 軸受種類 メタルスリーブ モータ配置 絶縁耐圧(V) AC1500、1分間、漏れ電流2.0mA 電源接続部一括と非充電金属部間/常湿時
1個
10,980 税込12,078
32日以内出荷

富士製砥(高速電機)スクリーンファン
小型軽量、低騒音、省スペース設計、30mmまで挟むことが可能。 3段階風量調整、最大8時間利用。 USB充電対応可能。 便利台座付き、スマホスタンドとして利用可能。
仕様 USB充電対応、便利台座付き、スマホスタンドとして利用可能 風量調整 3段階 サイズ(mm) 200×90×115 使用時間(時間) 最大:8
1台
3,490 税込3,839
4日以内出荷

非常に低騒音で大風量が最大の特徴ACクロスファン Φ60 100V AC標準タイプです。
材質 フレーム:電気亜鉛メッキ鋼板(黒色電着塗装)、羽根:アルミ 質量(kg) 1.2 周波数(Hz) 50/60 電圧(V) AC100 モーター 単相クマトリコイル誘導電動機 最大風量(m3/min)(50/60Hz) 2.04/1.84 絶縁抵抗(MΩ) 50以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部間/常温常湿時 使用温湿度範囲 温度:0℃~+40℃、湿度:RH90%以下 保存温湿度範囲 温度:-20℃~+85℃、湿度:RH90%以下 回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m]) 1800/1650 絶縁階級 E種絶縁 騒音値(dB(A))(50/60Hz) 42/39 入力(W)(50/60Hz) 22/20 電流(A)(50/60Hz) 0.38/0.35 保護方式 インピーダンスプロテクト 最大静圧(Pa)(50/60Hz) 44.1/50.0 RoHS指令(10物質対応) 対応 軸受種類 メタルスリーブ モータ配置 絶縁耐圧(V) AC1500、1分間、漏れ電流2.0mA 電源接続部一括と非充電金属部間/常湿時
1個
9,698 税込10,668
5日以内出荷

幅方向に均一なエアー衝突力を可能としており、複数個のノズルを並べて配置しても均一性は維持できます。 耐熱性が樹脂製(耐熱温度110℃)よりも高く、SUS製(メーカー製 耐熱温度200℃)と同等です。
用途均一な水切り、均一乾燥、均一な冷却、エアーカーテン、清掃用等。 取付サイズ R1/4 材質 アルミニウム 種類 フラット 耐熱温度(℃) 200
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)