- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 横引きトラップのおすすめ人気ランキング
横引きトラップのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新147件の「横引きトラップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「横引き排水トラップ」、「排水ドレン管」、「洗濯パン」などの商品も取り扱っております。
シンプル構造でスムーズな排水が出来ます。トラップの掃除が簡単。トラップを外して管内を掃除出来ます。別売のツナギニップルがあります。
呼び
50
ねじ(mm)
N:104
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌日出荷
業務用エアコン、業務用冷凍・冷蔵庫、業務用冷凍・冷蔵ショーケース、製氷機等ドレン配管用横引逆止弁。
二重の防臭効果逆止弁と封水トラップの二重構造により高い防臭効果を発揮します。 独自構造の逆止弁封水が切れても独自構造の逆止弁が臭気の逆流や虫、小動物の進入を防止します。
簡単メンテナンスフタ、逆止弁が取り外せて、点検・清掃が容易に行えます。
内部の確認がバッチリ本体が透明だから内部の確認が容易です。
シンプル構造でスムーズな排水が出来ます。トラップの掃除が簡単。トラップを外して管内を掃除出来ます。別売のツナギニップルがあります。
呼び
50
ねじ(mm)
N:104
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
ストレーナ―は落とし込み式。接続(d)は管用テーパーネジ(RC)。40Aは底のゲタはありません。別売のツナギニップルがあります。
汚染空気の逆流と害虫の侵入を防ぐ。
封水が切れても特殊フロートボールが汚染空気の逆流防止。
防臭・防虫対策に優れた効果を発揮。小型空調機の排水トラップに最適な超コンパクト設計。
内部部品は簡単脱着で点検・清掃が容易。
光反射テープで隠蔽部でも確認が容易。
平成15年4月施行の建築物衛生法関連政省令に対応。
仕様
エンビ管用、水平取付型
種別
フロートボール式空気逆流防止弁
業務用エアコン及び、業務用冷凍・冷蔵機器のドレン配管用。封水及びフラップ弁の二重構造で高い防臭効果が得られます。フタ、フラップ弁を取外し点検・清掃が容易にできます。横引き専用
材質
本体:アクリル系樹脂/フタ、弁:PE
呼び
40
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
エコキュート電気温水器貯湯タンク排水配管用。耐熱塩化ビニル製でメンテナンス時の高温排水にも対応。エコキュートからの排水管路にトラップを使用し、臭気漏れや硫化水素ガスによる装置の腐食を防ぎます。薄型で吐水空間が確保できます。
使用範囲:機内静圧0~-500Pa。封水が切れても特殊フロートボールが汚染空気の逆流を防止。防臭・防虫対策に優れた効果を発揮。内部部品は簡単脱着で点検・清掃が容易。排水管の末端にはUトラップ等取付の必要がありません。
耐熱温度(℃)
120
取付管(VU)内径に接続し、本管からの臭気を防止します。
材質
PVC
タイプ
VU
使用流体
排水
縦排水、横排水の兼用タイプです。縦排水は偏心(36mm)しますので施工性に優れています、呼び50VUパイプ用、封水50で360度回転するワントラップ付き、ステンレス製
材質
ステンレス
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
ストレーナ―は落とし込み式。接続(d)は管用テーパーネジ(RC)。40Aは底のゲタはありません。別売のツナギニップルがあります。
寸法(幅W×長さL)(mm)
114×114
質量(kg)
4.6
耐荷重(kN)
5.0(500kgf)
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
キッチン用排水トラップ。
封水深50で臭気上がりを防ぎます。
材質(本体)
PP
取付穴径(Φmm)
158
最大取付物厚さ(mm)
10
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
BLタイプ
材質
PP、ステンレス
材質(本体)
PP
タイプ
BLタイプ
外径(Φmm)
180
取付寸法(mm)
穴径:158、絞り段外径:181
入数
10/箱
ドレンラップTA285CV-1とホースのキット商品です。
接続箇所が少なく、施工が簡単で、水漏れが発生しにくくなります。
フレキシブルホースを採用し、現場に合わせた施工が簡単にできます。
ネジ込み式のため、点検・清掃が簡単に行えます。
用途小型ショーケース用排水キット
内径(Φ)
(機器側)48、(排水口側)41、(ホース)25
ホース長さ(mm)
1000
本体寸法(全長×高さ)(mm)
1197×111
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
エルボが上向きのためホースが付けやすく、インシュロックで確実に締められます。VP・VU管兼用
用途洗濯用防水パン用
業務用エアコンや業務用冷蔵機器・冷凍機器の排水配管に設置できます。
溜まった水と逆止弁の二重構造で、臭気と害虫の侵入を防ぐことができます。
排水時のみ水の重さで逆止弁が開きます。
本体を設置したままフタの取外しができるため、内部の点検・清掃・メンテナンスが簡単です。
本体が透明なので、通水時など内部の様子を確認することができます。
塩ビ管に接続できます。
用途業務用エアコンの排水の防虫、防臭対策に最適なドレントラップです。