- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 梱包用品
- ロープ、ヒモ
- 樹木 ロープのおすすめ人気ランキング
樹木 ロープのおすすめ人気ランキング
2025/08/02更新107件の「樹木 ロープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シュロ紐」、「自然分解園芸ロープ」、「縛りひも」などの商品も取り扱っております。
緑化樹木の根鉢を締めても、藁縄の様に切れたりしない様、特別に製造したもので、且つ価格面でも藁縄・髪ロープより低価格に設定しました。
天然繊維だけを使用しています。耐用期間後分解しますから取り除く事なく、そのまま現場で植栽できます。従って、大切な根系を痛める事がなく、植栽時の植痛みが有りません。
天然棕櫚使用で自然に還ります。
樹木になじみ、環境にやさしいです。
用途園芸支柱や垣根の固定、ガーデニングなどに
長さ(m)
100
材質
棕櫚(しゅろ)
質量(kg)
0.3
線径(Φmm)
3
天然素材なので腐食し、土に還元されます。
摩擦に非常に強い。
3つ打タイプ。
用途街路樹の結束。
造園樹木の根巻。
植木のお手入れに。
熱に強く手触りが良く天然素材なので腐食し、土に還元されます。熱に対して軟化しません。3ツ打…もっともポピュラーな打ち方です。強度にも優れています。
用途造園、農耕用。
樹木の倒木防止。
樹木の根巻き。
袋などの口ひも。
合織ロープの中で最も強度があり、摩擦にも強いです。
耐熱性にも優れています。
3つ打…もっともポピュラーな打ち方です。強度にも優れています。
用途屋外現場での使用
プロが愛する本格棕梠縄
用途結束など。水に浸して使用することで縄は柔らかくなり、 滑りがよくなり使いやすくなります。
荷物の梱包、古紙回収、植物の誘引などには、天然素材の麻ひもが最適です。
巻種類
チーズ巻き
天然繊維ですので自然に帰ります
材質
植物繊維100%
太さ(Φmm)
3
天然繊維ですので自然に帰ります
太さ(Φmm)
4
長さ(m)
80
材質
植物繊維100%
寸法(mm)
W170×H170×D90
質量(g)
400
合織ロープの中で最も強度があり、スレに強いです。
耐熱性にも優れています。
金剛打…強度は3つ打に比べ40%程低下しますが、しなやかで手ざわりが良く、キンク(ネジレ)しにくい扱いやすいロープです。
用途保温用シート等の押さえ用。
草刈り機等のエンジン始動用など。
屋外現場での使用。
天然繊維で結びやすく、土に還る。
用途農園芸、垣根縛り等
材質
パームヤシ
太さ(Φmm)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
天然素材だから環境にやさしい。農作業、園芸に最適。15番手、6本より
番手
#15
1巻
¥439
税込¥483
当日出荷
1巻
¥829
税込¥912
当日出荷
柔軟性があり植物にも人にも優しいロープです。
自然分解するので、手間が省け、チキュウにも優しいロープです。
用途なし・りんご・ぶどう・キウイなどの樹木誘引結束に
なす・ピーマン・きゅうり・メロンなどの果菜誘引に
色
白
長さ(m)
約500
材質
植物繊維(レーヨン)
質量(kg)
約1.5
太さ(Φmm)
約3
1個(500m)
¥3,198
税込¥3,518
3日以内出荷
天然素材だから環境にやさしい。農作業、園芸に最適。14番手、3本より
番手
#14
酸・アルカリ・海水などに強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。
用途各種結束、テント・タープ用など。
種類
3つ打
RoHS指令(10物質対応)
対応
環境にもやさしい天然素材麻製の縄です。
果樹の結束や緑樹の根巻などにお使いいただけます。
材質
麻
長さ(m)
約250
太さ(Φmm)
約5
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
トラスコ品番
828-0810
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷