- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測量用品(土木/建設)
- マーキング用品
- 樹木ナンバーテープのおすすめ人気ランキング
樹木ナンバーテープのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新87件の「樹木ナンバーテープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「生分解性テープ」、「棚卸 シール」、「樹木用識別テープ」などの商品も取り扱っております。
耐候性確認材料使用。
用途測量・土木・植林等の目印として
テープ幅(mm)
20
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.1
No.0001~1000までのナンバーが連続して印刷されています。耐薬品性に優れています。
材質
表面:特殊加工紙、剥離紙:上質紙、粘着剤:アクリル系粘着剤
使用温湿度範囲
-40~115℃/70%RH以下
保管温湿度範囲
-10~30℃/70%RH以下
ラベルサイズ(mm)
13×30
6色のカラーとテープ幅も2種類とバリエーション豊富。視認性も良い。
用途樹木調査や測量・工事現場などの目印に。
材質
ポリ塩化ビニールフィルム
テープ長さ(m)
50
貼りやすい工夫・中央部にスジ押しを入れました。
仕様
単番号
縦(mm)
15
横(mm)
30
ラミネート加工で色あせが少なく、カラー分類機能を長く保ちます。入数:1袋100片(00~99各1片)
仕様
セット
縦(mm)
30
横(mm)
30
1袋(100片)
¥879
税込¥967
当日出荷
森林・測量の分野で40年以上の実績を誇る調査用識別テープ
厚さ(mm)
0.08
長さ(m)
50
備品のナンバリングや書類の管理に便利なラベルです。
1~100までの数字が印刷されています。
タイプ
丸型/数字
1から1000までの連続したナンバーが印刷されています。
各種器具類・整理に適した色別(5色)です。台紙付き。
本体寸法(mm)
13×30
視認性の高い蛍光色を採用。
手で簡単に切れます。
用途測量現場・工事現場・植林・樹木調査などの目印に
材質
塩化ビニル樹脂
厚さ(mm)
0.09
熱処理や高温環境に曝される金属製品、部品等のラベル管理に便利です。
寸法(mm)
13×30
会計クリップやメニュースタンド等にご利用ください。
材質
紙
用途測量・土木・植林等の目印として
テープ幅(mm)
30
テープ長さ(m)
100
テープ厚さ(mm)
0.1
材質
軟質ビニール
土に還る分解タイプ。
屋外使用でも劣化しにくい新材料使用。
耐候性確認材料使用。
用途測量・土木・植林等の目印として
テープ幅(mm)
30
テープ長さ(m)
100
蛍光色のため視認性が高いです。手切れ性は良好です。
用途測量現場・工事現場・植林・樹木調査などの目印
長さ(m)
約50
厚さ(mm)
0.05
材質
塩化ビニル樹脂
視認性の良い5色展開で山林等でも目立つ非粘着ビニールテープです。
用途測量、土木、樹木調査、発掘調査などの簡易目印に。
材質
基材:ポリ塩化ビニール(PVC)
幅(mm)
30
厚さ(mm)
0.08
質量(g)
150
タイプ
非粘着タイプ
長さ(m)
50
用途建築用ラス張り、断熱材・外壁シート打ち。
ステープル幅(mm)
10.6~13
ステープル足長さ(mm)
6~12
質量(g)
556
適合ステープル
(MAX)1208F、T3-10MB、T3-10MB-L、T3-6M (Rapid)#53、#13、#23、#24
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
直径(Φmm)
20
質量(g)
7
林業専用キャリパー。樹木の直径を計測する際に使用します。スケール部は樹脂、本体はアルミ製で軽量高精度です。欧州メーカー製。
用途軽量・高精度、樹木の直径測定
材質
本体:アルミ、スケール:樹脂