- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 清掃用品
- マット・スノコ
- 樹脂 スノコのおすすめ人気ランキング
樹脂 スノコのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新537件の「樹脂 スノコ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「連結スノコ」、「防水すのこ」、「スノコ 滑り 止め」などの商品も取り扱っております。
スノコの切り口にカバーを取り付けた安全設計です。素足で歩くような場所や子供の多い場所でも安心して使用できます。
用途再生樹脂、ロッカールーム、洗面所、シャワー室など
材質
本体:硬質塩化ビニール、カバー:ポリエチレン(再生樹脂)
厚さ(mm)
約48
幅広く使用可能な樹脂スノコです。
用途ロッカールーム。下駄箱。水周り。
色
ブルー
幅(mm)
600
厚さ(mm)
49
材質
(シングルスペーサー)ポリプロピレン(PP)。(ダブルスペーサー)ナイロン
たいへん丈夫で割れにくく、表面は全面ノンスリップ形状のつなげるスノコです。倉庫・荷造り場などの防湿用床材としてもお使いいただけます。
用途ジョイントスノコ、再生樹脂、工場、倉庫、ロッカールーム、洗面所、下足場、またパレットなどに
材質
ポリプロピレン(PP)再生樹脂
厚さ(mm)
50
質量(g)
770
幅×長さ(mm)
297×444
エコマーク認定
認定
エコマーク認定番号
06 128 075
水気の多いところに最適な抗菌剤入りのジョイントマットです。カッターで簡単に施工もできます。
用途ジョイントスノコ、抗菌スノコ、プールサイド、シャワー室、ロッカールーム、ベランダなど
質量(g)
約495
寸法(mm)
300×300
商品タイプ
本体
ぬめりにくい樹脂製です。裏面にスベリ止めがついています。抗菌・防カビ加工済。木目調でゆったり気分バスタイム、お風呂スノコ。
材質
本体:ポリスチレン、足底:エラストマー
質量(g)
約2220
耐熱温度(℃)
約70
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約500×800×30
使用場所
脱衣所
アズワン品番
64-9289-22
1枚
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
1枚づつつないで作る床材です。手で簡単にできて工具は不要。浴室・トイレなどの水回りからベランダ・ビルの屋上・倉庫などの床からプールサイドまで多目的に使えます。
色
ブルー
材質
PE
外寸(mm)
(最大)310×310×25、(組付)300×300×25
耐荷重(kg)
均等荷重で1枚当たり/200
連結しスノコ面積を拡大可能。
滑り止め付きで便利。
使用場面に応じて色違い商品を!
用途汚さず床面に物を置きたい時にお使い頂けます。
材質
天板:再生PP、滑り止めゴム(エラストマー)
寸法(mm)
613×413
高さ(mm)
25
持ち手穴(mm)
97.5×32.5
質量(kg)
約1.5
抗菌仕様のカラースノコです。
材質
本体:硬質塩化ビニール樹脂、エンドキャップ:再生PE樹脂
仕様
抗菌、再生材、防炎物品
材質:ポリプロピレン 耐熱温度:120℃。ステンレス枠芯入り。丸洗いできるので衛生的です。
材質
枠:ステンレス その他:PP
お布団下やクローゼットに。通気性のよい高床すのこです。インテリアに合わせやすい木目柄&ブラウンカラーの高床すのこです。お布団下・納戸・ベランダ・クローゼットなど様々な場所でお使いいただけます。
一体成型した厚型スノコ構造
水に強く、お手入れも簡単。清潔で衛生的にお使いいただけます。
表面には細かい凹凸、裏面にはスベリにくくする波形加工を施し、安全性を高めました
材質
ポリプロピレン
長さ(mm)
600
高さ(mm)
36
使用場所
浴室
表裏両方向からコンパクトに巻き取り可能です。接続部分は樹脂部の厚みが薄いため簡単にカットでき、長さの調節が可能です。再生樹脂にエラストマー樹脂を配合する事により軟質なスノコに仕上り、取り扱いしやすくなりました。裏面にはノンスリップ効果に優れた樹脂を使用しています。防炎適合品です。防炎認可番号(E.N.060007)
用途工場・倉庫の事務所、ロッカールーム、洗面所などに最適。
幅(mm)
600
厚さ(mm)
17
材質(本体)
ポリプロピレン(再生)
材質(裏)
(滑り止め部)エラストマー樹脂
抗菌・防カビ加工で衛生的。ダブルロック機構によりジョイント部の強度がアップ。エンドキャップ付きでさらに安全になりました。
用途ロッカールーム、シャワー室、下足場など。
色
グレー
材質
PVC(抗菌防カビ剤配合)
軽くて持ち運びが容易です。
縦方向へのジョイントが可能、横ズレのない安定した設置が可能です。
表面がアーチ状になっており水はけが良好です。
床面からの冷気を遮断し、ソフトな感触のため立ち仕事の現場等での使用では足腰の負担が軽減されます。
カッターナイフなどで簡単に切断できます。
用途工場内の作業現場、プールサイド等。
色
ブルー
材質
EPP20倍
幅×長さ(mm)
600×890
トラスコ品番
293-1761
種別
780011BL00
厚さ(mm)
33
質量(g)
680
外寸(mm)
905×595×34
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
スロープ縁や誘導表示が組み込め、車椅子や目の不自由な方にも対応できる設計。スノコの中に誘導・警告タイルが組み込めます。裏面には滑り止めゴムを採用。ジョイント式で現場施工が簡単にできます。表面は滑りにくく汚れの溜まりにくいストライプ突起。
用途施設玄関やロッカールーム、水廻り
材質
ポリプロピレン(PP)
長さ(mm)
296
幅(mm)
296
厚さ(mm)
48
質量(g)
650
防炎性能試験番号
EO.010269
耐荷重(kg/cm2)
17.3
縦横方向に連結できるスノコです。
ジョイナーパーツを使用することで自在に連結することができます。
材質
本体/ASA樹脂、ジョイナー/熱可塑性エラストマー
質量(kg)
1.6(1セット)
抗菌・防カビ加工で衛生的。ダブルロック機構によりジョイント部の強度がアップ。エンドキャップ付きでさらに安全になりました。サイズ600×856mmのお客様組立式スノコです。
用途学校の玄関や更衣室・シャワールームなどに
耐水性に優れ、衛生的、耐久性に優れたプラスチック敷き板です。
色
ブルー
種別
#1860
材質
PE
外寸(mm)
1791×591×50
1セット(3枚)
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷