- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ねじ
- 樹脂 ネジ m3のおすすめ人気ランキング
樹脂 ネジ m3のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新3,741件の「樹脂 ネジ m3」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プラスチックねじ」、「ポリカ ネジ」、「絶縁ビス」などの商品も取り扱っております。
PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。
使用可能温度**(min./max.):-40℃/115℃
吸水性が小さく耐候性にすぐれています。
用途電気・電子機器/自動車
材質
PC(ポリカーボネート)
頭部形状
なべ
穴の形状
十字穴
材質
ポリカーボネート
色
透明
頭部形状
鍋
穴の形状
十字穴
RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。
耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。
金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化
材質
RENY(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)
色
黒
頭部形状
六角穴付き
耐熱温度(℃)
105
穴の形状
六角穴
材質
PCポリカーボネート
色
透明
頭部形状
六角穴付き
熱変形温度(℃)
130(1.82Mpa)
UL規格
UL94V-2(材料)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
ポリカーボネート
色
透明
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。
耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。
金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/
メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化
材質
RENY
頭部形状
なべ
穴の形状
十字穴
材質
PCポリカーボネート
熱変形温度(℃)
130(1.82Mpa)
UL規格
UL94V-2(材料)
材質
PCポリカーボネート
頭部形状
六角
熱変形温度(℃)
130(1.82Mpa)
UL規格
UL94V-2(材料)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
PCポリカーボネート
色
透明
頭部形状
皿
熱変形温度(℃)
130(1.82Mpa)
UL規格
UL94V-2(材料)
RoHS指令(10物質対応)
対応
すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。
耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。
耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/
金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/
ケミカルポンプ
材質(本体)
PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)
耐熱温度(℃)
180
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
材質
ポリカーボネート
種別
全ねじ
色
透明
材質
ナイロン66
色
半透明
頭部形状
なべ
熱変形温度(℃)
75(1.82Mpa)
UL規格
UL94V-2(材料)
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令(10物質対応)
対応
頭部形状
鍋
材質
RENY(レニー)
穴の形状
十字穴
材質
RENY(ポリアミドMXD6) ガラス繊維50%入
色
黄緑
熱変形温度(℃)
234(1.82Mpa)
UL規格
UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)
色
うす茶
頭部形状
六角穴付き
熱変形温度(℃)
152(1.82Mpa)
UL規格
UL94V-0(材料)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
レニー
頭部形状
六角穴付き
RoHS指令(10物質対応)
対応
色
黒
材質
レニー
頭部形状
低頭
熱変形温度(℃)
1.82Mpa…234℃
UL規格
UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)
対応