- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ボルト
- 樹脂 全ねじのおすすめ人気ランキング
樹脂 全ねじのおすすめ人気ランキング
2025/12/15更新369件の「樹脂 全ねじ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プラスチック 止めねじ」、「樹脂 寸切」、「樹脂ネジ」などの商品も取り扱っております。
種別
全ねじ
材質
RENY
エスコ品番
EA945AR-603
ねじの呼び
M8
1個
¥2,180
税込¥2,398
翌日出荷
PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。
使用可能温度(min./max.):-40℃/115℃
吸水性が小さく耐候性にすぐれています。
樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/自動車
材質
(本体)PC(ポリカーボネート)(透明)
寸法L(mm)
300
1袋入数(個)
1
ねじ規格
並目
種別
全ねじ
材質
ポリカーボネート
長さ(mm)
300
ねじ山種類
メートル並目
種別
全ねじ
材質
レニー(高強度ナイロン)
長さ(mm)
300
ねじ山種類
メートル並目
種別
全ねじ
材質
ポリカーボネート
長さ(mm)
1000
ねじ山種類
メートル並目
RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。
耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。
金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。
樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/
メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化
材質
(本体)RENY※(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)(アイボリ)
寸法L(mm)
300
1袋入数(個)
1
ねじ規格
並目
必要な長さに切断して使用できる全ネジパイプです。
分電盤の建て込み、 ボックスの送り配管等に最適です。
材質
自己消火性樹脂製(ネジパイプ)
種別
中空(パイプ)
材質
ジュラコン(R)
種別
全ねじ
材質
SS400相当
全長(mm)
1000
表面処理
ユニクロ(六価クロム)
ねじ山種類
メートル並目
材質
PEEK
穴の形状
六角穴
頭部形状
六角穴付き
材質
ポリカーボネート
色
透明
規格
1種
種別
全ねじ
材質
ポリカーボネート
長さ(mm)
300
呼び径
M12
ねじの呼び
M12
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌日出荷
種別
全ねじ
材質
レニー(高強度ナイロン)
長さ(mm)
300
材質
ポリカーボネート
色
シロ
規格
1種
ねじ山種類
メートル並目
材質
塩化ビニール(PVC)
種別
半ねじ
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目
全ねじで長さ調節が楽です。
用途軽工作品に。
建設・設備関連に。
締付けねじ,取付けねじ等、長さを調節して使用。
天井吊など多用途。
種別
全ねじ
材質/仕上
鉄/ユニクロメッキ