- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 樹脂 円板のおすすめ人気ランキング
樹脂 円板のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新143件の「樹脂 円板」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プラスチック円盤」、「塩ビ 丸 板」、「プラスチック板 円形」などの商品も取り扱っております。
楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります
DIYやホビークラフト用の工作素材
耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル円板です
材質
PVC
仕様
のり付き
配管穴カバー用プレート
仕様
のり付き
材質
PVC
色
ホワイト
厚さ(mm)
1.5
仕様
のり付
材質
塩化ビニル樹脂
色
ホワイト
材質
ナイロン
種類
丸ワッシャー
材質
ステンレス
仕様
のり付き
厚さ(mm)
0.5
厚さ(mm)
1.5
仕様
のり付
材質
塩化ビニル樹脂
色
アイボリー
プレート
モダンプレート
フロート法で生産され、平滑性に優れゆがみの少ない汎用的なガラスです。ガラスの中でも最も一般的で、ご家庭の窓ガラスなど幅広く使用されています。
タイプ
丸
連続使用温度(℃)
80
外径公差(mm)
±0.5
厚さ公差(mm)
±0.3
曲げ応力値(MPa)
50
熱膨張係数(×10-7/℃)
93.5
サービス分類
オーダー・加工
金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材
用途工作やDIYなど
耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。
仕様
JIS10K
材質
硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状
フランジ
規格
JIS
最高許容圧力(MPa)
0.98(at20℃)
最高使用温度(℃)
50
呼び圧力
10K
シンクやキッチン下など、主に使用しなくなった屋内配管の穴をふさぐための塩ビ製プレートです。
裏面はのり付きなので、貼り付けるだけで簡単に施工できます。
用途壁面や床の配管貫通穴を隠す化粧プレートの10枚入りです。
材質
ポリ塩化ビニル樹脂
色
ホワイト
仕様
(対応刃)BC-400P
付属品
BC-501P刃2枚付
トラスコ品番
406-2248
質量(g)
210
刃厚(mm)
1.0
サイズ(mm)
157×210×63
適合替刃
BC-501P、BC-400P
対応径(Φmm)
30~160
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
美観を損なう不要な貫通穴を簡単にふさぐことができます。
材質
ポリスチレン
色
白
厚さ(mm)
1
仕様
のり付
色
半透明
種類
平ワッシャー
材質
PE(ポリエチレン)
色
ナチュラル
楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります
DIYやホビークラフト用の工作素材
耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル板です
各種ケースや看板等にも最適です
厚さ(mm)
2