- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ボルト
- 樹脂 寸切のおすすめ人気ランキング
樹脂 寸切のおすすめ人気ランキング
2025/08/06更新130件の「樹脂 寸切」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「樹脂 全ねじ」、「pvc ボルト」、「ネジ M16」などの商品も取り扱っております。
種別
全ねじ
材質
ポリカーボネート
長さ(mm)
300
ねじ山種類
メートル並目
PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。
使用可能温度(min./max.):-40℃/115℃
吸水性が小さく耐候性にすぐれています。
樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/自動車
材質
(本体)PC(ポリカーボネート)(透明)
寸法L(mm)
300
1袋入数(個)
1
ねじ規格
並目
種別
全ねじ
材質
ポリカーボネート
長さ(mm)
1000
ねじ山種類
メートル並目
RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。
耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。
金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。
樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/
メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化
材質
(本体)RENY※(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)(アイボリ)
寸法L(mm)
300
1袋入数(個)
1
ねじ規格
並目
種別
全ねじ
材質
レニー(高強度ナイロン)
長さ(mm)
300
ねじ山種類
メートル並目
種別
全ねじ
材質
RENY
エスコ品番
EA945AR-603
ねじの呼び
M8
1個
¥2,180
税込¥2,398
翌日出荷
比重は鋼製部材の1/4~1/5と軽量。衝撃に強い。耐食性や対候性に優れている。ガラス繊維を使用しており、腐食しづらく水中や多湿の環境下でも長く使用可能。エポキシ樹脂使用の為、定電圧から高電圧まで広い範囲で高い電気絶縁性を発揮
用途変圧器、配電盤、送電線、コンデンサー、冷蔵倉庫、船舶、液化ガスプランクト、漁礁、水処理プランクト、薬品タンク、塩水製装置、浄化槽、ポンプ等々
材質
FRP(繊維強化プラスチック)
ねじ長さ(mm)
300
RoHS指令(10物質対応)
対応
種別
全ねじ
材質
レニー(高強度ナイロン)
長さ(mm)
300
種別
全ねじ
材質
SS400相当
全長(mm)
1000
表面処理
ユニクロ(六価クロム)
ねじ山種類
メートル並目
種別
全ねじ
材質
ポリカーボネート
長さ(mm)
300
呼び径
M12
ねじの呼び
M12
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌日出荷
種別
全ねじ
呼び径
M16
材質
ポリカーボネート
長さ(mm)
1000
ねじの呼び
M16
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
種別
全ねじ
ねじの呼び寸法
W3/8
材質
SS400相当
山数
16
全長(mm)
1000
表面処理
ユニクロ(六価クロム)
ねじ山種類
ウイット
1パック(10本)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
種別
中空(パイプ)
材質
ジュラコン(R)
材質
塩化ビニール(PVC)
種別
半ねじ
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目
全ねじで長さ調節が楽です。
用途軽工作品に。
建設・設備関連に。
締付けねじ,取付けねじ等、長さを調節して使用。
天井吊など多用途。
種別
全ねじ
材質/仕上
鉄/ユニクロメッキ
材質
ポリカーボネート
色
透明
規格
1種