- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- ネット・シート・マルチ
- 樹脂 網のおすすめ人気ランキング
樹脂 網のおすすめ人気ランキング
2025/12/23更新849件の「樹脂 網」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プラスチックネット」、「樹脂網メッシュ」、「プラスチックメッシュ」などの商品も取り扱っております。
園芸からインテリア、ディスプレーなど幅広くできます。
縦・横糸を一体成形した編んでいない角目ネットです。目崩れが無く、コシのあるネットです。ポリエチレン製で環境にやさしい素材です。軽量で扱いやすく作業性がアップします。耐候性に優れたブラック色です。流行のイングリッシュグリーン色です。
用途緑化カーテン、防獣対策、梱包材、棚の落下防止、網として。
幅(m)
1
繊維が強く摩耗性に優れる。
長さ(m)
1
色
緑
目合い(mm)
(縦糸ピッチ)6.4×(横糸ピッチ)6.4
材質
高密度ポリエチレン
園芸からインテリア、ディスプレーなど幅広くできます。
目崩れが無く、コシのあるネットです。ポリエチレン製で環境にやさしい素材です軽量で扱いやすく作業性がアップします。
用途緑化カーテン、防獣対策、梱包材、棚の落下防止、網として。
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。PTFEシートにダイヤ型の模様に切り込み、メッシュ状の網にした製品です。
用途フィルター、搬送用シート、スペーサー。
材質
PTFE
適合流体
酸・アルカリなど
特性
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性
任意の大きさに自由自在にカットできます。PTFE製ですので、耐薬品性、耐熱性に優れた能力を発揮します。
材質
PTFE(フッ素樹脂)
厚さ(mm)
0.5
耐熱温度(℃)
250
長さ(m)
1
材質
ナイロン
色
黒
目合い(mm)
(縦糸ピッチ)25×(横糸ピッチ)25
材質
高密度ポリエチレン
ボルトレス棚TM3・M3・M5型用背網です。
高さ(mm)
1800
間口(mm)
900
色
ブラック
仕様
取付用インシュロック付(長さ200L×10本)、枠(縦横桟)付
トラスコ品番
459-3171
材質
樹脂網本体:ポリプロピレン(PP)。取付用インシュロック:ポリアミド(PA)
質量(kg)
1.27
1枚
¥39,980
税込¥43,978
20日以内出荷
材質
高密度ポリエチレン
色
黒
目合い(mm)
(縦糸ピッチ)3.0×(横糸ピッチ)3.0
枯葉・落葉の雨とい落下を防止!
雨水が流れやすく雨とい詰まりを解消!
雨とい詰まりからくる、雨といの水漏れ・破損を軽減!
サイズ
160×6000
セット内容
ネット、取付け専用パーツ(15本入り)
材質
(ネット)ポリプロピレン、(取付け専用パーツ)ポリプロピレン
寸法(mm)
160×6000
取付
雨といの丸縁が直径12mm以下、取付け専用パーツ長さ163mmに雨といの幅が収まること。
1セット
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ポリエチレン製の角目ネットです。
幅広い用途で利用されています。
用途園芸、装飾等多様な用途に使用できます。
材質
高密度ポリエチレン
色
黒
長さ(m)
20
糸の太さ(mm)
横:幅 約3.0 / 厚み 約2.5、 縦:幅 約2.0 / 厚み 約2.0mm
幅(m)
1
目合い(mm)
約14
1巻
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷