- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ナット
- 樹脂ナット m2のおすすめ人気ランキング
樹脂ナット m2のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新173件の「樹脂ナット m2」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「M2 ネジ」、「耐熱ナット」、「ナイロンボルト」などの商品も取り扱っております。
材質
PCポリカーボネート
頭部形状
六角
熱変形温度(℃)
130(1.82Mpa)
UL規格
UL94V-2(材料)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
ポリカーボネート
色
透明
規格
1種
材質
ナイロン
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(10個)
¥660
税込¥726
当日出荷
材質
ポリカーボネート
色
シロ
規格
1種
ねじ山種類
メートル並目
材質
RENY(ポリアミドMXD6)ガラス繊維50%入
熱変形温度(℃)
234(1.82Mpa)
UL規格
UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
RENY(レニー)
規格
1種
ねじ山種類
メートル並目
PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。
使用可能温度**(min./max.):-40℃/115℃
吸水性が小さく耐候性にすぐれています。
用途電気・電子機器/自動車
材質
PC(ポリカーボネート)
頭部形状
なべ
穴の形状
十字穴
材質
ステンレス
規格
2種
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
エスコ品番
EA949GG-2
1袋(150個)
¥425
税込¥468
当日出荷
材質
PP(ポリプロピレン)
ねじの種類
ナット
ねじ山種類
メートル並目
材質
ポリカーボネート
色
透明
頭部形状
鍋
穴の形状
十字穴
PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。
すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。
耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。
耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ
材質
PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)
色
うす茶
頭部形状
六角
耐熱温度(℃)
180
材質
PCポリカーボネート
熱変形温度(℃)
130(1.82Mpa)
UL規格
UL94V-2(材料)
材質
レニー黒(高強度ナイロン)
ねじの種類
ナット
ねじ山種類
メートル並目
片面面取りの一般的な六角ナットです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。
RoHS指令(10物質対応)
対応