- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- ネット・シート・マルチ
- 樹脂メッシュネットのおすすめ人気ランキング
樹脂メッシュネットのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新112件の「樹脂メッシュネット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「樹脂メッシュ」、「プラスチックメッシュ」、「樹脂 網」などの商品も取り扱っております。
園芸からインテリア、ディスプレーなど幅広くできます。
長さ(m)
1
材質
ナイロン
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。PTFEシートにダイヤ型の模様に切り込み、メッシュ状の網にした製品です。
用途フィルター、搬送用シート、スペーサー。
材質
PTFE
適合流体
酸・アルカリなど
特性
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性
目崩れが無く、コシのあるネットです。ポリエチレン製で環境にやさしい素材です軽量で扱いやすく作業性がアップします。
用途緑化カーテン、防獣対策、梱包材、棚の落下防止、網として。
園芸からインテリア、ディスプレーなど幅広くできます。
色
緑
目合い(mm)
(縦糸ピッチ)6.4×(横糸ピッチ)6.4
材質
高密度ポリエチレン
色
黒
目合い(mm)
(縦糸ピッチ)10×(横糸ピッチ)10
材質
高密度ポリエチレン
ネット本来の遮蔽効果と防虫成分によるダブル効果でユスリカやチョウバエなどの飛翔性害虫の侵入や飛来を防ぎます。
また、防虫成分が徐々にネット表面に浸み出るため、持続的な防除効果が期待できます。
防虫成分として安全性の高いピレスロイド系薬剤を使用しています。
上演での蒸散がほとんどなく、成分をネットに練り込んでいることから哺乳動物に対する安全性は特に問題有りません。
樹脂の糸を編み上げたネットで、強度が強く、破れても伝線しにくい構造になっています。
ポリエチレン製のため、通常の切断・溶断・シールが容易で展張が簡単です。
「モノフィラメント」繊維の中にピレスロイド系防虫成分を含有するポリエチレン製ネットです。
用途雨水枡やマンホール、工場周辺のフェンス、工場内前室の壁面、換気口からの侵入防止、倉庫内の保管物の保護、屋外保管時の保護、搬入出口からの侵入防止
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
高密度ポリエチレン
色
黒
目合い(mm)
(縦糸ピッチ)3.0×(横糸ピッチ)3.0
フィルターとしてものを漉すのに使えます。
流しや浴室など排水口のごみとりに。
空気や光は通したいけど、虫などを防ぎたいところに。
家庭用のはさみでOK。
どんな角度にも折れます。
ねじり方によっていろいろな形がつけられます。
エスコ品番
EA952-40
質量(g)
約53
線径(Φmm)
0.14
1個
¥830
税込¥913
当日出荷
任意の大きさに自由自在にカットできます。PTFE製ですので、耐薬品性、耐熱性に優れた能力を発揮します。
材質
PTFE(フッ素樹脂)
厚さ(mm)
0.5
耐熱温度(℃)
250
精度の良さと品種が多く、耐久性に富みます。
ステンレス網と比較すると目詰まりがしにくい特徴を持っています。
用途液体のろ過や異物除去などのフィルターに。