- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 収納・設備・保管・運搬用品
- 樹脂保管庫のおすすめ人気ランキング
樹脂保管庫のおすすめ人気ランキング
2025/12/04更新585件の「樹脂保管庫」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「塩ビ薬品庫」、「樹脂製 物置」、「耐薬品保管庫」などの商品も取り扱っております。
酸・アルカリ系の薬品保管に適したPVC(塩化ビニル樹脂)製の薬品庫です。
ユニットを組み合わせる事で、用途や設置スペースに合わせた薬品庫のシステム化が可能です。
ファンユニットやダクトジョイント(別売)と組み合わせる事で、天井面の排気口から薬品のベーパーや薬液臭を排気する事ができます。
鍵及び連結金具は金属製です。
材質
PVC(塩化ビニル樹脂)
高さ(mm)
(固定棚)370
付属品
鍵(片開き・両開き仕様は同一ナンバーキー)、上下連結部品×4個
樹脂製ロッカーのためサビません。
弾力性があり、衝撃に強く、軽くて丈夫です。
工具なしで簡単に組立できます。
色
黄
間口(mm)
308
奥行(mm)
468
仕様
鍵なし取っ手付
トラスコ品番
136-5691
材質
ABS樹脂、HIPS樹脂
質量(kg)
4.6
1個
¥19,980
税込¥21,978
10日以内出荷
塩ビ製ですので、耐薬品性はもちろん一部の金属部品を除き本体がさびることはありません。
また耐衝撃性のあるカイダックを使用しておりますので、耐久性にも優れています。
500mLの試薬瓶をEY-100は24本、EY-400は48本収納できます。
材質
耐衝撃塩化ビニール
高さ(mm)
500
設置位置
卓上タイプ
収納本数(本)
【500mL試薬ビン】24
耐衝撃性に優れ、割れにくい安心・安全な薬品保管庫です。
本体は高密度ポリエチレンで耐薬品性能に優れています。
鍵付きですので薬品を安全に保管・管理していただけます。
部品点数が少ない為、メンテナンスが非常に容易に行えます。
側面に換気孔を設け庫内にガスがたまることを防止しています。
薬品保管庫は屋内での使用に設計されています。
材質
HDPE
質量(kg)
5.4
色
(本体)グレー、(扉)青
サイズ
幅320×奥行460×高さ460mm
アズワン品番
64-5102-49
錠前
シリンダー錠(取手付き)
1個
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
樹脂製ロッカーのためさびません。弾力性があり、衝撃に強く、軽くて丈夫です。工具なしで簡単に組み立てでき、さまざまな組み合わせで使用できます。
鍵
鍵なし
仕様
組立式
材質
ABS樹脂
色
青
奥行(mm)
468
間口(mm)
308
アズワン品番
1-4015-01
寸法(mm)
400×400×600
質量(kg)
9.6
1個
¥70,600
税込¥77,660
当日出荷
窓の下や、勝手口の脇に気軽に置ける小型サイズのホームロッカーです。
両開きタイプの扉なので、幅がある物でも楽に収納することができます。
盗難防止に市販の南京錠(#40mmタイプ)が使える金具付です。
扉形式
観音開き
トラスコ品番
836-4735
材質
(本体)ポリプロピレン、ポリアセタール
質量(kg)
約10
色
ブラック/グレー
高さ(mm)
850
質量(g)
10045
間口(mm)
750
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
750×500×850
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
670×370×745
1台
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
耐衝撃性に優れ、変形したり割れたりしにくい安全なプラスチックロッカーです。組み合わせて並べることができて、内側・外側を丸ごと水洗い出来るのでお手入れも簡単です。防湿・防蝕・防錆性能に優れた材料を使用しています。屋外や、プールなどの湿気の多い場所でもご使用いただけます。
色
ブルー
間口(mm)
320
奥行(mm)
460
高さ(mm)
450
仕様
シリンダー錠式
トラスコ品番
411-0854
材質
本体:耐衝撃性ポリエチレン(表面は高硬度素材補強)
質量(kg)
5.4
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
320×460×450
1台
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
ユニット式収納なので、上下での自由な組み合わせが可能です。
種類
両開き
最大積載量(kg)
50
鍵
付き
仕様
鍵付き
付属品
棚板×2枚
材質
スチール(粉体塗装)
質量(kg)
20
タイプ
片開き
間口・幅(mm)
465
棚板耐荷重(kg)
20/枚
外寸法(mm)
515×380×880
穴ピッチ(mm)
(棚受)30
アズワン品番
1-8317-13
有効内寸法(mm)
445×355×735
1台
¥33,600
税込¥36,960
当日出荷
酸・アルカリ系の薬品保管に適したPVC(塩化ビニル樹脂)製の薬品庫です。
ユニットを組み合わせる事で、用途や設置スペースに合わせた薬品庫のシステム化が可能です。
ファンユニットやダクトジョイント(別売)と組み合わせる事で、天井面の排気口から薬品のベーパーや薬液臭を排気する事ができます。
鍵及び連結金具は金属製です。
材質(本体)
PVC(塩化ビニル樹脂)
材質
(固定棚)PVC(塩化ビニル樹脂)、(移動棚)PP(ポリプロピレン)
棚板耐荷重(kg)
(固定棚)20/枚、(移動棚)12/枚
高さ(mm)
(固定棚)300
付属品
移動棚板×2枚(DH900Vのみ)、鍵(片開き・両開き仕様は同一ナンバーキー)
卓上型の大型サイズです。塩ビ製ですので、耐薬品性はもちろん本体がさびることはありません。また耐衝撃性のあるカイダックを使用しておりますので、耐久性にも優れています。
仕様
鍵付。完成品
付属品
棚板2枚、引き出し2個
トラスコ品番
459-9721
材質
耐衝撃塩化ビニール
質量(kg)
22
高さ(mm)
900
ピッチ(mm)
棚板調整:220(棚段固定)
奥行(mm)
450
間口(mm)
600
内寸(mm)
(片側)208×320×160
設置形態
下置専用
均等積載量(kg/段)
10
1台
¥89,980
税込¥98,978
7日以内出荷
ハンマーで叩いた位では割れにくい「耐衝撃性ポリエチレン」を使用。非常に頑丈な一体型ですので、キャビネット上部はワークスペースとしても使用可能です。
一体成型のため、組み立ての手間がありません。部品点数も少ないので、メンテナンスも容易です。
プラスチック製のため、丸洗いが可能。清潔にご使用いただけます。
薬品を安全に保管・管理していただけます。
側面に換気孔を設け庫内にガスがたまることを防止しています。
薬品保管庫は屋内での使用に設計されています。
付属品
棚板×1枚
材質
耐衝撃性ポリエチレン(HDPE)
色
扉/青、本体/グレー
耐熱温度(℃)
-30℃~60℃
錠前
シリンダー錠(キー×2本付き)
少量の薬品保管に便利な片開き式小型薬品庫です。 扉は左側が開く片開き式です。
付属品
耐震用床固定金具×2、ラベル2種(薬品庫、火気注意)
材質
スチール、粉体塗装
質量(kg)
17
構造
片開戸、棚板×2、専用錠
内寸法(mm)
445×345×760
外寸法(mm)
515×380×880
1個
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
通常のメラミン焼付塗装に比べて耐薬品性に優れたアクリル・メラミン焼付塗装を使用しています。
仕様
シリンダ錠付。完成品
付属品
棚板2枚
適合
(ベース)303B
トラスコ品番
511-9294
材質
スチール
質量(kg)
25.4
高さ(mm)
880
ピッチ(mm)
棚板調整:30
奥行(mm)
400
間口(mm)
880
棚板寸法(mm)
862.5×315×17.5
設置形態
上置・下置兼用
均等積載量(kg/段)
60
1台
¥42,980
税込¥47,278
9日以内出荷
ハンドルと蝶番を除き全て塩ビ製で耐薬品性に優れています。。左右別室構造でハンドル取手のカギ付なので薬品の安全管理ができます。。棚板4枚付(10t 塩ビ製)で取り外して移動可能。。医薬用外毒物・劇物プレート付。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×450×900
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(1室)400×410×890
1個
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
衝撃に強い二重壁パネル構造のサビない樹脂製容器。屋外でのゴミ集積用や物置などに幅広く使えます。排水口付。カギ穴付。
用途ゴミ箱、集積・保管
容量(L)
約400
材質
ポリエチレン
質量(kg)
約27
種類
集積保管庫
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約900×680×1050
1台
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
塩ビ板の10倍の耐衝撃性を持つカイダックR
塩ビ製の薬品保管庫で耐衝撃性はもちろん、耐薬品性にも優れています。
付属品
床固定金具×2、専用鍵×1
材質
アクリル変性高衝撃PVC「カイダック」
質量(kg)
22
構造
上部:両開戸、棚板(固定)×2、下部:引出し×2
本体寸法(mm)
600×450×900
表示
医薬用外毒物、医薬用外劇物
引出し内寸法(mm)
左側:317×330×170、右側:243×330×170
1個
¥92,980
税込¥102,278
翌々日出荷
酸・アルカリ系の薬品保管に適したPVC(塩化ビニル樹脂)製の薬品庫です。
ユニットを組み合わせる事で、用途や設置スペースに合わせた薬品庫のシステム化が可能です。
ファンユニットやダクトジョイント(別売)と組み合わせる事で、天井面の排気口から薬品のベーパーや薬液臭を排気する事ができます。
鍵及び連結金具は金属製です。
材質(本体)
PVC(塩化ビニル樹脂)
材質
(固定棚)PVC(塩化ビニル樹脂)、(移動棚)PP(ポリプロピレン)
高さ(mm)
(固定棚)674
付属品
移動棚板×3枚、鍵(片開き・両開き仕様は同一ナンバーキー)