- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 建物まわり
- 樹脂外壁材のおすすめ人気ランキング
樹脂外壁材のおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新152件の「樹脂外壁材」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プラスチック 壁材」、「樹脂サイディング」、「外壁材 木」などの商品も取り扱っております。
しなやかさが漂うソフトな質感。
働き幅(mm)
625
山数
6山
規格
国土交通大臣認定不燃材料NM-8697
凹凸した形状と豊かな素材感で壁面に印象的な影が落ちるタイルです。
柔らかな色合いで優しい印象に仕上がります。
グリーン購入法
適合
適合
(建物)新築専用
仕様
45シート/ケース
厚さ(mm)
20
寸法(mm)
455×40(目地共寸法)、(98・143・208)×38(実寸法)
質量(kg)
12
色
モルトーン
規格
国土交通大臣認定不燃材料NM-8697
山数
11山
働き幅(mm)
640
色
クリーンホワイト
規格
国土交通大臣認定不燃材料NM-8697
山数
11山
働き幅(mm)
640
材質
(芯材)硬質ポリウレタンフォーム、(表面材)ガルバリウムカラー鋼板
長さ(mm)
1800
幅(mm)
900
厚さ(mm)
30
色
アイボリー
1枚
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
なじみ深く、落ち着いた雰囲気。シンプルで調和させやすいデザインが好評です。
規格
国土交通大臣認定不燃材料NM-8697
山数
11山
働き幅(mm)
640
角波成型を施したガルバリウム鋼板製です。壁材のご使用に最適です。
用途住宅・倉庫・小屋・ガレージ等の屋根材・壁材から店舗などの内装材・外装材・装飾材、獣害対策材、災害時復旧材
材質
ガルバリウム鋼板
形状
角波
幅(mm)
650
色
ガルバリウム素地
ピッチ(mm)
62.6
山数
11山
板厚(mm)
0.27
山高さ(mm)
9
働き幅(mm)
626(1.5山被せで算出)
優れた断熱性能です。独立気泡の小さな泡の中に気体を閉じ込めました。これにより、熱伝導の三要素として知られる熱の「対流・輻射・伝導」の数値を小さく固定しています。独立気泡が熱をさえぎり、結露を抑制します。
吸水・吸湿性がほとんどありません。独立した気泡構造により、断熱の大敵である水が入りにくく、断熱性能の劣化を防いでいます。
人と地球にやさしく。フロン及びPRTR法対象物質の発泡剤としての使用を取りやめました。また、ホルムアルデヒドも含まれておりません。マテリアルリサイクルも可能で、グリーン購入法にも適合しています。
用途RC打込用、戸建住宅用
寸法(幅W×長さL)(mm)
910×1820
種別
カットボード標準品、A-XPS-B-1b(1種b)
耐薬品性
安定/塩水、強酸(濃硝酸を除く)、弱酸、アルカリ、アルコール、植物油、動物油、。溶解または膨潤/鉱油、ガソリン、ケトン、芳香族類、塩素化炭化水素、エステル。(薬品に室温で24時間浸漬後、試験片の状態を観察し判定)
熱伝導率(W/mk)
0.040以下
密度(kg/m3)
20以上
圧縮強度(N/cm2)
20以上
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
加熱変形温度(℃)
80(短期)、70(長期)
吸水量
0.01g/100cm2以下
曲げ強度(N/cm2)
20以上
透湿係数(ng/m2sPa)
145以下
燃焼性
合格
グリーン購入法
適合
線膨張率(cm/cm・℃)
6~8×10-5
網目状ローラーを使って、高級感のある美しい凹凸仕様仕上げができる水性塗料です。
モルタルやコンクリートに生ずるひび割れに強い、弾力性のある膜を作ります。
用途ブロックべい・モルタルべいに。
コンクリート・スレート・れんが・しっくい」などの外壁に。
主な用途
外かべ・塀
使用場所
屋外用
仕様
うすめずに塗ってください
乾燥時間(時間)
約3(夏30℃)、約6(冬10℃)
危険物の類別
非危険物
豊富な色、柄、現代感覚にマッチする合理的、経済的な樹脂化粧合板です。
(2×8)タイプは、こばまき加工・あいじゃくり加工をしてありますから目地が美しく仕上がります。
寸法(mm)
2430×606×3.8
アクリルシリコン樹脂にHALS(紫外線劣化防止剤)をプラスした高機能外壁用塗料
汚れが付きにくく、付いた汚れも落としやすいツヤあり塗料
乾燥が速く、低臭タイプなので使いやすい
用途塗り替え(適応下地:アクリルリシン、吹付けタイル、水性塗膜)
サイディング(金属系サイディングやウレタン、フッ素、シリコン、無機系など特殊な素材は除く)
モルタル、コンクリート、スレート、しっくい、ブロック等のかべ
使用場所
屋外用
特性
速乾
種別
水性つやあり
主な用途
金属、スレート、モルタル、コンクリート、外壁
希釈剤
通常不要(濃い時は水道水で5%以内)
使用後の手入方法
水
危険物の類別
非危険物
油性 or 水性
水性
指触乾燥時間(時間)
夏期:約1/冬期:約2~3
上塗塗装可能時間
夏期:約4時間以上/冬期:6時間以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
デザイン、質感、色彩のバリエーションに優れた、空間演出に幅広く応用できる土壁の風合いを持つ新型装飾仕上塗材です。
用途住宅・マンション・店舗・事務所の内外装
主成分
アクリル樹脂
主な用途
内外装
使用場所
屋内外兼用
適応下地
コンクリート、セメントモルタル、PC部材、ALCパネル、GRC板、押出成形セメント板、各種乾式ボード類、金属パネル、各種旧塗膜(活膜)など
関連資料
仕様
長期耐久性、熱反射率、耐熱性に優れた画期的な鋼板のガルバリウム鋼板製で出来ています。あらゆる用途にご使用いただけます。
1枚
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
角波成型を施したカラ-鋼板製です。壁材のご使用に最適です。国土交通省不燃材料認定NM-8697
用途DIY、部材加工、建物補修等
材質
亜鉛めっき鋼板
形状
角波
ピッチ(mm)
62.6
山数
11山
山高さ(mm)
9
働き幅(mm)
629(1.5山被せで算出)
大型のリブ波に特殊印刷を施し、立体感のあるデザインです。
働き幅(mm)
600
山数
5山
規格
国土交通大臣認定不燃材料NM-8697
ガルバリウム鋼板使用した波板です。ガルバリウム鋼板の素地の風合いを生かした丈夫で耐久性に優れた波板です。
用途住宅・倉庫・小屋・ガレージ等の屋根材・壁材から店舗などの内装材・外装材・装飾材、獣害対策材、災害時復旧材
色
ガルバリウム素地
材質
ガルバリウム鋼板
形状
丸波
板厚(mm)
0.27
幅(mm)
650
働き幅(mm)
595(1.5山被せで算出)
ピッチ(mm)
33
山高さ(mm)
9
山数
19山
水に浮くほど軽量。両面テープや接着剤で施工できる、DIY用タイルです。
スレート用鋸で簡単にサイズを変えられるので、壁の汚れ・傷の修復やイメージチェンジなど、簡単仕上げることができます。
雨風、寒さに強いので、屋内外で使用可能です。
用途お部屋のクロスの剥がれや汚れの目隠しにご利用ください。キッチンの気になる油汚れやねこの爪とぎキズ隠しにも最適です。
幅(mm)
約215
厚さ(mm)
約15
奥行(mm)
65
加工しやすいトタン材質の板です。
用途トタンの屋根など。
昔ながらのトタン波板、波板の定番品です。獣害対策用としてもご使用いただけます。
用途住宅・倉庫・小屋・ガレージ等の屋根材・壁材から店舗などの内装材・外装材・装飾材、獣害対策材、災害時復旧材
材質
亜鉛めっき鋼板
形状
丸波
幅(mm)
650
色
亜鉛めっき素地
ピッチ(mm)
33
山数
19山
板厚(mm)
0.19
山高さ(mm)
9
働き幅(mm)
595(1.5山被せで算出)