- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調/換気関連部品
- 樹脂架台のおすすめ人気ランキング
樹脂架台のおすすめ人気ランキング
2025/12/05更新125件の「樹脂架台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「室外機脚」、「ヒートポンプ 架台」、「エアコン室外機土台」などの商品も取り扱っております。
軽量で耐候性、耐荷重性に優れた樹脂製エアコン据付台です。
ワンタッチで機器をボルト止めする安全設計のため、室外機の自然移動はありません。
独特な開放構造のため外気の高温(50℃)にも充分耐えます。
材質
PVC(塩化ビニル)
耐候性・強度にすぐれたエアコン室外機用樹脂据付台です。機器取付ボルト・ナット・ワッシャ2セット付(W3/8)
幅(mm)
100
高さ(mm)
90
耐薬品性・耐候性に優れています。
用途ルームエアコン室外機取付台
色
アイボリー
材質
PP
耐荷重(kg)
60
各種露出配置、設備支持、屋上等のアンカーボルト固定ができない場所での固定用に便利なコンクリートブロックです。
各メーカーの羽子板・つば付き足金具が取り付けることが出来ます。
タイプ
M10タイプ
仕様
ロックレール付き
材質(レール)
アルミ/アルマイト加工
ルームエアコン室外機取付け台 (新冷媒タイプの大型ルームエアコン用)
コンクリートより軽量、運搬が容易。
ボルトナット付。
ボルトを外さなくともスタッキング可能。
耐荷重(kg)
(4本ボルト締め)100
ウエイト(エココンクリート)内包で安定感がアップしました。
寸法W1(mm)
120
寸法W2(mm)
110
寸法H(mm)
100
許容面荷重(N[kgf])
7840[800]
軽量で耐候性、耐荷重性に優れた樹脂製エアコン据付台です。新冷媒対応ルームエアコン(4.5kW以下、マルチタイプを除く)の室外機にも対応した樹脂製エアコン据付台です。積み重ねができ、かさばらず保管スペースが少なくてすみます。中央部にドレンホース差込スペースを設けてあり、ドレンホースの先端部(排水部)を見せないように施工できます。位置決め用フック及びセンター線を設けており仮置きや据付作業が簡単におこなえます。底面部に滑り止め加工を施してあり、室外機の振動による機器のズレや移動を防ぎます。(但し、極端な振動を生じる場合は防振ゴムなどで振動を防止して下さい。
用途家庭用ルームエアコンの室外機(質量60kg以下、但し平地でLC-360Nを2個使用時)の据付用架台。
色
アイボリー
材質
PP
耐荷重(kg)
60以下/2個使用時(平地)
トラスコ品番
761-3881
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
ブロックの形をしたゴムです。
用途緩衝材、底上げに最適です。
材質
SBR
色
黒
硬度
60°±5
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボルトナット取付済のため、運搬時のボルト脱落なし。
ボルトを外さなくても積み重ねが可能。
コンクリートよりも軽量で持ち運びも便利。
4本ボルト締めで100kgの荷重に対応。
高さ(mm)
90
奥行(mm)
70
コンクリート製のブロックです。アンカーボルトで固定ができない場所での設置に便利です。
用途空調用基礎ブロック
材質
コンクリート
付属品
ボルトセット
仕様
アルミレール(アルマイト仕上げ)
空調用室外機用ベース。コンクリート製で耐候性、耐荷重性に優れています。
用途空調用基礎ブロック
仕様
アルミレール(アルマイト仕上)
付属品
ドブボルト付
幅(mm)
130
高さ(mm)
120
エアコン室外機取付用ブロックです。
軽くて丈夫なプラスチック製です。
寸法L(mm)
350
寸法B(mm)
100
寸法b(mm)
60
寸法H(mm)
100
付属品
アンカーボルト、ナット、ワッシャー各2点ずつ
固定ブロック:エアコン室外機取付用ブロックです。
(GKB-450□LGタイプは、マルチタイプ等の高重量室外機に使用でき、底面には滑り止めのゴムが付いています。)
固定ブロックスペーサー:固定ブロックの接地勾配対応用の台座です。
(勾配角度2°で、重ねての使用もできます。)
固定ブロック端末カバー:固定ブロックの化粧用カバーです。
(押え付は、固定ブロックを床面に固定する場合に使用します。)
軽くて丈夫なプラスチック製です。
2色(ミルキーホワイト・黒)あります。
材質
プラスチック
許容静荷重(N[kgf])
980(100)
プルボックス固定用ベース(高さ70H)。
ルームエアコン室外機にも使用できます。
用途電設用基礎ブロック
付属品
ボルトセット付
仕様
アルミレール(アルマイト仕上)
高さ(mm)
70
幅(mm)
80
ウエイト(エココンクリート)内包で安定感がアップしました。
仕様
ゴムシート付
寸法W1(mm)
120
寸法W2(mm)
110
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途トラック等の荷台扉のアオリ止めに。
RoHS指令(10物質対応)
対応
空調用室外機用ベース。コンクリート製で耐候性、耐荷重性に優れています。
用途空調用基礎ブロック
仕様
アルミレール(アルマイト仕上)
付属品
ドブボルト付
幅(mm)
110
高さ(mm)
100
品質に優れた被覆銅管です
国土交通省標準仕様書合致
自己消火性保温材を使用
吸水性の低い保温材
曲げ加工や切断が可能
残量表示付
隠蔽配管にも対応
高グレード保温材を100%使用
取り回ししやすいエンボス加工
長さ(m)
20
トラスコ品番
761-4985
対応冷媒種別
3
銅管(外径×材厚)(mm) 液管
6.35×0.8
銅管(保温外径×材厚)(mm) 液管
24×8
銅管(外径×材厚)(mm) ガス管
9.52×0.8
銅管(保温外径×材厚)(mm) ガス管
27×8
1巻(20m)
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷