- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ボルト
- 樹脂蝶ボルトのおすすめ人気ランキング
樹脂蝶ボルトのおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新115件の「樹脂蝶ボルト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プラスチック蝶ねじ」、「ローレットビス(樹脂)」、「M5 蝶 ボルト」などの商品も取り扱っております。
種別
全ねじ
材質
ポリアセタール
頭部形状
蝶ボルト(1種)
ねじ山種類
メートル並目
金属製のねじと比べ、耐薬品性にすぐれています。
工具を使用せずに脱着が可能です。
樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途一般産業機械/食品機械/医療機器/音響設備
1袋入数(個)
10
ねじ規格
並目
材質
(本体)POM(ポリアセタール)
塩化ビニル樹脂(鉛レス)を使用し耐薬品性に優れています。
表面はシボ加工を施しています。
指で回しやすい形状です。
用途半導体製造装置・FPD製造装置
材質(本体)
塩化ビニル樹脂(鉛レス)
種類
丸形
取付部
おねじ(段付)
標準色
アイボリー
取付長(mm)
20
材質(取付部)
塩化ビニル樹脂(鉛レス)
種別
全ねじ
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
蝶ボルト(2種)
ねじ山種類
メートル並目
材質(本体)
ABS
色
(ノブ)つや消し黒
種類
T字形
表面処理(ねじ部)
三価クロメート処理
ねじの呼び
M3
材質(本体)
ポリカーボネート(PC)
材質(取付部)
ポリカーボネート(PC)
取付部
おねじ
種類
丸形
RoHS指令(10物質対応)
対応
UL規格適合素材を使用
軽量プラスチックを採用。
頭部の材質はガラス繊維で強化した特殊ポリアミド(特殊ナイロン)で軽量です。
ねじ部の材質は、ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋外用機器・車両・船舶
質量(g)
7
寸法L(mm)
12
寸法D(Φmm)
12
材質(ねじ部)
ステンレス鋼棒
寸法W(mm)
25.5
標準色
ライトグレー
ねじの呼び
M6
材質(つまみ)
ポリアミド(PA)(UL94V-0)
寸法M
M6
タキゲンコード
21732
1個
¥102
税込¥112
当日出荷
キャンディの形をしたノブです。豊富なカラーバリエーションです。
外径(Φmm)
32
材質(本体)
ASA樹脂
種類
キャンディ形
ねじピッチ
1
取付部
おねじ
耐熱温度(℃)
80
ねじの呼び
M6
ノブ高さ(mm)
17
材質(取付部)
SUS
ねじの呼び
M4
材質(本体)
ポリカーボネート(PC)
材質(取付部)
ポリカーボネート(PC)
取付部
おねじ
種類
丸形
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじの呼び
M3
材質(本体)
ポリカーボネート(PC)
材質(取付部)
ポリカーボネート(PC)
取付部
おねじ
種類
丸形
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャンディの形をしたノブです。
外径(Φmm)
24
材質(取付部)
(おねじ)スチール
材質(本体)
ASA樹脂
種類
キャンディ形
ねじピッチ
0.7
取付部
おねじ
耐熱温度(℃)
80
ねじの呼び
M4
ノブ高さ(mm)
10
種類
クランプレバー
形状
T字形
取付部
おねじ
材質(本体)
ナイロン6
使用温度(℃)
max80 min-20
材質(ねじ部)
鋼材SUM22L・三価クロメート
材質(ノブ)
艶消し黒色ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)
金属製のねじと比べ、耐薬品性にすぐれています。
工具を使用せずに脱着が可能です。
樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途一般産業機械/食品機械/医療機器/音響設備
材質
(本体)POM(ポリアセタール)
1袋入数(個)
10
ねじ規格
並目
ねじの呼び
M4
材質(本体)
ポリカーボネート(PC)
材質(取付部)
ポリカーボネート(PC)
取付部
おねじ
種類
丸形
RoHS指令(10物質対応)
対応