樹脂製自在バンドのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
111件の「樹脂製自在バンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「樹脂バンド留め具」、「pp バンド 留め 具」、「自在バンド」などの商品も取り扱っております。
柔らかいバンドで指を傷つけません。 電柱に番号札など取付ける際に使用する樹脂製のバンドです。
種類 バンド
1個
469 税込516
当日出荷


簡単・安全・軽量(取付は工具不要)。ステンレスバンド並みの強度。環境に優しくリサイクルも可能。耐候性良好
用途電線・ケーブル・電線管・アースモール・電柱札・標識板の電柱への固定等、多目的にご使用いただけます 材質 PET(ポリエチレンテレフタレート) 幅(mm) 10 使用温度範囲(℃) -30~70 規格 NTT規格品、NETIS(国土交通省新技術情報提供システム)登録番号:KT-120056-A 板厚(mm) 0.5 引張強度(kN) 1.3
1巻(50m)
2,198 税込2,418
当日出荷

ボール・電柱に取付ける為のベルトです。 1回使いきりタイプです。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(2本)ほか
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

保温フレキを吊るために開発。 幅50mmで保温フレキのワイヤーピッチより広いため、くい込みを最小限におさえます。
材質 HDPE(高密度ポリエチレン) 形状 ストレート 長さ(m) 50 板厚(mm) 1 穴数 釘:1 最大荷重(N) 579
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

1箱(20個)
3,298 税込3,628
当日出荷

自由に切って自在に使えるバンドキットです。
用途荷崩れの防止に。 カーペット、すだれ等の収納時に。 ブックバンドとして。 付属品 専用カン5個 幅(mm) 25 長さ(m) 3 材質(面ファスナー) ナイロン100% 材質(樹脂カン) ポリアセタール RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケーブル、電線管、足場、金物、低圧用ラック、街路灯ブラケット及び軽量機器類等の取付けに使用します。 仮止フックで電柱にバンドを一旦仮止めした後、フックボルトを角穴に掛止めて本締めをすればよいので、取り付け作業がスピーディに行えます。
1個
569 税込626
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ケーブル・電線管・アースモール、電柱札・標識板の取付け等、多目的に使用できます。 安全性を考慮した縁折りステンレスベルトを使用しています。 締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。 レバーを反復させるだけで十分締付けができ、作業性が優れています。 Oタイプは専用柱(鋼管柱)に完璧にフイットします。
材質 SUS304
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

土井製作所スマートバンド
ポリマー複合材料による高耐食・耐薬品・耐候性の為、海洋・沿岸部での設備に対応が可能な高強度樹脂製結束バンドです。 すべての部材(バンド部・バックル部)が樹脂材の為、腐食に強い結束バンドです。 樹脂製の為、軽量で、多様な形状に対応します。 特殊工具により結束・切断が簡単に行えます。
全長(m) 30 材質 PA66 特性 耐候、耐食、耐薬品
1巻(30m)
9,998 税込10,998
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

どんな口径にもジャストフィットし、ダクト作業の効率を大幅にアップさせた、軽量タイプのストラップです。 丈夫なのにハサミで切断可能です。 楕円孔なので止め具を選ばず使用できます。(止め具は別売)
用途ダクト用吊りバンド トラスコ品番 819-0686 材質 高密度ポリエチレン(バージン材) 幅(mm) 50 厚さ(mm) 1 質量(kg) 1.5 許容荷重(kg) 32.5 長さ(m) 30 取付穴 12mm×9mm(楕円径)、3.5mmΦ(釘孔) 融点(℃) 133
1巻
4,298 税込4,728
当日出荷

ラッチェット式で簡単、確実に固定できる締付金具付の丈夫なステンレス製バンドですから、ポール、柱等にガッチリ固定できます。
種類 締付金具付 材質 ステンレス
1パック(10本)
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仮止めフックで電柱バンドを一旦仮止めした後、フックボルトを角穴に掛止めて本締めをすればよいので、取付作業がスピーディに行えます。
用途ケーブル、電線管、足場金物、低圧用ラック、街路灯ブラケットおよび軽量機器類等の取付けに。
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷

強い強度と優れた耐久性で厳しい環境にも耐える事が出来ます。
用途電線・パイプ・電柱の結束等に。 材質 SUS316 幅(mm) 4.6 厚さ(mm) 0.25 白銅 使用温度範囲(℃) -80~538 引張強度(N) 600 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(10本)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

締め付け強度を調整できます
用途電柱やその他配管や柱に取り付けたいときに便利なバンドです 材質 ステンレス 寸法(幅W×長さL)(mm) 10×1200
1枚
799 税込879
当日出荷

メーター板、メーターボックス・スイッチボックス・仮設ボックス・配電箱から配線器具・蛍光灯等まで各種器具から木ネジで、簡単に取り付けられます。 丈夫なステンレス製バンドですから、ポール・柱等ガッチリ固定できます。
ベージュ
1個ほか
599 税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1巻(50m)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ケーブル・電線管・アースモール、電柱札・標識板の取付け等、多目的に使用できます。 安全性を考慮した縁折りステンレスベルトを使用しています。 締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。 レバーを反復させるだけで十分締付けができ、作業性が優れています。 Oタイプは専用柱(鋼管柱)に完璧にフイットします。
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アイマーク樹脂バンド
樹脂製のバンドと留具です。鋭利な部分も無く、安全です。
用途電柱番号札などの固定に。 トラスコ品番 347-1931 材質 バンド:ポリエチレンテレフタレート(PET)、留具:ポリアセタール(POM) 厚さ(mm) 0.5 縦(mm) 10 横(mm) 1200
1個
639 税込703
当日出荷