- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 流体制御機器
- 樹脂電磁弁のおすすめ人気ランキング
樹脂電磁弁のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新169件の「樹脂電磁弁」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「排水自動弁」、「給水電磁弁」、「電磁弁」などの商品も取り扱っております。
ポート数
2
樹脂ボディで軽量。水力発電ユニット用、組合わせで中規模、大規模を自動化。
用途潅水コントローラー502-406、潅水コントローラー(間欠機能付き)502-407、3チャンネルソーラー発電ユニット504-046、3チャンネルソーラー発電ユニット(ステンレスボックス)504-047、3チャンネルソーラー発電ユニット(壁付仕様)504-048、3チャンネル電池式ユニット504-049、3チャンネル水力発電ユニット(埋設仕様)504-050専用
材質
PA
使用圧力(MPa)
0.1~0.5
適合流体
水(上水道水、工場用水)
流体温度(℃)
1~40
流体温度(℃)
5~60
耐圧力(MPa)
0.3(水圧にて)
ポート数
2
使用流体
水、純水、薬液(接続部の材質を腐食させない流体)
コントローラーAC6Sと併せて使用。かん水の自動化に。
仕様
電磁弁AC24V
作動方式
パイロット式
ポート数
2
NC型2方 メス型電磁弁 ボディ材質PTFE 流体温度:0 ℃(ノーフリーズ)~80 ℃Max
仕様
オリフィスm/m:3.0Φ
接続部のサイズ
Rc1/8
材質(ボディ)
PTFE
材質(ダイヤフラム)
PTFE+FKM
圧力(MPa)
IN -0.034~0.2、OUT 0~0.08
作動方式
直動式
ポート数
3
定格電圧(V)
DC24
空気・中真空・水用。
ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS
ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。
IP65
サイズ
サイズ2
弁形式
N.C.(通電時開)形
流体
空気
ポート数
2
使用流体
空気
NO型2方 メス型電磁弁 ボディ材質PTFE 流体温度:0 ℃(ノーフリーズ)~80 ℃Max
仕様
オリフィスm/m:3.0Φ
接続部のサイズ
Rc1/8
材質(ボディ)
PTFE
材質(ダイヤフラム)
PTFE+FKM
圧力(MPa)
IN -0.034~0.2、OUT 0~0.07
プログラム制御用コンピューター、3/4電磁弁のセット。壁面取付用アダプター付き
仕様
散水時間/1分から11時間59分 手動潅水:自動潅水と同じ。散水回数/1日1~3回
ねじ径
Rc3/4
使用圧力(MPa)
0.1~0.5
使用乾電池
9Vアルカリ乾電池1個
流体温度(℃)
1~40
適合流体
水(上水道水、工業用水)
プログラム機能
曜日単位で設定可能
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。
材質(シール)
ニトリルゴム
コイルハウジング
グロメットリード線
最高使用圧力(MPa)
5
作動区分
ノーマルクローズ形(通電時開形)
耐圧(MPa)
25(水圧)
使用流体
空気、ガス、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下)
流体温度(℃)
-10~60(凍結ないこと)
材質(ボディ)
黄銅
耐熱クラス
B
取付姿勢
自在
雰囲気
腐食性ガス、爆発性ガスのない場所
弁構造
直動式ポペット
弁座漏れ(cm3/min)
0(JIS漏れ基準)
周囲温度(℃)
-20~60
空圧用電磁弁で培われたソレノイド技術を利用した、スマートで使いやすい電磁弁です。
材質
PTFE
接続めねじ
Rc1/8
アズワン品番
62-7097-50
1個
¥35,980
税込¥39,578
31日以内出荷
高性能でしかも小型のモータを開発、早い開閉スピードとコンパクト化を実現しました。また消費電力も小さく、動作後電源OFFとなるため経済的です。
最小限の部品で構成され、故障が極めて少なく、耐久性にも優れています。さらに、停電など万一の際には、手動開閉操作も可能です。
ウォータハンマの発生や異物のかみ込み等による作動不良など、一般電磁弁のもつ問題点を解消します。
モータコイル部の焼損を未然に防止するため、過負荷保護装置仕様としています。
屋内配管ラインでもご使用いただけます。
材質(本体)
CAC406
使用温度範囲(℃)
-20~50
最高使用圧力(MPa)
1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと
接続方式
ねじ込み形
使用流体
100℃以下の水・油・空気
リード線長さ(mm)
250