- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- キッチン・調理用品
- 樽ポリのおすすめ人気ランキング
樽ポリのおすすめ人気ランキング
2026/01/07更新108件の「樽ポリ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ポリタル」、「左官桶」、「テンタル」などの商品も取り扱っております。
パッキンとベントローラーにより密閉できる作業タル。優れた耐衝撃性と耐薬品性。表面が滑らかで洗浄が簡単。
持ち運びに便利なナイロン持ち手付。
用途食品の貯蔵、仕分け、運搬、漬物タルとして
糊たき、水洗い、酸・アルカリ処理槽として
農薬・肥料の調合などに
材質
ポリエチレン(PE)
商品タイプ
本体
食品衛生法適合品です。
色
ライトブルー
業務用から家庭用まで幅広い用途でご使用頂けます。丈夫で安心な日本国内製です。
材質
ポリエチレン
色
クリーム
食品衛生法適合の素材を使用したつけもの容器です。
飲み水などの保存にも安心してお使いいただけます。
セット内容
押しフタ
材質
ポリプロピレン(本体/押しフタ)
色
グレー
白菜や大根の漬物づくりにリスつけもの樽押しブタ付き。
材質
(本体・フタ)ポリエチレン、(押フタ)PP
形状
丸
色
アイボリー
業務用から家庭用まで幅広い用途でご使用頂けます。丈夫で安心な日本国内製です。
材質
ポリエチレン
色
クリーム
材質に柔軟な樹脂を用い、肉厚に成型されているため、モルタルなどのかくはんに適しています。
用途一般住宅の壁材、モルタルの攪拌に。
材質
直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)
色
グリーン
仕様
内側に目盛付
漬物業界から水産業会まで品質・種類とも、常に業界をリードする実績あるシリーズです。
用途業務用タル
材質
PE
仕様
持手ロープ付
外寸(mm)
Φ557×470
内寸(mm)
Φ493×452
完全密閉の状態で成形されるため衛生的で、食品や医薬品の輸送、保管に最適です。スチームドラムのほぼ2分の1の重量なので、運搬しやすく取り扱いが容易です。
用途石油製品、工業用薬品、塗料、液体食品、医薬品などの液物。
材質
PE
材質
ポリエチレン(PE)
タイプ
フタ
容量(L)
-
強力密閉タイプの樹脂容器です。
小型で軽量で耐久性に優れています。
用途液体・粉体物の保管・運搬。
色
乳白色
耐熱温度(℃)
-10~+80
軽量で耐久性に優れ、表面がなめらかで洗浄が容易です。
材質
本体・フタ/PE(ポリエチレン)
フタ天面部円周にリブが立っておりますので積み重ねが容易です。
本体はテーパー構造になっており、空タンクをスタックして収納できます。
シリコンパッキンが高い密閉を可能にし、液こぼれがありません。
材質
本体、フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)。パッキン/シリコンゴム
上部外径(Φmm)
302
衝撃に強いポリエチレン製です。
材質
PE
仕様
水抜き栓なし
液体を入れて倒してもこぼれません。外気や虫、ホコリなどを寄せつけません。
本体はテーパー形状で、空の時には入れ重ねができます。
容器はブロー成形で本体と口部を一体化していますので、低温に特に強いので、冷凍保存に適しています。酸、アルカリや塩分、油などにもおかされず、錆や腐食の心配がいりません。
用途特殊塗料、特殊インキの保管に。
試験分析物や検体の保存、標本に。
医薬品、化粧品、食品、各種香料などの輸送や保管に。
材質
HDPE(高密度ポリエチレン)
耐熱温度(℃)
本体:80、フタ:60
耐冷温度(℃)
-30
材質(フタ)
LDPE(低密度ポリエチレン)
材質(パッキン)
エラストマー(PE系TPE)
白菜や大根の漬物づくりに リスつけもの樽
押しブタ付き。
材質
ポリエチレン
容量(L)
60
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
516×432
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
食品衛生法適合品です。
プラスチック製のため、木製樽と比較して、その機能、強度が大幅にアップしています。
材質
PE
トラスコ品番
353-7277
種別
SKTR-65-BL
質量(kg)
3.55
色
ライトブルー
容量(L)
62.1
外径×高さH(Φmm×mm)
534×430
外寸(mm)
534×430×460
内寸(mm)
460×405×20.0(2040)
圧縮荷重(kN[kgf])
19.3(1969)
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
AASコーティングのスチールパイプ製ですので長期間使用できます。Φ65mmのキャスター付きで、ラフな使用にも耐えます。
材質
本体:ポリプロピレン、フタ:ポリエチレン
タイプ
深型